17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半透明なので中身の確認ができます。高密度のポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ネイル分野で多数導入されております。角型なので整理整頓が容易にできます。液体を注ぎやすい広い開口部です。
容量(mL)180 仕様純正MENDA製品USA生産品 材質高密度ポリエチレン 質量(g)68
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。
容量(mL)120 高さ(mm)80 質量(g)68
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

1個
799 税込879
4日以内出荷

1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

1個
859 税込945
7日以内出荷

高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ワンタッチ、白色、角型、120cc、高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ロック機能はございません。
容量(mL)120 仕様アメリカ製メンダ純正製品 材質高密度ポリエチレン 質量(g)68 タイプ角型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。
容量(mL)60 材質高密度ポリエチレン 高さ(mm)77 質量(g)45 タイプ角型
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。
容量(mL)180 仕様Rtt:10000~10000000000Ω(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定)、アメリカ製メンダ純正部品 材質高密度ポリエチレン 質量(g)70
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。静電気拡散性の特性が長持ちします。
容量(mL)120 仕様Rtt: 10000~100000000000オーム(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定) 材質高密度ポリエチレン 質量(kg)0.06
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。 トラスコ品番231-5613 材質LDPE 幅(mm)71 黄色 容量(mL)480 高さ(mm)268 奥行(mm)71 色(フタ)黄色
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性です。 開閉を保持するバネ搭載のフタ付きステンレス製ポンプは、液体の蒸発と臭いを最小限に抑えます。 静電気拡散性の特性が長持ちします。 静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされております。
仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。多くの溶剤を入れるのに適した高密度ポリエチレン。ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。旅行に最適です。
材質低密度ポリエチレン 質量(g)0.06 アズワン品番62-1630-93
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。多くの溶剤を入れるのに適した高密度ポリエチレン。ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。旅行に最適です。
材質高密度ポリエチレン 容量(mL)120 質量(g)0.68 アズワン品番62-1630-58
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

世界規模で統一されたマーキング(GHS)を印刷してあります。 durAstatic(TM) の高密度ポリエチレンボトルは静電気に敏感なプリント回路を保護するために設計されています。 静電気拡散性の容器でできており危険溶剤の管理に最適です。
仕様静電気減衰時間:2秒未満、IEC 61340-5-1:1998に従って試験 トラスコ品番859-0206 質量(g)14
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。ボトルにより内部の液体が汚染されることがありません。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ESDシンボルマーク付き タイプワンタッチ
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。
容量(mL)60 材質高密度ポリエチレン 質量(g)0.06
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。ボトルにより内部の液体が汚染されることがありません。
容量(mL)180 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ESDシンボルマーク付き タイプピュアタッチ(逆流防止付き) アズワン品番1-2829-34
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷