PPビフネルロートKartell(カルテル)当日出荷から翌々日出荷
上下分割可能のため、洗浄・オートクレーブの際に便利です。軽量で丈夫なPP製です。
分液ロート500mL PMP #978Kartell(カルテル)3日以内出荷
本体の上部とコック部はねじ式で、取外して洗浄できます。
品番978TGK品番198-19-88-03容量(mL)500仕様オートクレーブ可能
粉末ロートKartell(カルテル)(6件のレビュー)当日出荷
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
粉末ロート PP製 167 Φ80Kartell(カルテル)3日以内出荷
60度の角度を持ち、粉末や大量の液体の注入に使用します。
オートクレーブ可。
口径(Φmm)80材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)22高さ(mm)約55(ロート部)外径(Φmm)約81(ロート開口部)足径(Φmm)15足下外径(Φmm)約14.8足内径(Φmm)約11.8
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
目盛付き滴下ロートIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥37,378¥33,980
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255