2,771件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼のアルミダイキャストボディ
最大出力(W)960 砥石寸法(mm)厚さ6 電流(A)7.4 質量(kg)1.7 砥石寸法(Φmm)穴径15 付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ 消費電力(W)720 胴径(Φmm)56 電源(V)単相100
1台ほか
10,900 税込11,990
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 再起動防止機構搭載 回転復帰制御搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
電源(V)単相100 胴径(Φmm)56 モーターブラシレスモーター 電流(A)12 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~10000 コード長さ(m)2.5 消費電力(W)1050 付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ 関連資料(1.73MB)
1台ほか
20,900 税込22,990
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

36Vコードレスディスクグラインダ(100mm) HiKOKI(旧日立工機) 動画あり
クラス最強の切断・研削性能!(メーカー調べ) 従来の18V製品では困難だった重負荷作業が効率よく行えるようになり、AC製品同等(G10SH5)の切断スピードを実現しました。 過負荷作業時でも高回転数を確保する強力なモーターおよび制御回路を装備しました。 細径で握りやすく、小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しが良く、効率の良い作業が可能です。 無段変速・オートモードダイヤル機能搭載。安全性を重視したブレーキ付。 スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取りかかれ作業効率が格段に向上します。 回路部を樹脂コーティングすることで、本体内部へ侵入した水やほこりから電子部品を保護します。 モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。 再起動防止機能はスイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しない機能。不意の事故防止に役立ちます。 起動時の反動を抑えて、快適に作業が可能なソフトスタート機能搭載。
1台ほか
19,900 税込21,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

締付作業用トルクレンチの基本形。 大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
種類プレセット形 仕様ISO6789 負荷方向 ヘッド形状ラチェット形 主な用途締め付け用 精度(%)±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,900 税込20,790
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
出力電圧(V)0~260 定格時間4時間 冷却方式自冷式 相数単線2線 周囲温度(℃)0~40 温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 入力電圧(V)単相200 出力変動率(%)5以下 周囲湿度(%RH)35~85 入力周波数(Hz)50/60 仕様電圧計なし
1個
19,900 税込21,890
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 制御方式インバータ式 容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量) 乾燥質量(kg)19.5 使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時 連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時 定格出力100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時 使用温度範囲(℃)5~40
1台
109,000 税込119,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。 種類ダイヤル形 ヘッド形状ラチェット形 負荷方向左右 主な用途検査用/締め付け用 精度(%)±3
1個
17,900 税込19,690
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
定格電圧(V)交流/直流100/12 電圧調整方式PWM エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン 変換方式多極式インバーター エンジン総排気量(cm3)121 定格出力(kVA)1.8 連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0 相数単相 始動方式リコイルスターター(手動) 潤滑油量(L)0.44 適合規格国交省超低騒音型 騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87 スパークプラグCR5HSB 発電方式多極界磁回転型 燃料タンク容量(L)3.6 全長×全幅W×全高(mm)509×290×425 グリーン購入法適合 周波数(Hz)50/60 乾燥質量(kg)21.1 エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC 電流(A)交流/直流18/8.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,000 税込174,900
翌々日出荷

1台
23,900 税込26,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気抵抗が非常に小さい。 気密性に優れています。 保守点検が簡単にでき、エレメントの交換は素手で容易にできます。
用途冨士リングブローで集塵する際の塵埃、粉粒体の分離器として。
1個
4,490 税込4,939
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 胴径(Φmm)56 関連資料(1.73MB) モーターブラシレスモーター 消費電力(W)1050
1台ほか
19,900 税込21,890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バンドソー 新ダイワ 動画あり
1台
119,000 税込130,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1台
84,900 税込93,390
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

より高い耐久性を実現!オイル漏れを防ぐ高耐久シールの採用 グリップは人間工学に準じたデザイン、滑り止め装備で、操作性向上! 大容量マンドレルコレクタ装備、外すと自動でエアーを止める安全対応 簡単に分解・組立が可能
仕様空油圧 使用空気圧力(MPa)0.5-0.6
1台
79,900 税込87,890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルクチェッカー トネ TONE (前田金属工業) 動画あり
トネ TONE (前田金属工業)トルクチェッカー
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付) 電源(V)100~240 測定方法右回転方向(時計回り) 保管温度範囲(℃)-20~70 使用温度範囲(℃)5~40 測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード
1個
89,900 税込98,890
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
54 税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (365種類の商品があります)

商用電源と同等正弦波に近い波形の良質な電気です。持ち運びやすいスリムなボディーです。同機種2台並列運転により3.0kVA出力機能付です。OHVエンジンを搭載しています。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。
用途パソコンや電子制御工具に。 全高(mm)455 騒音値(dB)51.5~61 タンク容量(L)4.2 種別リコイルスタータ トラスコ品番374-9886 仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコノミーコントロール付 質量(kg)20 交流定格出力(kVA)100V-1.6(50/60Hz) グリーン購入法適合 直流定格出力(A)12V-8 全長(mm)490 連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)10.5~4.2 全幅(mm)280
1台
129,000 税込141,900
翌々日出荷

主な用途検査用/締め付け用 ヘッド形状ラチェット形 負荷方向左右 種類デジタル形 精度(%)±1
1台ほか
99,900 税込109,890
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材 種類リードバイス
1台
37,534 税込41,287
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

並列仕様で高出力も可能、質量20kg&超低騒音型。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
コンセント個数交流:20A×2 、直流:12A×1 エンジン部総排気量(mL)79 騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷~定格負荷):51.5~61 定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式) 乾燥質量(kg)20 連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約10.5~4.2 電圧調整方式インバータ式 定格出力(kVA)交流:1.6、並列時:3.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445 定格電流(A)直流:8、交流:16/並列時:30 定格電圧(V)交流/直流直流:12、交流:100 エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV 過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタ 燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2 始動方式リコイル式 エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
159,000 税込174,900
3日以内出荷

36Vコードレスディスクグラインダ(125mm) HiKOKI(旧日立工機) 動画あり
クラス最強の切断・研削性能!(メーカー調べ) 従来の18V製品では困難だった重負荷作業が効率よく行えるようになり、AC製品同等(G10SH5)の切断スピードを実現しました。 過負荷作業時でも高回転数を確保する強力なモーターおよび制御回路を装備しました。 細径で握りやすく、小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しが良く、効率の良い作業が可能です。 無段変速・オートモードダイヤル機能搭載。安全性を重視したブレーキ付。 スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取りかかれ作業効率が格段に向上します。 回路部を樹脂コーティングすることで、本体内部へ侵入した水やほこりから電子部品を保護します。 モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。 再起動防止機能はスイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しない機能。不意の事故防止に役立ちます。 起動時の反動を抑えて、快適に作業が可能なソフトスタート機能搭載。
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)125×6×22 モーターブラシレスモーター 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3000~10000 寸法(mm)全長357×ギアカバー全高71 電圧(V)36 質量(kg)(サイドハンドル付、蓄電池装着時)2.8、(サイドハンドル不付、蓄電池装着時)2.6 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) バッテリー電圧(V)36
1台ほか
24,900 税込27,390
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイオス計測器
メモリー機能によりトルクデーターの記憶と管理できます。 (100データーメモリー付き) Ave測定機能によりトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均(Ave)の確認ができます。 ゼロ調整は電源投入時に自動で行われます。 ファーストピークモード(F.PEAK)測定により、ねじ増締めのすべりトルクを測定できます。 オートリセットタイマー機能(1秒、2秒、5秒)により自動でOFFリセットします。
寸法(mm)230(W)×124(D)×65.2(H) 寿命約300回充電可能 精度±0.5%以内(F.S.) 充電時間1,000mA(6時間以内) 質量(kg)1.8 電源1.2V NiMH電池×5セル 1,000mA(6時間以内) 連続使用時間約8時間 測定モードトラック、ピーク、 ファーストピーク
1個ほか
169,000 税込185,900
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ニューマチック工業NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)
・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
1個
32,900 税込36,190
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

堅牢なモータフレーム及び、丈夫なベッド部分により、耐久性、作業安定性に優れます。100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。1台で横型(標準)・縦型での使用が可能です。
1個ほか
99,900 税込109,890
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1個
39,900 税込43,890
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。エクステンションハンドル付です。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。 負荷方向 精度(%)±3 主な用途締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド形状ラチェット形 種類プレセット形
1個
67,900 税込74,690
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。 材質特殊工具鋼 形状ストレート(打撃)
1本
4,990 税込5,489
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ベアリング取付け工具 シマツール 動画あり
ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング内径(Φmm)10~50
1セット
119,000 税込130,900
当日出荷


1台
159,000 税込174,900
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧日立工機)ベンチ丸のこ
折りたたみ式脚の採用で運搬が容易!幅広いテーブル、頑丈な脚回り、スイッチ<OFF>で瞬間停止のブレーキ付 3Pポッキンプラグつき
ノコ刃直径(mm)255 消費電力(W)1330 切込深さ(mm)(90°時)高さ 0~92 付属品チップソー(刃数72 コードNo.0031-4874)接触予防装置、縦挽き定規、片口スパナ、ボックススパナ 取付穴径(Φmm)25.4 電源(V)単相100 切込深さ(mm)(45°時)高さ 11~60 コード長さ(m)3心・5 回転数(min-1[r.p.m])3500 電流(A)14
1台
159,000 税込174,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き戻し不要の簡単操作です。 手動トルクドライバー・レンチの測定も可能です。 メモリ機能とデータ出力でツールの詳細な管理が可能です。 専用測定ジョイント(OWジョイント、ねじキューブ)を添付しています。 校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
用途電動ドライバーの始業時動作チェック。 電源ニッカド充電池(付属) 質量(kg)1 外形寸法(mm)155×125×55 精度(%)(トルク)±0.5 形状(測定口)20×20/角9.5
1台
129,000 税込141,900
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
電源(V)AC100(50/60Hz) マグネット部寸法(mm)65×145 最大ストローク(mm)58 最大板厚(mm)35 付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本 位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10 種別低丈型磁気応用穴あけ機 定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35 穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Ф11.5~Ф13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Ф14~Ф17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Ф17.5~Ф30 (板厚 6~35mm) マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561] 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 質量(kg)8.2 (電源コード含まず) マグネット消費電力(W)35 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
1台
199,000 税込218,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複雑な形状や精密さを要求するカッティングに威力を発揮します。 (布、ゴム、フィルム、プラスチック、ウレタン、プリント基板のパターン修正等) 手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ、精度の高いカットが可能です。 各種肉薄材の切り抜き、切断、窓抜き、デザインカット、バリ取り等に最適です。
コード長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 セット内容コントローラー(ソニックカッターZERO100V)×1/ハンドピース×1/専用替刃(エヌティー(株)製BDC-200P 30°)×40/六角レンチ(2mm)/スペアセットビス(M4×P0.7×L4)×4/スペアヒューズ(T1.6AH250V)×2/Oリング×1/電源コード(2m)×1
1個
179,000 税込196,900
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

場所を取らない省スペースフライス盤。あらゆるミーリング加工に最適な一台、LittleMilling1にオプション5点が付いたお買い得セットです。
RoHS指令(10物質対応)対応 セット内容LittleMilling1本体(No.66400)ドリルチャック(本体装着済み)No.66215チャックキーエンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030引き型コレット(6mm)クランプセット(10点入)No.66426Tスロットナット×4ヶ標準工具一式 油差し標準工具(レンチ&スパナ)クイックバイス(No.66205)コレットホルダーセット(No.66240)エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)
1セット
199,000 税込218,900
8日以内出荷

打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
2018年トラスコ掲載ページ4 0480 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1丁
2,990 税込3,289
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)