検索条件:

15件中 1件〜15件

並び替え:

1. 絶縁被覆付端子/接続子用手動式圧着工具 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥27,900 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 絶縁被覆付端子/接続子用手動式圧着工具 1丁

【特長】試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。【用途】絶縁被覆付端子の圧着作業に。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体
注文コード 品番 内容量 全長(mm)トラスコ品番質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
49020781 YNT-2622 1丁 295 422-6429 500 ¥27,900 0営業日後以内
49020772 YNT-2216 1丁 295 422-6411 500 ¥27,900 0営業日後以内
49020763 YNT-1614 1丁 295 422-6402 500 ¥27,900 0営業日後以内
49020754 YNT-1210S 1丁 300 422-6399 900 ¥28,900 0営業日後以内

2. プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥55,900
0営業日後以内
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 1本

【仕様】バラ端子用【適合】バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6【トラスコ品番】413-8791【寸法(幅W×長さL)(mm)】70×296【適合電線】UL1007 #26UL1007 #24(#22)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体
注文コード 品番 内容量 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08527023 YC-110R 1本 296 ¥55,900 0営業日後以内

3. プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥55,900
0営業日後以内
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 1本

【仕様】バラ端子用【適合】バラ状コンタクト:BVH-21T-(P)1.1【トラスコ品番】413-8821【寸法(幅W×長さL)(mm)】70×296【適合電線】UL1007 #22UL1007 #20(#18)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体
注文コード 品番 内容量 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08527224 YC-160R 1本 296 ¥55,900 0営業日後以内

4. プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥119,000
3営業日後以内
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 1本

【特長】試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。【仕様】バラ端子用【適合】バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5S【トラスコ品番】413-9071【寸法(幅W×長さL)(mm)】59×224【適合電線】UL1007 #30(#28)UL1007 #26(#24)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体
注文コード 品番 内容量 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08526253 YRM-240 1本 224 ¥119,000 3営業日後以内

5. 中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト用手動圧着工具 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥57,900
0営業日後以内
日本圧着端子製造(JST) 中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト用手動圧着工具 1本

【仕様】バラ端子用【適合】バラ状コンタクト:BYM-001T-P0.6【トラスコ品番】413-8805【寸法(幅W×長さL)(mm)】70×296【適合電線】UL1007 #26UL1007 #24(#22)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体
注文コード 品番 内容量 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08527452 YC-121R 1本 296 ¥57,900 0営業日後以内

6. 手動式圧着工具 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥49,900
3営業日後以内
日本圧着端子製造(JST) 手動式圧着工具 1丁

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

7. 手動式圧着工具 (裸端子/裸スリーブ用) 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥14,900
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 手動式圧着工具 (裸端子/裸スリーブ用) 1丁
レビュー:(1)

【特長】試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。【用途】裸端子・裸スリーブの圧着作業に。【質量(g)】500

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

8. 手動式圧着工具 (閉端接続子用) 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥14,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 手動式圧着工具 (閉端接続子用) 1丁

【特長】試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。【用途】閉端接続子の圧着作業に。【質量(g)】500

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

9. ダイス 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥26,900
3営業日後以内
日本圧着端子製造(JST) ダイス 1個

【特長】ダイスの交換により様々な種類の端子圧着が可能です。【適合】裸端子、裸スリープ、1.25、2、5.5sq

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 金属加工 > ポンチ・ダイス

10. 裸端子/裸スリーブ用手動式圧着工具 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥25,900
1営業日後以内
日本圧着端子製造(JST) 裸端子/裸スリーブ用手動式圧着工具 1丁

【特長】試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。【用途】裸端子・裸スリーブの圧着作業に。【トラスコ品番】422-6372【質量(g)】900【圧着端子接続範囲(mm2)】裸端子用/8

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

11. ダイス 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) ダイス 1個

【特長】ダイスの交換により様々な種類の端子圧着が可能です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 金属加工 > ポンチ・ダイス

12. 電動油圧式圧着工具 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥299,000
3営業日後以内
日本圧着端子製造(JST) 電動油圧式圧着工具 1台

【特長】リチウムイオンバッテリを採用。 工具、充電器をリニューアル。【付属品】バッテリーパック、専用充電器、キャリングケース、ダイス:8.14.22.38.60用一式【適合】充電器:CH-25LNW【バッテリー】リチウムイオン電池 BP-14LN【寸法(高さH×幅W)(mm)】本体:285×84【全長(mm)】本体:305【質量(kg)】3.25(工具本体+バッテリ)【電源】バッテリーパック:DC14.4V 3.0Ah【定格電圧 DC V】14.4【圧着範囲(mm2)】8〜60【最大消費電力(W)】240【電動機】14.4V DCモーター【バッテリー容量(Ah)】3【バッテリー電圧(V)】DC14.4【使用作動油】シェルテラスオイルS2V15【充電時間(分)】約25(80%)、約45(100%)【オイル貯容量(cm3)】約78【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 圧着工具

13. プリント基板用コネクタ NHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥55,900
0営業日後以内
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ NHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 1本

【仕様】バラ端子用【適合】バラ状コンタクト:BFH-001T-0.8BS【トラスコ品番】413-8813【寸法(幅W×長さL)(mm)】70×296【適合電線】UL1007 #26UL1007 #24(#22)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

14. ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用手動式圧着工具 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥89,900
1営業日後以内
日本圧着端子製造(JST) ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用手動式圧着工具 1丁

【特長】試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。【用途】ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用に。【仕様】ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ圧着用【トラスコ品番】422-6381【質量(g)】600【圧着端子】PCM-0.5、1.25、2、PCF-0.5、1.25、2

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

15. 裸端子/裸スリーブ用電動式圧着工具(端子呼び/8〜150用ダイス付属 日本圧着端子製造(JST)

日本圧着端子製造(JST) 裸端子/裸スリーブ用電動式圧着工具(端子呼び/8〜150用ダイス付属

【特長】試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な電動式圧着工具です。【用途】裸端子/裸スリーブ用電動式圧着工具(端子呼び/8〜150用ダイス一式付属)【仕様】8〜150SQ裸端子/裸スリーブ圧着用【トラスコ品番】827-9210

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

戻る ページ: 1 次へ