作業工具/電動・空圧工具 :「エアーチャック」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
正逆回転切り替え式です。
クイックチャック採用により、ドリル刃交換の時間を短縮しました。
軽量タイプです。
用途穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])450
チャック能力(mm)13
仕様サイドハンドル標準装備
トラスコ品番471-5411
全長(mm)211
質量(kg)1.53
穴あけ能力(mm)13
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.1
ホース取付口PT1/4
排気方向後方
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。