作業工具/電動・空圧工具 :「LRネジ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。 安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。
バッテリー電圧(V)7.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2400 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255] ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 ねじ締め能力(mm) 小ねじ3~8 打撃数(min-1)0~3000 質量(kg)0.58(BCL715装着時)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ 業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載 クラス最速のねじ締めスピード 高容量6.0Ahで豊富な作業量 冷却効率アップ・最適新風路設計 防じん・防水IP56 ブラシレスモーター
付属品電池(BSL1460)×2個、急速充電器UC18YDL(冷却機能付)、ケース、電池カバー 質量(kg)1.3 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)Φ4.0×50mmのナゲシビス締付(杉材)約3000本 、M8×16mm小ねじ約3720本(1充電) 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「コードレスだからさっと面取り」 2枚刃&長寿命チップにより優れた面取り性能 2種類の仕上げ面(C面・R面) 目盛付きアジャストリングで簡単に面取り量が調整可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、C面チップ2個(本体装着)、ノブ、六角棒スパナ、トルクスドライバー、M8六角ナット×2、M8六角穴付特殊ねじ×2、電池カバー、システムケース3 質量(kg)3.9(BSL36A18X装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 モーター直流ブラシレスモーター 面取能力【軟鋼:C面取り】C0~C2、【軟鋼:R面取り】R2、【ステンレス:C面取り】C0~C1.5、【ステンレス:R面取り】R2 使用電池マルチボルト蓄電池 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)406×161×156 蓄電池電圧(V)36 関連資料メーカーカタログ(1.19MB)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m])600~2000 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)2.2
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新打撃機構トリプルハンマ搭載 4モード切替機能付
回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 蓄電池形名BSL1460 打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
仕様二重絶縁スピンドルロック付サイドハンドル両側取付可集じん機取付可 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ トラスコ品番377-9939 電圧(V)単相100 消費電力(W)720 最大出力(W)930 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10 カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

使いやすいスタンダードモデル!
用途軽作業の研削・研磨・サビ落しに最適 付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ バイオレットブルー 電圧(V)単相100 消費電力(W)560 最大出力(W)590 全負荷電流(A)5.9 砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)64 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10 カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

クラス最小(2014年6月現在。国内電動工具メーカーにおいてメーカー調べ)のコンパクトヘッド 狭所作業の穴あけ・ねじ締めに便利です。 サッと使えるチャックハンドルホルダ。手元を明るく照らすLEDライト。 操作性に優れた大形パドルスイッチ。サイドハンドルを両側に取付可能。電池残量表示機能付。 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボード用ドライバ HiKOKI(日立工機) 動画あり
思い通りに打つ、この軽さ。浮き沈みのないキレイな仕上がり ※クラッチプレートの大型化とモーター改良で動作が安定、ねじの浮き沈みを大幅に改善しました。操作性向上で疲れにくい ※業界最軽量0.9kg 業界最短ボディ254mm 重心バランス向上。スイッチを無接点化し耐久性をUP!
消費電力(W)400 電源(V)単相100 コード長さ(m)20(2芯) 質量(kg)0.9 モーターブラシレスモーター 付属品フック、No.2プラスビット(本体装着) 長さ(mm)254 幅(mm)60 高さ(mm)152 電流(A)4.7
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル トラスコ品番378-0074 電圧(V)単相100 消費電力(W)1140 最大出力(W)1650 グリップ部(mm)Φ41 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 胴径(Φmm)86 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 動画あり
スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 また、急な停電や、電源プラグがコンセントから抜け給電が停止した場合でもブレーキがかかり、不意の事故を防止します モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。 スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。 起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。 不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。 また、本体を握ったままで操作が可能です。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。 また、カーボンブラシの交換も不要です。 高効率ブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも効率の良い作業が行えます。 日立独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。 高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
電源単相交流 50/60 モーターACブラシレスモーター
1台ほか
21,900 税込24,090
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スーパーワッシャ採用
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ、サイドハンドル 電圧(V)単相100 消費電力(W)860 最大出力(W)1280 グリップ部(mm)35×39 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14 アズワン品番64-7055-90
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル トラスコ品番378-0040 電圧(V)単相100 消費電力(W)1050 最大出力(W)1650 グリップ部(mm)Φ41 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 胴径(Φmm)86 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

コードレスで「自在Xスピーディー」 ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現! 片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション スピード調整ダイヤル(無断変速)付 集じん機接続可能 ツインLEDライト、スピンドルロック付 ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])10000~30000 質量(kg)1.9(蓄電池装着時) 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 ストローク(mm)40
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「作業場所を選ばないコードレスタイプ!」 電源のとれない現場や高所作業で活躍 全高149mmのボディサイズで200mm H形鋼フランジに穴あけ可能 橋梁補修作業で多い穴径Φ27mmに対応 多彩な安全機能で作業をサポート(板厚検知・負荷検知・本体浮き検知) LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])820 穴あけ能力(mm)板厚20まで:Φ11.5~13.5、板厚25まで:Φ14~27 バッテリー電圧(V)36/18 充電器形名UC18YDL2 最大ストローク(mm)40 マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561) 移動量(mm)前後移動量:10、左右移動量:10 電磁石寸法(mm)65×145
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)磁気ボール盤
低丈タイプで余裕の穴あけ能力(Φ40×50mm)。 豊富なスチールコアで多彩な穴開け作業に対応。 センタピンの出張り量が多く穴位置合わせがしやすい。
電磁石寸法(mm)角形67×192 スピンドル回転数(min-1[r.p.m])950 穴あけ能力(mm) 鉄工10.5~15/板厚16、16/板厚25、18~40/板厚50 最大ストローク(mm)65 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)3心・5 モーター単相直巻整流子モーター 移動量(mm)(前後)14・(左右)14 最小吸着板厚(mm)6 最大錐推力(kN[kgf])2.92[298] 仕様(電磁石)角形67×192mm 質量(kg)9.2 付属品センタピン、六角穴付き止めねじ(M10)、ナット(M10)、六角棒スパナ(3mm、5mm各1)、切削剤(0.3L/水溶性)、スパナ(13×17mm)、ベルト、サブハンドル、ケース 高さ(mm)318 トラスコ品番398-5067
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷

コードレスで「自在Xスピーディー」。ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現!。片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション。スピード調整ダイヤル(無断変速)付。集じん機接続可能。ツインLEDライト、スピンドルロック付。ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、コレットコーン(6mm本体装着/8mm)、スパナ(23mm)、テンプレードガイド(M4×8ねじ2個付)、集じんアダプタ(ノブボルト付)、ストレートビット(6×6mm)、トリマガイド、ストレートガイド、電池カバー ストローク(mm)40 質量(kg)1.9(蓄電池装着時) 電圧(V)36 回転数(min-1[r.p.m])10000~30000 バッテリーBSL36A18 バッテリー容量(Ah)2.5 充電器形名UC18YDL2 ビット軸径(Φmm)6、8 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 関連資料(0.53MB) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)128×226×100(電池装着時)
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
仕様二重絶縁スピンドルロック付サイドハンドル両側取付可集じん機取付可 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ トラスコ品番377-9947 電圧(V)単相100 消費電力(W)720 最大出力(W)930 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)60 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10 カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

おすすめ人気ランキング