作業工具/電動・空圧工具 :「通信線」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
垂直方向の操作を可能にする細長い先端を持つエンドカッティングプライヤー。良好なはんだ付けを可能にする「ハイスポット」が排除されたフラットなカット。拡張されたプロファイルにより作業性が向上
用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家 仕様●タイプ:エンドカッター●全体長さ:120mm●最大切断能力:0.6mm
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅線、 鉄線、 ピアノ線、。全体長さ 110 mm。ESD対応 あり。最大切断能力 1.3mm。カットタイプ フラッシュ。NF ISO9654 ISO9654 DIN ISO9654 ASME B107.500. Facom 帯電防止コンパクトカッティング. Facom 405.E 帯電防止プライヤは、さまざまなワイヤを切断でき、銅ワイヤやピアノ線の切断に適しています。このカッターは薄型のバレットノーズを備え、基板での使用に最適です。 帯電防止プライヤを使用すると、静電気の蓄積を最小限に抑えて、静電放電( ESD )からコンポーネントを保護できます。これらのプライヤは放電を起こさないように設計された静電気散逸ハンドルスリーブを備えています。この機能により、静電気放電が突然発生し、繊細な電子部品を損傷する可能性がある場所で使用することができます。. 特長と利点:. ・静電気放電( ESD )リスクからの電子部品の保護 人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと握りやすさを実現しています スリムな対角形状により、優れたパフォーマンスと操作性を実現. 用途. ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 最大切断能力は何ですか? このカッターの最大切断能力は 1.3 mm です
全長(mm)110
1個
18,740 税込20,614
5日以内出荷

切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅線。全体長さ 110 mm。ESD対応 あり。最大切断能力 1.3mm。カットタイプ フラッシュ。Facom 帯電防止ニッパ. Facom の帯電防止プライヤ製品です。銅ワイヤなどのさまざまなサイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに使用できます。 帯電防止プライヤを使用すると、静電気の蓄積を最小限に抑えて、静電放電( ESD )からコンポーネントを保護できます。これらのプライヤは放電を起こさないように設計された静電気散逸ハンドルスリーブを備えています。この機能により、静電気放電が突然発生し、繊細な電子部品を損傷する可能性がある場所で使用することができます。ブレードはハンドルに対して斜めになっているため、傾斜ニッパーと呼ばれています。つまり、ハンドルが邪魔に GET されません。 このシリーズには、次の帯電防止タイプがあります。製品を表示するには、品番を選択してください。 176-0725 176-0725 407 です。全長 110 mm のフラッシュカット傾斜ケーブルカッターです 176-0703 176-0703 406.E は、全長 110 mm の傾斜ケーブルカッターです 194-2630 194-2630 427.E は、全長 120 mm のサイドケーブルカッターです. 特長と利点:. 静電気放電のリスクから電子部品を保護します 人間工学に基づいたハンドルは快適で握りやすくなっています. 用途. ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 最大切断能力は何ですか? 176-0725 176-0725 1.3 mm 176-0703 176-0703 1.3 mm 194-2630 194-2630 0.6 mm
全長(mm)110
1個
16,000 税込17,600
5日以内出荷

切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅ワイヤ、 鉄線。全体長さ 110 mm。最大切断能力 0.8mm。カットタイプ セミフラッシュ。NF ISO9654 ISO9654 DIN ISO9654 ASME B107.500. Micro-Tech シリーズケーブルカッター. Facom Micro-Tech シリーズのカッターは卓越した品質を備え、業務用に設計されています。 ケーブルカッターは、あらゆる形状及びサイズのケーブル及びワイヤの切断及びストリッピングに使用できます。ワイヤニッパには人間工学に基づいて設計されたハンドルが付いているため持ちやすく、どのような環境でも使用しやすくなっています。このカッターは、切断能力とヘッドプロファイルが幅広く取り揃えられ、あらゆる工具箱に便利な工具です。 識別しやすいように、容量、カットのタイプ、モデルはシースに直接マーキングされています。参照記号のRが付いたモデルには、ワイヤが飛び出ないようにリテーナが付いています。 このシリーズには以下の製品が含まれています。各製品を表示するには、品番を選択してください。 405.12MT大容量フラッシュカッター 416.PMT 細ノーズ先端傾斜ニッパー 194-2450 194-2450 405.10RMT 高耐久性サイドフラッシュカッター 406.RMT コンパクト傾斜ニッパー. 特長と利点:. 高周波焼入れ加工を施した切れ刃により、対称性と切断精度を最適化しています 非常に頑丈な鍛造ハンドルは、人間工学に基づいた形状と機械加工が同時に施され、完全に一致する製品です バランスのとれたスプリングが開放を制御し、切断動作に反対することはありません 握り心地の良いハンドルで優れたグリップ性を発揮します. 用途. ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。 ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 絶縁されていますか? いいえ、このカッターは絶縁されていません 最大切断能力は何ですか? 194-2450 194-2450 1.2 mm
全長(mm)110
1個
14,470 税込15,917
5日以内出荷

ワイヤのストリッピング用のノッチ付き端部。シングル撚線及びマルチストランドケーブルに適しています。青色ハンドル
用途ケーブルカッターは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家 仕様●タイプ:フラッシュカッター●全体長さ:230mm●最大切断能力:18.0mm●重量: 350g
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

あらゆる素材に対応するハードなカッティングエッジ。つや消しバニッシュ仕上げ、赤色のグリップ。開口バネ
用途ケーブルカッターは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家 仕様●タイプ:傾斜ニッパー●全体長さ:110mm●最大切断能力:1.2mm●承認および認定:ISO9654、DIN ISO9564、NF ISO9654準拠
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

高周波焼入れ加工を施した切れ刃により、対称性と切断精度を最適化しています。人間工学に基づいた形状と機械加工が同時に施された、非常に丈夫な鍛造製のハンドル。バランスのとれたスプリングにより、切断動作に逆らうことなく、コントロールされた開放を実現。グリップ感のある快適なハンドル
用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家 仕様●タイプ:サイドカッター●全体長さ:110mm●最大切断能力:1.2mm●規格:NF ISO9654 、 ISO9654 、 DIN ISO9654 、 ASME B107.500
1個
18,640 税込20,504
7日以内出荷

人間工学に基づいたハンドルを備えた電気技術者用の傾斜カッター。自然なホールド感で優れたグリップ力を発揮。リターンスプリングにより、手のひらと指の間にしっかりとしたグリップを確保。高性能な刃先-クローム・モリブデン・バナジウム鋼による高い耐久性。狭い場所での切断に適した流線型のスナイプノーズ
用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家 仕様●タイプ:傾斜ニッパー●全体長さ:165mm●最大切断能力:3.5mm●規格:EN 60900
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

あらゆる材質に対応する硬質の切刃。つや消しバニッシュ仕上げ、赤色のグリップ。開口バネ
用途ケーブルカッター / プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。ケーブルカッターの主な用途は次の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家 仕様最大切断能力:1O 9654、DIN ISO 9564、NF ISO 9654準拠 全長(mm)110 タイプ斜め 切断能力(Φmm)1.4
1個
11,300 税込12,430
7日以内出荷

静電気放電( ESD )リスクからの電子部品の保護。人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと握りやすさを実現しています。パフォーマンスと操作性を向上させるスリムな対角線形状
用途ケーブルカッター / プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状、サイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ケーブルカッターは、人間工学に基づいて設計され、快適に安心して安全に使用することができます。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家 仕様●タイプ:サイドカッター●全体長さ:110mm●ESD対応:あり●最大切断能力:1.3mm●規格:NF ISO9654 、ISO9654 、 DIN ISO9654 、 ASME B107.500
1個
18,740 税込20,614
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング