作業工具/電動・空圧工具 :「アングル 小型」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
34,980 税込38,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。金属などの研削・研磨に。
全長(mm)202 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 使用空気圧力(MPa)0.63 コード175-7871 空気消費量(m3/min)0.68 ホース取付口Rc1/4 アズワン品番64-8518-15 排気方向側方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

高出力モータで、研削、表面仕上げ、切断の効率改善を実現。 新たに小型化されたヘッドデザインは、従来よりも狭い場所での加工を可能にしました。 溶接ビード除去や面取りなど、多種除去作業の最適化を実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 質量(kg)1.9 出力(W)870 サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180 サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)22
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
用途180mm砥石採用の重研削用に 付属品F-110 26mm片口スパナ、F-704 4mm六角レンチ、F-708 8mm六角レンチ トラスコ品番390-7001 全長(mm)229 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600 空気消費量(m3/min)1.6 排気口側方 ホース取付口Rc3/8 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダーです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 空気消費量(Nm3/min)0.55(最大) トラスコ品番125-4529 全長(mm)210 質量(kg)1.86(砥石カバー付) 最高使用周速度(m/min)4300(砥石) 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 ホース口金取付ねじPT3/8 ホース呼び径(Φmm)9.5 頭部高さ(mm)77
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
仕様●ホース取付口:Rc3/8●全長(mm):229●排気:側方●空気消費量(m3 /min):1.6●無負荷回転数(min^-1):7600●適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):180×6×22●静音タイプ●オフセット砥石専用機です。●砥石は付属しておりません●原産国:日本●コード番号:390-7000 アズワン品番67-2377-28
1台
90,980 税込100,078
5日以内出荷

ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(m3/min)0.59 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番855-0373 全長(mm)157 質量(kg)0.6 材質(本体)アルミ 最大出力(W)294 研削砥石寸法(mm)(外径)50 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4 ヘッド高さ(mm)40.5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2 排気方向側方 研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
1台
29,980 税込32,978
当日出荷