作業工具/電動・空圧工具 :「ストレート」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
ピストン径(Φmm)25.0 空気消費量(m3/min)0.18(打撃数) ストローク(mm)7 全長(mm)325 質量(kg)1.9 ニードル長さ(mm)180
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。
空気消費量(Nm3/min)0.55(最大) 全長(mm)317 最高使用周速度(m/min)3000(砥石) ねじ寸法3/8-16 W 砥石寸法(mm)厚さ13 砥石寸法(Φmm)穴径9.5 ホース口金取付ねじPT3/8 ホース呼び径(Φmm)9.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



高トルクタイプ。小型で高トルクの出せる軽量・強力なグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 空気消費量(m3/min)0.55 全長(mm)317 質量(kg)1.4(砥石カバー付) ホース内径(Φmm)9.5 給気口PT3/8 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ3、6 砥石寸法(Φmm)穴径9.53 砥石軸ねじサイズW3/8-16
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

1台
97,980 税込107,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


静音タイプ。溶接部の仕上・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削工具作業などに使用できます。
ホース内径(Φmm)12.7 砥石寸法(mm)厚さ25 砥石寸法(Φmm)穴径15.8 砥石軸ねじサイズ5/8-11UNF
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適な長軸型ストレートグラインダです。 高出力、優れた耐久性、高作業性、狭い場所の研削に最適。 出力が従来製品よりも20%向上し、耐久性に優れたコレットを採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 タイプ側方排気 シャフト長さ(mm)149 ホース呼び径(Φmm)9.5 ホース取付口Rc1/4
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/min)3000(砥石) 砥石寸法(Φmm)穴径9.5 砥石軸ねじサイズ3/8-16 ホース口金取付ねじPT3/8
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
給気口PT3/8
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
ホース内径(Φmm)9.5 給気口PT1/4
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600 空気消費量(m3/min)1.00 全長(mm)599 質量(kg)3.3(砥石カバー付) ホース内径(Φmm)12.7 給気口PT3/8 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 砥石軸ねじサイズW3/8-16
1台
83,980 税込92,378
8日以内出荷


無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 空気消費量(m3/min)0.8 ホース取付口Rc3/8 仕様砥石、筆ブラシ兼用 トラスコ品番794-5272 全長(mm)299 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向側方
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。
1台
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大290Wの高出力モータで、従来機種より20%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(m3/min)0.59 ホース取付口Rc1/4 仕様【先端工具】軸径6mm(砥石) トラスコ品番171-7329 全長(mm)263 質量(kg)0.74 スイッチリング式 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 ホース呼び径(Φmm)9.5 アズワン品番64-8522-27 排気方向前方
1台
29,980 税込32,978
当日出荷




高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(m3/min)0.59 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番855-0373 全長(mm)157 質量(kg)0.6 材質(本体)アルミ 最大出力(W)294 研削砥石寸法(mm)(外径)50 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4 ヘッド高さ(mm)40.5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2 排気方向側方 研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(m3/min)0.58 ホース取付口Rc1/4 仕様【先端工具】軸径6mm(砥石) トラスコ品番171-7334 全長(mm)179 質量(kg)0.52 スイッチレバー式 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 ホース呼び径(Φmm)9.5 アズワン品番64-8522-23 排気方向前方
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18 税込20
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
仕様●ホース取付口:Rc3/8●全長(mm):229●排気:側方●空気消費量(m3 /min):1.6●無負荷回転数(min^-1):7600●適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):180×6×22●静音タイプ●オフセット砥石専用機です。●砥石は付属しておりません●原産国:日本●コード番号:390-7000 アズワン品番67-2377-28
1台
90,980 税込100,078
5日以内出荷

新ブレ0.03mm以下の高精度を実現しました。340Wのハイパワー商品です。軽量・コンパクトです。高耐久性です。
用途狭い場所の研削、パイプの内面仕上げに。 仕様前方排気 付属品14mm片口スパナ 2個、4mm六角棒レンチ 1個 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 チャック内径(Φmm)6 空気消費量(m3/min)0.6 ホース取付口Rc1/4
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力で低振動です。支えハンドルを両側に設置可能です。ギヤの長寿命化
用途あらゆる研削作業に。 トラスコ品番835-8163 2018年トラスコ掲載ページ5 0499
1台
77,980 税込85,778
8日以内出荷

1個
2,448 税込2,693
4日以内出荷

従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
用途180mm砥石採用の重研削用に 付属品F-110 26mm片口スパナ、F-704 4mm六角レンチ、F-708 8mm六角レンチ トラスコ品番390-7001 全長(mm)229 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600 空気消費量(m3/min)1.6 排気口側方 ホース取付口Rc3/8 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
1台
69,980 税込76,978
当日出荷



小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。金属などの研削・研磨に。
全長(mm)202 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 使用空気圧力(MPa)0.63 コード175-7871 空気消費量(m3/min)0.68 ホース取付口Rc1/4 アズワン品番64-8518-15 排気方向側方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

1個
1,368 税込1,505
4日以内出荷

小型軽量で強力な小径用ドリルです。
最大トルク(N・m)2.0 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200 穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:5 空気消費量(Nm3/min)0.60(最大) 仕様ストレート 全長(mm)183 質量(kg)0.6 チャック呼び寸法(mm)6.5(ねじ式) 軸心より側面まで(mm)18.5 ホース口金取付ねじPT1/4 スピンドルねじ式 3/8-24 UNF ホース呼び径(Φmm)6.3
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

不二空機小型ドリル
小型軽量で強力な小径用ドリルです。
最大トルク(N・m)2.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:8 空気消費量(Nm3/min)0.68(最大) 仕様ストレート 全長(mm)218 質量(kg)1.0 チャック呼び寸法(mm)8.0(ねじ式) 軸心より側面まで(mm)21.0 ホース口金取付ねじPT1/4 スピンドルねじ式 3/8-24 UNF ホース呼び径(Φmm)9.5 穴あけ能力(mm) 高張力鋼参考値:6
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷