検索条件:
ブランドベッセル

784件中 1件〜40件

並び替え:

1. ボールグリップドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ベッセル ボールグリップドライバー 1本
レビュー:(93)

【特長】ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。【種類】グリップドライバー【材質(グリップ)】ソフト樹脂【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー
注文コード 品番 内容量 先端形状先端サイズ(#)グリップ径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
02197517 220-1-75 1本 プラス(+) No.1 32 ¥339 0営業日後以内
02197492 220-1-100 1本 プラス(+) No.1 32 ¥359 0営業日後以内
02197501 220-1-150 1本 プラス(+) No.1 32 ¥389 0営業日後以内
40303683 220-2-75 1本 プラス(+) No.2 32 ¥359 2営業日後以内
02197526 220-2-100 1本 プラス(+) No.2 41 ¥459 0営業日後以内

2. プラスチックハンマー ベッセル

販売価格(税別) ¥839 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ベッセル プラスチックハンマー 1本
レビュー:(20)

【特長】頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。【種類】樹脂ハンマー【材質(頭)】樹脂・ゴム【材質(柄部)】木【主な用途】治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ハンマー/ポンチ/バール/てこ/刻印 > ハンマー > 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
注文コード 品番 内容量 頭径(Φmm)全長(mm)呼称 販売価格 出荷目安 数量
02198761 No.70(1/4) 1本 19.5 280 1/4 ¥839 0営業日後以内
02198752 No.70(1/2) 1本 25 280 1/2 ¥989 0営業日後以内
02198734 No.70(1) 1本 31 295 1 ¥1,390 0営業日後以内
02198743 No.70(1 1/2) 1本 38 325 1 1/2 ¥1,990 0営業日後以内
02198777 No.70(2) 1本 46 350 2 ¥2,590 0営業日後以内

3. マイクロドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ベッセル マイクロドライバー 1本
レビュー:(25)

【特長】柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。【種類】精密ドライバー【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】なし【軸貫通】なし【グリップ径(Φmm)】10【本数】1【材質(軸)】クロームバナジューム鋼(全身焼入)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > 精密ドライバー
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番先端形状先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39515131 9900+00×75 1本 316-2486 プラス(+) - ¥279 0営業日後以内
10006017 9900+0×100 1本 316-2494 プラス(+) - ¥289 0営業日後以内
39515147 9900+0×150 1本 316-2508 プラス(+) - ¥299 0営業日後以内
39515156 9900-1.8×50 1本 316-2516 マイナス(-) 1.8×0.25 ¥299 0営業日後以内
39515165 9900-2.5×75 1本 316-2524 マイナス(-) 2.5×0.35 ¥279 0営業日後以内

4. ワイヤーストリッパー(単線・より線用) ベッセル

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用) 1個
レビュー:(28)

【特長】刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。【全長(mm)】155【質量(g)】100

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ストリッパー > ワイヤーストリッパー > 手動型
注文コード 品番 内容量 使用範囲(mm)使用範囲(mm2)色(柄) 販売価格 出荷目安 数量
02198585 3500E-1 1個 2.0、1.6、1.3、1.0、0.8、0.65、0.5 3.3、2.1、1.3、0.8、0.5、0.3、0.2 ¥1,890 0営業日後以内
02198594 3500E-2 1個 1.0、0.8、0.6、0.5、0.40、0.32、0.25 0.8、0.5、0.3、0.2、0.13、0.08、0.05 ¥1,990 0営業日後以内

5. メガドラ貫通ドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ベッセル メガドラ貫通ドライバー 1本
レビュー:(34)

【特長】プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。【種類】グリップドライバー【先端形状】プラス(+)【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】あり【軸貫通】あり

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー
注文コード 品番 内容量 先端サイズ(#)グリップ径(Φmm)軸径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
02198025 930-1-75 1本 No.1 30 5.5 ¥899 0営業日後以内
02198034 930-2-100 1本 No.2 34 6.4 ¥969 0営業日後以内
02198043 930-2-150 1本 No.2 34 6.4 ¥1,190 0営業日後以内
02198061 930-3-150 1本 No.3 36 8 ¥1,590 0営業日後以内
10047143 S930+1×75 1本 No.1 30 5.5 ¥788 取扱終了

6. ワイヤーストリッパー ベッセル

販売価格(税別) ¥2,690 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ベッセル ワイヤーストリッパー 1個
レビュー:(24)

【特長】ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。【全長(mm)】170【質量(g)】350

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ストリッパー > ワイヤーストリッパー > 自動型

7. 段付ゴールドビット(マグネット入り) ベッセル

販売価格(税別) ¥398 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ベッセル 段付ゴールドビット(マグネット入り) 1セット(2本)
レビュー:(16)

【特長】ベッセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。【仕様】マグネット入り【種別】ビット【差込角対辺(mm)】6.35

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット

8. スーパークッションドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥429 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベッセル スーパークッションドライバー 1本
レビュー:(20)

【特長】手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。【種類】グリップドライバー【先端形状】プラス(+)【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

9. パワーソケットドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ベッセル パワーソケットドライバー 1本
レビュー:(22)

【特長】六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。【種類】ナットドライバー【先端形状】ソケット(ボックス)【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】なし【軸貫通】なし

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

10. パワーグリップトルクスドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ベッセル パワーグリップトルクスドライバー 1本
レビュー:(16)

【特長】軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 ダンパールーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)【種類】グリップドライバー【材質(グリップ)】アセテート樹脂【刃先マグネット】なし【軸貫通】なし

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

11. プラスチックハンマー替頭 ベッセル

販売価格(税別) ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ベッセル プラスチックハンマー替頭 1個
レビュー:(21)

【特長】柔軟強靱なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。【種類】ハンマー替ヘッド

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ハンマー/ポンチ/バール/てこ/刻印 > ハンマー > ハンマー替ヘッド

12. 段付ギザビット ベッセル

販売価格(税別) ¥349 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ベッセル 段付ギザビット 1パック(2本)ほか
レビュー:(20)

【特長】ギザ部分がネジに食い込み、ビットの浮き上がりを防ぎます【用途】軽天・ボード打ち作業等、不安定な場所での作業に最適【差込角対辺(mm)】6.35

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット

13. メガドラ貫通ドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥939 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベッセル メガドラ貫通ドライバー 1本
レビュー:(16)

【特長】グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。【種類】グリップドライバー【先端形状】マイナス(-)【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】あり【軸貫通】あり

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

14. メガドラ普通ドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥619 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベッセル メガドラ普通ドライバー 1本
レビュー:(40)

【特長】プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。【種類】グリップドライバー【先端形状】プラス(+)【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

15. エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル

販売価格(税別) ¥1,179 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ベッセル エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 1パック(10本)
レビュー:(6)

【特長】ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K【差込角対辺(mm)】6.35

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット

16. ボールグリップ貫通ドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ベッセル ボールグリップ貫通ドライバー 1本
レビュー:(20)

【特長】星型ナット付の貫通型。 ねじに余裕の締めつけ力。 クッショングリップは+/-で色分けされています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先マグネット付き。【種類】グリップドライバー【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】あり【軸貫通】あり【材質(軸)】クロームバナジューム鋼(全身焼入)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

17. 精密ドライバー6本組セット ベッセル

販売価格(税別) ¥1,290 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ベッセル 精密ドライバー6本組セット 1セット(6本組)ほか
レビュー:(10)

【特長】携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。【種類】セット品【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】なし【軸貫通】なし

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > 精密ドライバー

18. クリスタラインドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ベッセル クリスタラインドライバー 1本
レビュー:(17)

【特長】軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。【種類】グリップドライバー【色】赤【先端形状】プラス(+)【材質(グリップ)】プラスチック【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

19. 両頭ゴールドビット(マグネット入) ベッセル

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ベッセル 両頭ゴールドビット(マグネット入) 1セット(2本)ほか
レビュー:(12)

【特長】国内で市販されているほとんどの電動、充電、エアー(インパクト)ドライバーに装着して使用できます。 長寿命・強力タイプ 電動・充電・エアードライバー用、インパクトもOK! ※GM142500・GM142300はシルバー仕上げ・Sハンガー仕様【仕様】マグネット入り【材質】特殊鋼【六角対辺(mm)】6.35【刃形】+【熱処理区分】H【差込角対辺(mm)】6.35

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット

20. 強力貫通ドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベッセル 強力貫通ドライバー 1本
レビュー:(14)

【特長】軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。 強力なマグネット入り。【種類】グリップドライバー【先端形状】マイナス(-)【材質(グリップ)】木製【刃先マグネット】あり【軸貫通】あり

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

21. クリスタラインドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ベッセル クリスタラインドライバー 1本
レビュー:(9)

【特長】軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。【種類】グリップドライバー【先端形状】マイナス(-)【材質(グリップ)】プラスチック【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

22. エアーディスクグラインダー ベッセル

販売価格(税別) ¥29,900
ベッセル エアーディスクグラインダー 1台
レビュー:(4)

【特長】不意の作動を防止するセーフティースロットルです。 <クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。 ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。【用途】金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。【頭部高さ(mm)】92.2【トラスコ品番】253-7362【全長(mm)】205【質量(kg)】1.39【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】13500【使用空気圧力(MPa)】0.6【空気消費量(m3/min)】0.7【適合砥石サイズ】外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15【ホース取付口】Rc1/4【排気方向】側方

作業工具/電動・空圧工具 > 空圧工具 > 研削(グラインダー) > ディスクグラインダー

23. スーパークッションドライバー(スタビータイプ) ベッセル

販売価格(税別) ¥379 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ベッセル スーパークッションドライバー(スタビータイプ) 1本
レビュー:(9)

【特長】手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。【種類】スタビードライバー【先端形状】プラス(+)【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし【グリップ径(Φmm)】35【軸径(Φmm)】6【全長(mm)】68【軸長(mm)】15

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > スタビードライバー

24. Vトルクスビット ベッセル

販売価格(税別) ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ベッセル Vトルクスビット 1本
レビュー:(3)

【特長】トルクス(R)ねじ専用ビットです。【仕様】マグネット無し【長さ(mm)】溝まで13【呼称】V【差込角対辺(mm)】6.35【シャンク径(mm)】6.35

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > ヘックスローブビット

25. クッショングリップドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥349 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ベッセル クッショングリップドライバー 1本
レビュー:(12)

【特長】精密分野でのねじ締めに最適です。マイナスの刃先は狭い場所でもひっかからないストレートカットです。クロムバナジウム鋼、全身焼入です。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。【種類】精密ドライバー【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】なし【軸貫通】なし【グリップ径(Φmm)】20.5【軸径(Φmm)】4【材質(軸)】クロームバナジーム鋼/(全身焼入)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

26. ネジはずしビット ベッセル

販売価格(税別) ¥719 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベッセル ネジはずしビット 1セット
レビュー:(10)

【特長】つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。 ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。 つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。 Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。 穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。【適合】なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP【使用方法】電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。【全長(mm)】82【対辺(mm)】6.35【ねじ穴】(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状【不適合】シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > なめたネジはずしビット

27. 強力貫通ドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベッセル 強力貫通ドライバー 1本
レビュー:(22)

【特長】軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。 強力なマグネット入り。 貫通型ですので、はげしい作業にも十分耐えられます。【種類】グリップドライバー【先端形状】プラス(+)【材質(グリップ)】木製【刃先マグネット】あり【軸貫通】あり

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

28. 首振りソケット ベッセル

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ベッセル 首振りソケット 1個
レビュー:(4)

【特長】引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。 周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。 角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。【六角軸対辺(mm)】6.35【全長(mm)】113【首振角度(°)】15

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > ソケットビット(ナットセッター)

29. ボールラチェットドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ベッセル ボールラチェットドライバー 1本
レビュー:(13)

【特長】グリップはボールグリップ形状、ネジに余裕の締め付け、サックへの差込、取り出しがスムーズなテーパー部付き。 36枚ギアのラチェットを搭載、細かな送りで快適作業を実現。早送りもテーパー部をまわすことで、効率よくおこなうことができます。 ショート事故防止の軸カバーは、ドライバー軸と同じ外径のため端子台作業に便利です。 軸はビット材を使用、全身焼入。 刃先が摩耗したり欠けたりした場合などボール部を引き抜くだけで、新しい替軸と交換が容易です。【種類】ラチェットドライバー/差替式ドライバー【先端形状】プラス(+)【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし【グリップ径(Φmm)】41【軸径(Φmm)】6

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > ラチェットドライバー

30. ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ ベッセル

販売価格(税別) ¥739 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ベッセル ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ 1個
レビュー:(38)

【特長】ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。【種類】セット品【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし【全長(mm)】105【ヘッド幅(mm)】19.5【取付高(mm)】18【仕様】ストレート

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > ラチェットドライバー

31. ファミドラ・8ドライバーセット(8本組) ベッセル

販売価格(税別) ¥799
ベッセル ファミドラ・8ドライバーセット(8本組) 1パック(8本)
レビュー:(15)

【特長】手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。ドライバー軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入で強靭。色分けされたカラフルな差替軸。取り出しやすい横一列配列のスタンド。【種類】セット品【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし【セット内容】(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:2.5・4・6mm/スタビードライバー【トラスコ品番】371-5361

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > 差替式ドライバー

32. 深穴ソケットビット ベッセル

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ベッセル 深穴ソケットビット 1個
レビュー:(10)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > ソケットビット(ナットセッター)

33. スーパークッションドライバー ベッセル

販売価格(税別) ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベッセル スーパークッションドライバー 1本
レビュー:(5)

【特長】手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。【種類】グリップドライバー【先端形状】マイナス(-)【材質(グリップ)】樹脂【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー

34. ソケットビット A20 ベッセル

販売価格(税別) ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ベッセル ソケットビット A20 1本
レビュー:(9)

【特長】大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。【仕様】マグネット無し【呼称】A20【差込角対辺(mm)】6.35

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > ソケットビット(ナットセッター)

35. ドリルチャック(キー付タイプ) ベッセル

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ベッセル ドリルチャック(キー付タイプ) 1個
レビュー:(10)

【特長】抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。 付属のキイで先端工具を着脱。【用途】エアー・電動ドライバー用

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 締付・穴あけ > アタッチメント > ドリルチャック

36. ゴールドビットベルト ベッセル

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
ベッセル ゴールドビットベルト 1セット
レビュー:(9)

【特長】電動、充電ドライバー用ビットをホルダーに収納したセットです。 ホルダーはベルトにつり下げることも出来ますので、使いたいビットがいつでもホルダーから簡単に取り出せます。 作業中のビット交替もスムーズ。使った後もコンパクトに収納できます。【付属品】ホルダーケース1個【仕様】マグネット入り【差込角対辺(mm)】6.35

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビットセット

37. 電ドラボール替ビット ベッセル

販売価格(税別) ¥429 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ベッセル 電ドラボール替ビット 1本
レビュー:(2)

【特長】端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。【用途】電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY【硬度HRC】62

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット

38. 真トーションビット ベッセル

販売価格(税別) ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ベッセル 真トーションビット 1セット(2本)ほか
レビュー:(6)

【特長】真トーションビットは、ベッセルの持てる力を注ぎ込んだ逸品です。適度な衝撃吸収トーション、刃先が見やすい先細仕上げ、チャックを痛めないUltra Hex断面は六角レンチの駆動理念の応用です。【用途】木工事、内装、設備、板金【軸径(Φmm)】3.7【先端サイズ(#)】2【刃形】+【熱処理区分】X【差込角対辺(mm)】6.35【仕様】刃先の折れを軽減させるトーション効果、カムアウト防止、両頭タイプ、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面、マグネット入り【種別】両頭ビット【硬度】HRC61

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビット(バラ) > プラスビット

39. ビットベルト ソケットビット ベッセル

販売価格(税別) ¥2,290
ベッセル ビットベルト ソケットビット 1セット(5本組)

【特長】国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ソケット部はミラーメッキ仕上げ。 カラーリングでサイズを色分け。 軸圧入式で軸折れに強い。【用途】六角ネジ、ナット【六角対辺(mm)】6.35

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビットセット

40. 電ドラボール ベッセル

ベッセル 電ドラボール
レビュー:(1)

【特長】電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。【用途】電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応【バッテリー容量(mAh)】800【充電時間(分)】約60【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】(最大)280【質量(g)】160(付属品含まず)【出力】充電器:5V_1A【入力】本体最大:5V_1A、充電器:AC100〜240V(50/60Hz)【トルク容量(N・m)】(電動最大)2、(耐久手動)10【連続使用時間(分)】(無負荷時)約40【バッテリー】Li-ion_3.6V【適合ビット】対辺6.35mm、片頭・両頭ビット【周囲環境】(動作温度)-10〜45℃、(充電温度)0〜40℃【充電方式】Micro_USB-typeB_USB充電【スリーブタイプ】対辺6.35mm、アルミスリーブチャック【充放電回数(回)】約500

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバー

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ