接続間違い防止、圧着時の補助に。
複数の電線を接続するとき、合格クリップを使用し電線をまとめておくと、圧着作業前に接続の事前確認ができ、誤接続を防ぐことができます。
リングスリーブを使用し圧着工具を用いて接続を行う際も、芯線被覆の端を揃えた状態を保持できるので、慣れない方でも素早く、きれいに圧着作業を行うことができます。
トラスコ品番810-7640
1パック(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。
手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。
小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。
寸法(横×縦)(mm)35×92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
長さを確認しながらストリップとカットができます。
P-957 VVFストリッパー専用の補助ツールです。
本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。
仕様取付可能製品:P-957/P-955(生産完了)/P-956(生産完了)
トラスコ品番775-7581
1組
¥529
税込¥582
当日出荷
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です
慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付
ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ
芯線被覆ストリップ
ケーブル切断用カッター
のの字曲げプライヤー
スケール
適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
トラスコ品番775-7573
質量(g)210
切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。
技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。
P-958VVFストリッパーを入組。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
付属品ツールバッグ
セット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺
質量(kg)1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
1セット(11点)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
候補問題全13問を1回ずつ練習できる器具が入組みされています。
セット内容技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール、器具セット×1
質量(kg)2
アズワン品番64-5104-78
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット
VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。
コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺
質量(kg)1.3
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
1セット(8点)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
候補問題全13問を1回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール
セット内容線セット×1+器具セット×1
質量(kg)6.4
アズワン品番64-5104-74
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤストリッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。
細身で女性の手にもフィットします。
スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。
先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163
質量(g)80
RoHS指令(10物質対応)対応
色青
技能試験は独自の練習では、正しく施工できているかの判断が困難です。
このチェッカーは電池を使って電気を流すことで、回路が正しく組まれているか確認が可能。
保護回路付きのため、誤ってショートさせても急放電や発熱を防止します。
候補問題13問の複線図を収録したハンドブック付。
用途技能試験練習の答え合わせに
セット内容チェッカー(コンセント用、ランプレセクタプル用、引掛シーリング用、施工省略個所用)、電池ボックス、技能試験対策ハンドブック
電源アルカリ単3電池(R6)×2個付属
1セット(6点)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具が入ったセット
お求めやすい価格の基本工具セット。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容電工ドライバー(+)No.2:D-332-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、ペンチ:P-43-175、圧着工具:P-77、ウォーターポンププライヤー:P-244、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック
質量(kg)1.5
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
アズワン品番64-5104-73
1セット(9点)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

圧着工具 リングスリーブ用
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
成形確認機構付
JIS C9711適合品
電気工事士技能試験推奨品
圧着終了後、端子に使用ダイスのサイズがマークされます。
用途リングスリーブ専用
RoHS指令(10物質対応)対応
定尺ストリップ作業に
適合機種P-90-A/B/C/VA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1.6mmΦの芯線への「のの字曲げ」を、素早くキレイに作ることができます。のの字曲げ加工後の施工作業にも役立つプラスドライバー付き。短いドライバー軸を採用していますので、固定用のネジを指先で保持しながら、ランプレセプタクルや露出型コンセントへの接続作業を行うことができます。
入数1個
取扱説明書(1.12MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
候補問題全13問を2回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール
セット内容線セット×2+器具セット×1
質量(kg)11
アズワン品番64-5104-75
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を1回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
質量(kg)7
候補問題全13問を3回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール
セット内容線セット×3+器具セット×1
質量(kg)15.2
アズワン品番64-5104-76
1セット
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を2回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
質量(kg)12
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を1回ずつ練習できる器具が入組みされています。
質量(kg)2
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を3回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
質量(kg)16
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。