843件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
バッテリーリチウムイオン 適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 電源(V)18V 機能残容量表示、自己故障診断 バッテリー電圧(V)18
1個
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(Ah)1.5 最大締付トルク(N・m)25 回転数(min-1[r.p.m])0~2450 ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45 充電時間(分)約30 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) 作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 質量(kg)0.55(バッテリ含む) 適合バッテリーA-61254
1台
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
1台
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)999×114×152 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 集塵方式カプセル式 関連資料メーカーカタログ(1.6MB)" 商品タイプ本体+バッテリー
1台
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
付属品バッテリ2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック 回転数(min-1[r.p.m])打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3200、打撃モード中:0~2100、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~1800、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):0~2900、打撃モードテクス用(厚板):0~3600 打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~3800、打撃モード強:0~3600、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3800、打撃モードボルト(正転時):0~3800、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止 、打撃モードテクス用(厚板):0~2600 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 最大締付トルク(N・m)180 充電時間約27分/約40分 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 関連資料(5.1MB)" ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
51,900 税込57,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高容量1.5Ah 新Li-ion7.2Vバッテリ採用!
バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2
1個
3,690 税込4,059
当日出荷

ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)3.0 バッテリー電圧(V)14.4 適合インパクトドライバ(TD130DRFX)
1個
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断 電源(V)単相100 消費電力(W)720 電流(A)7.4 コード長さ(m)2.5 回転数(min-1[r.p.m])12000 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能) カーボンブラシ呼び番号408 タイプ高速型 最大出力(W)960 胴径(Φmm)56 全長(mm)262 仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可 付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20 質量(kg)1.5 トラスコ品番422-7506
1台
10,900 税込11,990
当日出荷

バッテリーリチウムイオン 適合充電器:DC18SG、DC18WA 対応機種生垣バリカンMUH300D,MUH350D,MUH352D,MUH261D,MUH265D、160mm芝生バリカンMUM165D,MUM601D、260mm草刈機MUR140D、フラッシュライトM050、ラジオMR106、ジグソーM430D、インパクトドライバM695D(2011.9月発売/既に廃番),M697D,MTD001D、ドライバドリルM850D、クリーナMCL143D バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)14.4
1個
5,290 税込5,819
当日出荷

適合機種主な品番:【スライドマルノコ】LS0612F、LS0612FL【インパクトドライバ】6955、6955SP、6955SPK【インパクトレンチ】TW0250、TW0250SP、TW0350、TW0350SP【ソフトインパクトドライバ】6963SPK【ディスクグラインダ】9533、9533B、9533BH、9535B など
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10°C充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
種類充電器 型番JPADC18RE 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1860B、BL1460B充電時) 適合バッテリー14.4~18V
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 電源(V)単相100 消費電力(W)720 電流(A)7.4 コード長さ(m)2 回転数(min-1[r.p.m])12000 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6) カーボンブラシ呼び番号461 タイプ強力タイプ 周波数(Hz)50/60 電動機直巻整流子電動機 最大出力(W)960 胴径(Φmm)57 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×117×100 付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ 質量(kg)1.6
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18 最大トルク(N・m)165 回転数(min-1[r.p.m])0~2,300 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 打撃数(min-1[回/分])0~3,200 全長(mm)125 バッテリー電圧(V)18
1台
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
バッテリー電圧(V)18 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 バッテリーリチウムイオン 付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)999×114×152 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 集塵方式カプセル式 適合バッテリーA-60311,A-60442,A-60464 関連資料メーカーカタログ(1.6MB)" 商品タイプ本体のみ
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

1個
3,490 税込3,839
当日出荷

ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18 連続使用時間(時間)約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽) 連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時) バッテリーリチウムイオン 光源高輝度LED 能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm) 適合バッテリーA-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660 質量(kg)0.36(バッテリ除く) トラスコ品番494-0431
1台
4,690 税込5,159
当日出荷

バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5
1個
5,590 税込6,149
当日出荷

ブナの圧縮材。木工用接着剤の水分で圧縮材が復元し、正確に位置決めします。
用途ジョイントカッタで使用します
1袋(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 集塵容量(L)0.6 吸込仕事率(W)14 連続使用時間(分)約12 充電時間(分)約50 バッテリーリチウムイオン(BL1013) 付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×150(ノズル付) 集塵方式カプセル式 仕様トリガスイッチ 質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番414-1229 適合バッテリーA-48692 商品タイプ本体+バッテリー
1台
13,900 税込15,290
当日出荷

寸法(mm)151×183×88 質量(kg)0.7 入力容量125 VA 入力電圧(V)単相交流 100 出力電流(A)直流 2.6 バッテリー電圧(V)7.2~18 入力周波数(Hz)50-60 適合バッテリーBL1415、BL1415NA、BL1415N、BL1815、BL1815N、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BH1427、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1440、BL1840、BL1850、BL1450、BL1460A、BL1460B、BL1860B
1個
5,990 税込6,589
当日出荷

1個
49 税込54
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

バッテリーリチウムイオン 適合(インパクトドライバ)TD090DWZ/W・TD090DZ/W、(ドライバドリル)DF030DWZ・DF030DZ・DF330DWX・DF330DZ、(噴霧機)MUS052DS・MUS052DZ、(クリーナ)CL100DW・CL100DZ トラスコ品番414-1199 型番BL1013 バッテリー容量(Ah)1.3 バッテリー電圧(V)10.8
1個
5,690 税込6,259
当日出荷

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)29 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)22 バッテリーリチウムイオン(BL1430) 蓄電池形名BL1430(A42634) 充電器形名DC18RC 集塵方式カプセル式 仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
1台
7,390 税込8,129
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
バッテリー電圧(V)14.4 充電時間(分)約22 最大締付トルク(N・m)160 回転数(min-1[r.p.m])0~2,400 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 打撃数(min-1[回/分])0~3,200 全長(mm)135 質量(kg)1.4(バッテリ含む) バッテリーリチウムイオン3.0Ah
1台
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
19 税込21
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様! 奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。 まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。 LEDライト付。 斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。 ハンドストラップ付。
充電時間(分)約22 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)999×114×152(パイプ、ノズル付) 吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10 連続使用時間(分)強:約20、標準:約40 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)3.0 バッテリー電圧(V)18 集塵方式カプセル式 適合バッテリーA-60464,A-60442 関連資料メーカーカタログ(1.6MB)" 集塵容量(mL)650
1台
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合本体CL180FDRFW
1個
799 税込879
当日出荷

強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。 集じん量(L)2 電源(V)単相100 電流(A)6.3 消費電力(W)600 コード長さ(m)5 全長(mm)479 付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース 質量(kg)1.8
1台
8,690 税込9,559
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)18 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 回転数(min-1[r.p.m])10000 バッテリーリチウムイオン 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20 砥石寸法(mm)厚さ4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118 適合バッテリー/BL1830充電器/DC18RA 作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)鉄筋の切断/約38本(Φ10mm) 質量(kg)2.1(バッテリ含む) 適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
14,900 税込16,390
当日出荷

コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500 バッテリー容量(Ah)6.0 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 最大トルク(N・m)60 充電時間(分)55 付属品プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.7(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
1台
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時) 照度(Lx)High 1150、Low 750 連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328 防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時) 光束(Lm)High 750、Low 450 光源LED20灯10W 適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60442,A-58235 質量(kg)2(バッテリ除く) トラスコ品番494-0440 バッテリー電圧(V)14.4または18
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

ヘッドが動きます
適合機種充電式クリーナ全機種 アイボリー トラスコ品番491-6026
1セット
949 税込1,044
当日出荷

サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
付属品+ビット2-65、フック 回転数(min-1[r.p.m])打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3200、打撃モード中:0~2100、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~1800、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):0~2900、打撃モードテクス用(厚板):0~3600 打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~3800、打撃モード強:0~3600、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3800、打撃モードボルト(正転時):0~3800、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止 、打撃モードテクス用(厚板):0~2600 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 最大締付トルク(N・m)180 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 関連資料(5.1MB)" ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック 寝かせても使える背面スタンド 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ
電源(V)14.4/18 照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100 連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時) 光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90 光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯 適合バッテリーA-60442,A-60698,A-60660,A-58235,A-60464 質量(kg)0.4(バッテリ除く) バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

スポンジ付きで高い密閉性。
適合機種4093D、4076D、4073D、CL072D、CL102D、CL105D、CL107FD、CL142FD、CL182FD
1個
339 税込373
当日出荷

自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])11000 ペーパー寸法(mm)93×228 パッド寸法(mm)93×185 電源(V)単相100 電流(A)2 消費電力(W)190 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 振動3軸合成値(m/s2)3.5 全長(mm)253 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機) 付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバック 質量(kg)1.5 トラスコ品番422-7557
1台
9,490 税込10,439
当日出荷

作業量重視の高容量タイプ
バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)10.8
1個
9,490 税込10,439
当日出荷

残容量表示付 6.0Ah高容量リチウムイオンバッテリ!
バッテリーリチウムイオン 電源(V)14.4V 6.0Ah 型番BL1460B バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)14.4
1個
15,900 税込17,490
当日出荷

1箱(2個)
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)パイプΦ50 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 ストローク(mm)13 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220 作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業工具/電動・空圧工具のおすすめ人気ランキング