194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(Ah)1.5 最大締付トルク(N・m)25 回転数(min-1[r.p.m])0~2450 ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45 充電時間(分)約30 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) 作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 質量(kg)0.55(バッテリ含む) 適合バッテリーA-61254
1台
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
1台
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高容量1.5Ah 新Li-ion7.2Vバッテリ採用!
バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2
1個
3,690 税込4,059
当日出荷

バッテリーリチウムイオン 適合充電器:DC18SG、DC18WA 対応機種生垣バリカンMUH300D,MUH350D,MUH352D,MUH261D,MUH265D、160mm芝生バリカンMUM165D,MUM601D、260mm草刈機MUR140D、フラッシュライトM050、ラジオMR106、ジグソーM430D、インパクトドライバM695D(2011.9月発売/既に廃番),M697D,MTD001D、ドライバドリルM850D、クリーナMCL143D バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)14.4
1個
5,290 税込5,819
当日出荷

優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 電源(V)単相100 消費電力(W)720 電流(A)7.4 コード長さ(m)2 回転数(min-1[r.p.m])12000 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6) カーボンブラシ呼び番号461 タイプ強力タイプ 周波数(Hz)50/60 電動機直巻整流子電動機 最大出力(W)960 胴径(Φmm)57 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×117×100 付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ 質量(kg)1.6
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
バッテリー電圧(V)18 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 バッテリーリチウムイオン 付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)999×114×152 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 集塵方式カプセル式 適合バッテリーA-60311,A-60442,A-60464 関連資料メーカーカタログ(1.6MB)" 商品タイプ本体のみ
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

1個
3,490 税込3,839
当日出荷

ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18 連続使用時間(時間)約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽) 連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時) バッテリーリチウムイオン 光源高輝度LED 能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm) 適合バッテリーA-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660 質量(kg)0.36(バッテリ除く) トラスコ品番494-0431
1台
4,690 税込5,159
当日出荷

バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5
1個
5,590 税込6,149
当日出荷

寸法(mm)151×183×88 質量(kg)0.7 入力容量125 VA 入力電圧(V)単相交流 100 出力電流(A)直流 2.6 バッテリー電圧(V)7.2~18 入力周波数(Hz)50-60 適合バッテリーBL1415、BL1415NA、BL1415N、BL1815、BL1815N、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BH1427、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1440、BL1840、BL1850、BL1450、BL1460A、BL1460B、BL1860B
1個
5,990 税込6,589
当日出荷

バッテリーリチウムイオン 適合(インパクトドライバ)TD090DWZ/W・TD090DZ/W、(ドライバドリル)DF030DWZ・DF030DZ・DF330DWX・DF330DZ、(噴霧機)MUS052DS・MUS052DZ、(クリーナ)CL100DW・CL100DZ トラスコ品番414-1199 型番BL1013 バッテリー容量(Ah)1.3 バッテリー電圧(V)10.8
1個
5,690 税込6,259
当日出荷

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)29 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)22 バッテリーリチウムイオン(BL1430) 蓄電池形名BL1430(A42634) 充電器形名DC18RC 集塵方式カプセル式 仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
1台
7,390 税込8,129
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様! 奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。 まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。 LEDライト付。 斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。 ハンドストラップ付。
充電時間(分)約22 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)999×114×152(パイプ、ノズル付) 吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10 連続使用時間(分)強:約20、標準:約40 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)3.0 バッテリー電圧(V)18 集塵方式カプセル式 適合バッテリーA-60464,A-60442 関連資料メーカーカタログ(1.6MB)" 集塵容量(mL)650
1台
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。 集じん量(L)2 電源(V)単相100 電流(A)6.3 消費電力(W)600 コード長さ(m)5 全長(mm)479 付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース 質量(kg)1.8
1台
8,690 税込9,559
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック 寝かせても使える背面スタンド 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ
電源(V)14.4/18 照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100 連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時) 光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90 光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯 適合バッテリーA-60442,A-60698,A-60660,A-58235,A-60464 質量(kg)0.4(バッテリ除く) バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])11000 ペーパー寸法(mm)93×228 パッド寸法(mm)93×185 電源(V)単相100 電流(A)2 消費電力(W)190 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 振動3軸合成値(m/s2)3.5 全長(mm)253 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機) 付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバック 質量(kg)1.5 トラスコ品番422-7557
1台
9,490 税込10,439
当日出荷

作業量重視の高容量タイプ
バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)10.8
1個
9,490 税込10,439
当日出荷

高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200 最大トルク(N・m)8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5 穴あけ能力(mm) 木工Φ6 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2
1台
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合BL1015、BL1040B 出力電圧(V)100 入力電圧(V)10.8 出力電流(A)5 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(分)22(BL1015)、60(BL1040B) 充電入力容量(VA)80
1個
5,290 税込5,819
当日出荷

暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)ダストバッグ:500、紙パック:330 吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10 連続使用時間(分)強:約20、標準:約40 充電時間(分)22 バッテリーLi-ionバッテリ 集塵方式紙パック式 仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード 質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
1台
8,790 税込9,669
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い場所に便利高輝度LEDライト付 ハンドストラップ付 高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属 高性能フィルターのみでご使用いただけます。
質量(kg)1.4 本体寸法(mm)476 吸込仕事率(W)強:37/標準:10 連続使用時間(分)約20/40(強/標準) バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)直流18 集塵方式カプセル式 充電時間(分)22(目安) スピード調節2段階 適合バッテリーA-60442,A-60464 関連資料メーカーカタログ(1.6MB)" 集じん量(L)0.65
1台
8,590 税込9,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,690 税込1,859
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18
1個
9,690 税込10,659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,390 税込3,729
当日出荷

穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~10 回転数(min-1[r.p.m])0~3000 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 全長(mm)228 仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用 付属品チャックキー 質量(kg)1.2 トラスコ品番422-7441
1台
8,990 税込9,889
当日出荷

出力電圧(V)7.2 入力電圧(V)100 出力電流(A)2.4 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(分)約30(BL0715を充電した場合) 充電入力容量(VA)45 適合バッテリーBL0715、BL7010
1個
4,490 税込4,939
当日出荷

じゅうたん掃除で糸くず等のゴミ捕集率が高いです。
1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約22 付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ 質量(kg)1.1(BL1015装着時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×74×173 吐出量(L/min)10.0(200kPa時) 作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回 ホース長さ(mm)650 最高使用圧力(kPa)830[121PSI]
1台
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,890 税込2,079
当日出荷

瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。 腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。 お掃除の休憩中にサッと急速充電。 薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。 斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。 ストラップ付。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 集塵容量(mL)500(ダストバッグ)、330(紙パック) 吸込仕事率(W)(パワフル)32、(強)20、(標準)5 連続使用時間(分)1充電あたり/(パワフル)約10、(強)約12、(標準)約25 充電時間(分)約22 バッテリーリチウムイオン 電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)960×112×150(パイプ、ノズル付) 集塵方式紙パック式 仕様ワンタッチスイッチ 質量(kg)1.1(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 関連資料メーカーカタログ(3.1MB)"
1台
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000 ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102 パッド寸法(mm)112×102 電源(V)単相100 電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号407 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 全長(mm)131 付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ 質量(kg)1.1
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。 スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転) 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式) 防じん・防滴「アプト」
電源(V)14.4/18 照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900 連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43 USBタイプA型 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時) 出力電圧(V)(USB出力端子)直流5.0 出力電流(A)(USB出力端子)2.1 光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130 光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯 適合バッテリーA-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464 質量(kg)0.42(バッテリ除く) バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
6,990 税込7,689
当日出荷

7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m)22 回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット 全長(mm)157 質量(kg)0.88 適合バッテリーA-48692
1台
6,590 税込7,249
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6 切断能力(mm)木材65 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク(mm)18 対応材質鉄工用/木工用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197 付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 質量(kg)1.9
1台
9,790 税込10,769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ157
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

18Vならではの強力な吸引力!Li-ion18V-3.0Ahバッテリ搭載で、吸込み仕事率(高機能フィルタ)37Wです。 1充電あたりの連続使用時間約20分 高輝度LEDライト付。暗い現場でも快適です。 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! トリガ式スイッチ。使いたい時にサッとスイッチON/OFFできます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。集じん容量650mL ゴミストッパ付。ゴミのこぼれ落ちを防止します。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3.0 充電時間(分)約22 吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37 集塵容量(mL)650 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)999×114×152(ノズル付) 連続使用時間(分)約20 バッテリーリチウムイオン 集塵方式カプセル集じん式 関連資料メーカーカタログ(1.6MB)"
1台
7,590 税込8,349
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽で使いやすい! リチウムイオンバッテリ「内蔵」充電式クリーナ! 「フロア・じゅうたんノズル」付。フローリングから、じゅうたんの掃除をノズルひとつで対応。 充電完了ランプで満充電をお知らせ。充電状況を点灯と消灯でお知らせ。充電時間(目安)約3時間。 バッテリ切れはランプの「点滅」でお知らせ。 シンプル操作のトリガスイッチ。 斜めカットの吸込口形状。フロア・じゅうたんノズルなしでも掃除がしやすい形状。
バッテリー電圧(V)10.8 集塵方式カプセル式 集塵容量(mL)560 吸込仕事率(W)21 質量(kg)0.93(ノズル、パイプ除く) 付属品充電器(DC1001)、フロア・じゅうたんノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、フィルタ、プレフィルタ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)412×102×109(ノズル取付時の長さ906mm) 連続使用時間(分)(1充電あたり)10 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.3 充電時間(時間)約3 関連資料メーカーカタログ(1.2MB)" 商品タイプ本体+内蔵バッテリー
1台
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能 電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える ハンドストラップ(別売)取り付け可能
用途スマートフォン、USB機器の充電に 出力電圧(V)直流5.0 適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH 形状USB Aタイプ 寸法(mm)80×53×28 質量(g)60 出力電流(A)直流2.1
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

収納に便利なフック付
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 集塵容量(L)0.6 吸込仕事率(W)14 連続使用時間(分)約12 充電時間(分)約50 バッテリーリチウムイオン(BL1013) 付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×150(ノズル付) 集塵方式カプセル式 仕様トリガスイッチ 質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番491-5950 適合バッテリーA-48692 商品タイプ本体のみ
1台
4,390 税込4,829
当日出荷

作業工具/電動・空圧工具のおすすめ人気ランキング