7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm)135 質量(kg)1.4(バッテリ含む) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 適合バッテリーA-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
付属品プラスビット2-65、フック 質量(kg)0.93(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63 バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ 作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速) 商品タイプ本体のみ
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

常に低振動&ハイパワー! ソフトノーロード(無負荷時も低振動)。ビット先端の暴れが少なくしっかり狙える!無負荷時は回転数を抑え、低振動。部材に当たった時、回転数アップ。 低振動機構(ハツリ時も低振動)。 エアでおもりをピストンと逆方向に押し出し、振動を相殺。 ハンドル下部を支点に、バネで振動吸収。 軽さとパワーを両立! 電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
用途ハツリ、土堀り、地固め作業に 付属品プラスチックケース、スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンクス)・ビット用グリス 全長(mm)528 質量(kg)7.4 タイプグリスパック 構造防振 接続集じん機に接続可能 打撃エネルギーJoule(ジュール)11.2(EPTA基準)/17.2(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号175 振動3軸合成値(m/s2)7.5 変速段数無段
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約22 回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450 チャック能力(mm)0.8~10 穴あけ能力(mm) 鉄工10 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63 付属品プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.1(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212 バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ 作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速) 商品タイプ本体のみ
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。 防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。 カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。 ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。 ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較) キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
打撃数(min-1[回/分])870 シャンク形状29mm六角シャンク 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号218 振動3軸合成値(m/s2)6.5 打撃エネルギーJoule(ジュール)57.7(EPTA基準)/62(旧基準値) 全長(mm)843 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)843×210×608 付属品十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5 質量(kg)31
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

薄型ギアでショートボディ ギア・軸受部を見直し さらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 3モード!石工穴あけ対応。 震動ドリル ネジ締め ドリル LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約22 回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450 チャック能力(mm)0.8~10 穴あけ能力(mm) 鉄工10 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63 付属品プラスビット2-65、フック セット内容バッテリBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付 質量(kg)1.1(バッテリ含む) 打撃数(min-1[回/分])高速:0~25500、低速:0~6750 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212 バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ 作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速) 穴あけ能力(mm) 石工8 振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

薄型ギアでショートボディ ギア・軸受部を見直し さらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 3モード!石工穴あけ対応。 震動ドリル ネジ締め ドリル LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
付属品プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.1(バッテリ含む) 打撃数(min-1[回/分])高速:0~25500、低速:0~6750 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63 バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ 作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速) 穴あけ能力(mm) 石工8 振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル) 商品タイプ本体のみ
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷