作業工具/電動・空圧工具 :「左官用練り舟」の検索結果
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
コンパクトタイプで幅広く使用できる。
小振りで狭い場所の清掃にも適する。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)830
材質(頭)鉄(50Mn)
板厚(mm)1.6
材質(柄部)スチールパイプ
アルミ製で軽くて錆びません。
除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など
材質(頭)アルミニウム
板厚(mm)2
材質(柄部)バーチ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
税込¥43,978~
¥39,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。