作業工具/電動・空圧工具 :「工具箱 小型」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
圧機構内蔵の一体型の為、小型で一人で持ち運べます。
別置高圧ホースや油圧ユニットもないので、安全で移動も楽にできます。
従来の方法に比べ、振動・騒音もありません。
100V電源で使用でき、市街地や道路、砂防ダムなど使用場所を選びません。
割れる方向を予測できますので、好きな方向に安全・確実に割岩することができます。
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×230×930
穿孔長(mm)330以上
穿孔径(mm)40(38~42以内)
幅(mm)(割岩幅/ウエッジストローク)10/120
付属品工具セット・モリブデングリス・フェザー「A」「B」「C」・ディップスゲージ・油圧オイル・専用木箱
能力(割岩力)230t
全長(mm)(ウエッジ)210
直径(mm)38
質量(kg)31.0(3芯・2.5mコードを含む)
1台
¥629,800
税込¥692,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。