3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.5Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。 電圧(V)3.7 本体寸法(mm)47×47×150 本体質量(kg)0.2 チャック寸法(mm)6.35六角 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電器入力USB:5V 1A 充電時間(分)100 バッテリー容量(mAh)1800 充電方式USB充電 Type C 使用可能時間(分間)80
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.8Nm、2Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。 電圧(V)3.7 本体寸法(mm)49×49×183 本体質量(kg)0.247 チャック寸法(mm)6.35六角 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電器入力USB:5V 1A 充電時間(分)110 バッテリー容量(mAh)2000 充電方式USB充電 Type C 使用可能時間(分間)100
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.3Nm、2Nm、1Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。 電圧(V)3.7 本体寸法(mm)47×47×150 本体質量(kg)0.2 チャック寸法(mm)6.35六角 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電器入力USB:5V 1A 充電時間(分)100 バッテリー容量(mAh)1800 充電方式USB充電 Type C 使用可能時間(分間)80
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷