強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽量なので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。薄型ヘッド・軽量モデル。偏芯型。強力型。圧着機能付き。くわえ部ギザ付き。グリップエンドにセーフティループの取付穴付き。RoHS対応品。
全長(mm)202
質量(g)270
切断能力(mm)鉄線:Φ3.4、銅線:Φ4.0、ピアノ線:Φ1.6 VA・VVF線:2.0×3芯
呼び長さ(mm)200
圧着能力(mm2)2.0~5.5
1丁(1丁)
¥4,120
税込¥4,532
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。