作業工具/電動・空圧工具 :「研削盤」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型軽量、頑丈、独自設計サイレンサーにより低騒音です。
安全衛生規則に適合した商品です。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の作業に
砥石寸法(mm)厚さ6
軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダです。
用途金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます
空気消費量(m3/min)0.38
仕様アングルタイプ
トラスコ品番826-6359
材質鉄
全長(mm)123
質量(kg)0.4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
頭部高さ(mm)96
付属品25.4×22カッター用スペーサ
トラスコ品番826-6395
全長(mm)274
質量(kg)3.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
PT(エアインレット)3/8
空気消費量(m3/min)0.8~1
砥石寸法(Φmm)外径230
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
砥石周速度(m/min)最速/4800
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
シンプルな構造で優れた耐久性。
TOKU独自の排気機構で高い静音性。
用途切断面・溶接部の仕上げ、鋳造バリ取り、その他重研削作業に安定した性能
材質鉄
使用エアーホース内径(Φmm)Φ12.7
砥石周速度(m/min)最高3000
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。