作業工具/電動・空圧工具 :「新興製作所」の検索結果
ハンドルーターSHR-300用カーボンブラシ。
適合機種ハンドルーター SHR-300
質量(g)4.54
入数2本
1セット
¥229
税込¥252
当日出荷
1組(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
電源(V)AC100
消費電力(W)280
コード長さ(m)2
切断能力(Φmm) 樹脂(塩ビパイプ)120
切断能力(mm)木材60
切断能力(mm)木工(植木剪定)65
質量(kg)1.5
消費電流(A)2.9
定格時間(分)約20
切断能力(mm)軟鋼3.5
ストローク数(min)0~3700
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。カラーはハウジング色のブルーに。価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。
用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。
付属品チャック回し・六角レンチ・バイス
寸法(mm)480×200×570
質量(kg)14.7
周波数(Hz)50/60
電流(A)3/2.5
電圧(V)100
消費電力(W)280/240
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:600~2650、60Hz:750~3200
コード長さ(m)2
テーブル寸法(mm)160×160
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mm
チャックテーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm
定格時間30分
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ20
砥石寸法(Φmm)穴径70
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470
電源(V)100
消費電流(A)1.3
消費電力(W)125
コード長さ(m)1.85
付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
新しい家具の組立や、DIY時にどうぞ。ご家庭のコンセントでご使用できるコード式なので、充電を気にせず作業ができます。ビスを回す際は、対象のサイズをご確認して頂き、適したビットをお使いください。回転向きを変える際刃、スイッチ近くのボタンを押して操作してください。
用途家具の組立やDIYに
電圧(V)AC100
消費電力(W)230
電流(A)2.5
コード長さ(m)約5
回転数(min-1[r.p.m])0~3200
打撃数(min-1)0~3500
最大トルク(N・m)110
仕様ベルトフック付
付属品1番両頭ビット、2番両頭ビット
周波数(Hz)50/60
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋
質量(kg)5.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.2
刃数(p)40(日本製多種材チップソー)
最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)
傾斜角度(°)(ノコ刃)45
回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に
電源(V)単相100
消費電力(W)150
電流(A)1.6
コード長さ(m)2
砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150
砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7
砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4
回転数(min-1[r.p.m])2950/3500
付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付
使用砥石(右)A60P、(左)A80P
アズワン品番64-3673-95
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
DCPI-7215用バッテリーパック
用途予備のバッテリーにご使用ください。
対象機種DCPI-7215用
充電時間(時間)4
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1台で水研ぎと乾式グラインダーの両用タイプです。前機種(SDG-150H)より出力アップ、より強力な研磨が可能となりました。カマ等の凹型刃物に最適。たて型水研ぎ砥石150mm。刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm
用途作業工具、園芸用品、農機具の刃研ぎ研磨(乾式・水研ぎ)。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物まで研ぐことができます。
消費電力(W)250
電圧(V)単相100
電流(A)3.4(50Hz)/3.0(60Hz)
コード長さ(m)1.5
砥石寸法(Φmm)外径(水研用)150、(グラインダー)150
砥石内径(mm)(水研用)32、(グラインダー)12.7
砥石寸法(mm)厚さ(水研用)30、(グラインダー)19
回転数(min-1[r.p.m])水研ぎ 130(50Hz)/160(60Hz)・グラインダー 3000(50Hz)/3500(60Hz)
付属品水研ぎ用砥石、グラインダー用砥石、刃物ガイド(水研ぎ用/グラインダー用 各1セット)、アイシールド
粒度付属砥石:(水研用)#800(グラインダー)#60
質量(kg)8.4
定格時間(分)20
アズワン品番64-3669-53
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。
仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45
付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
対応材質木工用
刃数(p)72
ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190
切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
砥石寸法(Φmm)外径135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600
砥石寸法(mm)厚さ18
付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク
材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF
質量(kg)2.6
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)40
絶縁方式2重絶縁
定格時間(分)30
砥石内径(mm)45
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途金属の切断
切断能力(mm)鉄工丸棒60、丸パイプ90、L型鋼70×70
砥石寸法(Φmm)外径305
砥石寸法(mm)厚さ2.8
砥石寸法(Φmm)穴径25.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800
電源(V)100
電流(A)14.5
消費電力(W)1400
コード長さ(m)2
外形寸法(mm)475×285×380
砥石周速度(m/min)60.6
付属品砥石(本体装着済み)、スパナ、クイックバイス(本体装着済み)
質量(kg)14.5
周波数(Hz)50/60
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
用途木材、合板等の切断の際に
付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ
質量(kg)2.5
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.8
電圧(V)単相100
消費電力(W)650
コード長さ(m)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600
ノコ刃外径(Φmm)147
最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)
絶縁種別回二重絶縁
ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)
定格時間(分)30(木材切断の場合)
傾斜角度(°)0~45
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
一台で3役(研磨、切断、剥がし)。細かな作業に最適。変速ダイアル付。取付角度調節可。
電源(V)100
消費電力(W)280
電流(A)3.2
電源コード(m)1.8
振動角度(°)3
付属品(木工カットソー、金属カットソー、スクレーパー、サンディングパッド)各1 サンディングペーパー(#30 #80 #120)各3 六角レンチ
周波数(Hz)50/60
振動数11000~21000
1台
¥6,998
税込¥7,698
取扱い終了
軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。
切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm
ノコ刃外径(Φmm)190
ノコ刃内径(Φmm)20
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])5000
電源(V)100
消費電流(A)12
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410
定格時間(分)30
範囲(テーブル回転)45°
付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス
絶縁方式二重絶縁
傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45
刃数(p)72
質量(kg)10
周波数(Hz)50/60
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。
市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。
サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。
用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。
寸法(mm)265×116×102
質量(g)1800
電流(A)6.3
電源(V)100
消費電力(W)600
回転数(min-1[r.p.m])500~11000
コード長さ(m)2.2
定格電流(A)6.3
定格周波数(Hz)50/60
砥石寸法(Φmm)外径100
定格時間(分)20
スピンドル径M10
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。外での作業もし易い、約10mコード式です。
用途タイヤ交換やボルトナット回しに
電圧(V)AC100
消費電力(W)350
電流(A)3.7
コード長さ(m)約10
回転数(min-1[r.p.m])0~2900
最大締付トルク(N・m)200
差込角(mm)12.7(4分)
打撃数(min-1)0~3100
付属品薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm
周波数(Hz)50/60
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。
用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。
付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ
材質ABS・スチール
寸法(mm)30×120×110
質量(kg)1.7
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.3
電圧(V)100
消費電力(W)600
回転数(min-1[r.p.m])10000
電源コード(m)2
絶縁種別回二重絶縁
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
定格時間20分
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
これ1台でポリッシャーとしてもサンダーとしても使えます。
低速回転で車のワックスがけに便利なポリッシャーとして高速回転で強力研磨のランダムサンダーとして使えます。
市販のポリッシャー用バフやランダムサンダー用ペーパーが取付け可能。
セット内容サンディングペーパー#60、#120、#240各1枚、スポンジパッド、木工用集じん袋
周波数(Hz)50/60
電流(A)3
電圧(V)100
消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])5000~12000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×155
電源コード(m)2
定格時間(分)20
パッドサイズ(Φmm)125
偏芯量2mm
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、ブレーキ付きです。
用途木材の切断やDIYにも
付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ
質量(kg)2.7
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.9
電圧(V)単相100
消費電力(W)850
コード長さ(m)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)57(0°)、37(45°)
絶縁種別回二重絶縁
ノコ刃サイズ(mm)外径165×内径20 (刃数52P)
定格時間(分)30(木材切断の場合)
傾斜角度(°)0~45
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
新興製作所、小型切断機HSCー160・VSCー160A・VSCー165、ディスグラインダーSDー100C・SDGー100D、トリマSTRー600/A/B用のカーボンブラシセットです。
用途適合機種はHSC-160・VSC-160A・VSC-165、ディスグラインダーSD-100C・SDG-100D、トリマSTR-600A/B
適合機種HSC-160・VSC-160A・VSC-165、ディスグラインダーSD-100C・SDG-100D、トリマSTR-600A/B
1袋(2個)
¥269
税込¥296
当日出荷
新興製作所ディスグラインダーSDG-100F、SDG-100G、SDG-125、KDG-100、KDG-100A ACインパクトレンチSIW-127用カーボンブラシです。
用途適合機種はSDG-100F、SDG-100G、SDG-125、KDG-100、KDG-100A、SIW-127
適合機種SDG-100F、SDG-100G、SDG-125、KDG-100、KDG-100A、SIW-127
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
電気丸のこKCS・SCS-165共通のカーボンブラシセットです。
用途新興製作所の対応モデルのカーボンブラシになります。
質量(g)10
モデル適応:SCS-165・SCS-165A・SCS-165B・SCS-147・SCS-147A・KCS-147
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
新興製作所 電気のこぎり ARS-180用 替刃
用途軟鉄材・非鉄金属(アルミ・銅)用
1枚
¥379
税込¥417
当日出荷
変速ランダムサンダー用スポンジパット。
用途家具、床などのバフがけなどに。
適合機種変速ランダムサンダーVRS125、VRS125A
寸法(mm)125×25×125
質量(g)16
入数1枚
1袋
¥499
税込¥549
当日出荷
石材への穴あけが出来て変速機能も付いた振動ドリルです。
深さ調整ゲージ付きで穴を深く彫りすぎるのを防止できます。
用途木材、鉄、石材への穴あけに。
付属品サイドハンドル、深さ調整ゲージ、チャックハンドル
質量(kg)1.85
周波数(Hz)50/60
電流(A)5.3
電圧(V)100
消費電力(W)500
首径(mm)43
コード長さ(m)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])50Hz/800~2200、60Hz/0~3000
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工10(深さ5以下)
穴あけ能力(mm) 木工25(深さ50以下)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×85×210
穴あけ能力(mm) コンクリート10(深さ30以下)
定格時間20分
無負荷打撃数(min-1)50Hz/12800~35200、60Hz/→0~44000
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ブラシレスモーター採用でパワフルな締付けで、3段階のトルク調整で用途に応じたトルクで締付け可能。正回転オートストップで締めすぎ防止、逆回転オートストップでナット落下紛失防止。3種類のソケット付属ですぐ使え、ブローケース入りで保管も安心。
用途ボルト締め、タイヤ交換など。
付属品バッテリー・充電器・セミロング薄肉ソケット(17mm/19mm/21mm)・ブローケース
最大トルク(N・m)弱:120、中:210、強:350
無負荷回転数(min-1[r.p.m])弱:0~850、中:0~1850、強:0~2550
本体寸法(mm)235×75×135
本体質量(g)1500(バッテリー込み)
締付能力(普通ボルト)M10~M20
締付能力(高力ボルト)M10~M16
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)18
ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)
充電時間(分)約80
無負荷打撃数(min-1)弱:0~1000、中:0~2550、強:0~3100
入力電源(V)AC100
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
変速ランダムサンダー用毛バフ。
用途家具、床などのバフがけなどに。
適合機種変速ランダムサンダーVRS125、VRS125A
寸法(mm)125×8×125
質量(g)22
入数1枚
1袋
¥329
税込¥362
4日以内出荷
用途AMS165用のカーボンブラシ
適合電気丸ノコSCS-165D
寸法(mm)10×6.3×16
1セット(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
軽量で風量の強い、使いやすいコードレスのブロワです。ダストバッグを付ければ集じんも可能で、3段階の風量調節で微風から強風まで使えます。残量表示付きバッテリーで電池残量がすぐ分かる。
用途微風は火起こしに、強風は掃除や洗車後の水飛ばしなどにも効果を発揮するコードレスブロア。ダストバッグを付けて掃除機代わりにも。
付属品バッテリー・充電器・ノズル・ダストバッグ
寸法(mm)510×150×180
電源(V)14.4
回転数(min-1[r.p.m])【弱】6000【中】8000【強】14000
本体質量(g)1210(バッテリー含む)
風量(m3/min)【弱】1.29【中】2.1【強】2.7
連続使用時間(分)【弱】30【中】20【強】10
バッテリー容量(Ah)1.5
充電器機能【入力電源】単相100V【充電時間】約90分
風圧(kPa)【弱】1.35【中】1.8【強】3.6
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
片手で扱える小型のサンダーでマジックテープ式ペーパー3種付属、集じん機接続パイプで集じん機接続可能です。
用途マジックタイプのペーパー交換で市販ペーパーも取り付け可能。角部に入り込みやすく、細かいところまで研磨ができます。
付属品サンディングペーパー#60、#120、#240各1枚、集塵機接続パイプ
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.4
電圧(V)100
消費電力(W)130
回転数(min-1[r.p.m])13000
コード長さ(m)2
定格時間(分)20
パッドサイズ(mm)140×97
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
これ1台で切断も研磨もマルチに使える電動工具。キワ切りやハツリ作業などにも使え、作業性の上がるサイドハンドル付属。スピード調節6段階なので用途に合わせて調節可能。
用途本機は先端工具が振動(約3.5°で往復)することで以下の作業を行うことが可能。切断:木材、金属管、釘、塩ビ管、石膏ボードなど。はく離 :タイル、塗装、接着材など。研磨:木材、コーキング剤など 。
付属品サイドハンドル・木工カットソー・鉄工カットソー・スクレーパー・サンディングバッド・サンドペーパー#60・#80・#120(各3枚)・六角レンチ
質量(g)1400
電流(A)3
電圧(V)AC100
消費電力(W)280
電源コード(m)1.8
周波数50/60Hz
絶縁種別二重絶縁
振動数(min-1)13000~22000
定格時間20分
サイズ(mm)280×200×100
振動角度(°)約3.5
1台
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
気軽に研磨作業が始められる入門サンダー。サンディングペーパー3種付属。両手でしっかり保持できるスライドスイッチ方式。クランプ固定式なので市販ペーパーも取付け可能。
用途木材、金属等の表面研磨、仕上げ、塗装はがし、錆落としなど。
付属品サンディングペーパー荒目(#60)×3、中目(#100)×3、細目(#240)×3
質量(kg)1.25
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.8
電源(V)AC100
消費電力(W)150
回転数(min-1[r.p.m])12000
コード長さ(m)2
電源コード(m)2
ペーパー寸法(mm)幅90×220
絶縁種別回二重絶縁
パット寸法(mm)幅90×182
定格時間20分
1個
¥4,198
税込¥4,618
10日以内出荷
パワフル800W。
握り直径Φ52mmスリムグリップ採用。
市販のディスクグラインダー用砥石が仕様可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品砥石、サイドハンドル、砥石カバー、スパナ、予備カーボンブラシ
寸法(mm)275×115×100
質量(g)1750
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.3
電源(V)100
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])10000
コード長さ(m)2
砥石寸法(mm)100×15×6
定格時間(分)30
握り径(Φmm)52
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。