作業工具/電動・空圧工具 :「エアー カプラー サイズ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
操作性向上のためのサイドサポートハンドル。
ツインハンマー機構。
左右回転ともに3段階のスピード調整可。
24PMカプラ付
全長(mm)527
質量(kg)11
差込角(mm)25.4(1”)
最大トルク(N・m)3390
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
空気消費量(L/min)282
実用トルク範囲(N・m)542~2441
適合ホースサイズ(mm)13
1台
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
22PMカプラ付
全長(mm)239
質量(kg)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(L/min)113
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
騒音値(dB)83
スピンドルM10×1.5
パッドサイズ(mm)100
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
22PMカプラ付
#60砥石付
全長(mm)129
質量(kg)0.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(L/min)113
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
騒音値(dB)81
パッドサイズ(mm)50
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
サンディング工具の必需品
振動軽減
安定したバランス
非吸塵式
22PMカプラ付
1年保証
長さ(mm)300
質量(kg)1.9
回転数(min-1[r.p.m])フリー:900
空気消費量(L/min)90
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)125
ねじサイズ【エアーインレット(NPT)】1/4”
1台
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。