作業工具/電動・空圧工具 :「サイディング」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラ(旧RYOBI電動工具)電子集じん丸ノコ ANW422ED
よく使う切込深さを記憶する メモリー機能付 面取り専用刃を使うと 切断と同時に面取りができる サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え 化粧面の欠けを防止する 高い剛性と8,700min-1高速回転 便利な左傾斜5° 2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ソーガイドフェンス、ボックススパナ、アダプタM2(集じん機接続用)、延長コード5m、ホースバンド 質量(kg)2.6 タイプ定盤:スライドシート 電流(A)10.5 電源(V)100 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])8700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217 コード長さ(m)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700 定格電流(A)10.5 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)100~125 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)42 最大切込深さ(mm)(90°/45°/-5°)42/27/36 機能二重絶縁構造、ブレーキ付、電子制御、ソフトスタート、LEDライト付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。 仕様・用途ライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)電子集じん丸ノコ ANW422EDM
よく使う切込深さを記憶する メモリー機能付 面取り専用刃を使うと 切断と同時に面取りができる サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え 化粧面の欠けを防止する 高い剛性と8,700min-1高速回転 便利な左傾斜5° 2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ボックススパナ・ソーガイドフェンス・アダプタM2(集じん機接続用)・延長コード5m・ホースバンド 質量(kg)2.6 タイプ定盤:メッキ 電源(V)100 消費電力(W)1010 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217 コード長さ(m)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700 定格電流(A)10.5 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)100~125 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)42 仕様・用途集じん機接続 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式集じん丸ノコ DNW180L5
さまざまな作業状況に合わせてダストボックスを 脱着できる 18Vクラス最速回転数5,300-1 使いやすく、高い集じん性能を発揮するボックス デザイン ダストボックスが付いた状態でキワ切りできる 持ち運び・収納に便利な専用バッグ付き 別売品のチップソーと集じん機の接続で、石膏ボードやサイディングの切断が可能
付属品レーザースリットチップソー(40P)・収納バッグ・電池パック B-1850L・充電器 UBC-1802L・六角棒レンチ(本体取付) 質量(kg)3.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×191×239(186)(※( )内はハンドルから定盤までの高さ) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 保証期間1年 充電時間(分)84 バッテリー容量(mAh)5000 最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷