2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mokuba(小山刃物製作所)EXレースウエイカッターWD1
D2とDP2が切断可能です。電源不要で一発切断。切粉や火花が出ないため安全です。美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
用途レースウエイ・ダクトD1タイプ鉄・ステン切断 仕様手動式 トラスコ品番208-2206 全長(mm)1060 質量(kg)1.1 赤・黒・シルバー 切断能力SD1・D1・DP1 切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下 材質(刃)SKD材 アズワン品番64-8476-93 適合替刃D105-1(可動刃)D105-2(固定刃) 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1060×125×170
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

アングルカッター Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
手動式一発切断。強力倍力機能で楽々切断。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入できるので位置決め一発!長いアングルも簡単切断。 軽量、持ち運び簡単、安全作業。 持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)。
全長(mm)920 質量(kg)7 切断能力(mm)t3.2×L40以下(ステンレスアングルは不可)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)