耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。
便利な簡易圧着端子付き。
VA線切断に特化した刃形状
用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、鋼線、くぎ等の切断、その他の線材等の切断
全長(mm)220
仕様最大倍力:22倍
材質高級刃物鋼
寸法(mm)220
質量(g)320
刃先形状強力刃
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 銅線5
切断能力(Φmm)ステンレス線:3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
釘径Φ2.0mm
切断能力(mm)VA線2.0×3芯
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
一般品の約3倍の太さ1680デニール生地を使い、高い耐久性と価格のバランスをコンセプトに作りました。
大型カッターナイフもすっぽり収納。
外側にペンを差すことが多いと伺い淵を出来る限り薄くしました。
他社製プラスチックインナーケース対応。
用途腰袋として。
仕様形状維持ホルダ・水抜き穴付・そこ面プラスチック補強
寸法(mm)250×180×240
質量(g)415
タイプ3段
生地1680デニール
耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。
便利な簡易圧着端子付き。
VA線切断に特化した刃形状
用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、その他の線材等の切断
全長(mm)220
仕様最大倍力:22倍
材質高級刃物鋼
寸法(mm)220
質量(g)320
刃先形状薄刃
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 銅線5.5
切断能力(Φmm)ステンレス線:2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
下部全面プラスチック仕様。生地破れを大幅軽減。
リベットやロゴゴムなど障害物排除。ひっかかるストレス解消。
縫い溝の補強カバー付。
階段状になりやすい設計。
用途ペンチ差しとして。
寸法(mm)100×80×270
質量(g)210
タイプ3段
生地1680デニール
日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途鉄線、銅線、VA線などの線材を切断したり、挟んだりすることができます。また、ボルトを挟んだり鉄板などの硬い材質を伸ばす・曲げるなどの作業もできる他、アクセサリー作りなどの細かな作業時にも役立ちます。
仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着・軽量倍力設計
材質高級刃物鋼
形状強力刃
色ブラック
能力(圧着)1.25~3.5sq
刃部硬度HRC62以上
生産国日本
キワ切り対応モデル
替刃の交換が簡単
切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい)
切れ味重視モデル
電線モールアタッチメント付属(0~3号)
用途各種パイプの切断
切断可能 外径(Φmm)48
仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP40、【HIVP管】0~HIVP40、【HT管】0~HT40、【保温材付管】0~Φ48mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ48mm、【ポリブデン管】0~Φ48mm
全長(mm)229
質量(g)308
ガス管0~PE42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
下部全面プラスチック仕様。生地破れを大幅軽減。
リベットやロゴゴムなど障害物排除。ひっかかるストレス解消。
縫い溝の補強カバー付。
階段状になりやすい設計。
用途ペンチ差しとして。
寸法(mm)100×70×270
質量(g)176
タイプ2段
生地1680デニール
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。
偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。
簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可)
他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)
材質高級刃物鋼
全長(mm)220
質量(g)290
刃形表面:両刃
刃部硬度HRC62以上
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 銅線5
切断能力(mm)ステンレス3
圧着端子簡易圧着付き
切断能力(mm)VA線2.0×3芯
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。
仕様切味重視刃設計
材質高級刃物鋼
形状薄刃(フラット)
全長(mm)190
色ブラック
質量(g)272
切断能力【鉄鋼線】3.0Φ、【銅線】5.0Φ、【VA線】2.6×3芯、【ステンレス線】2.0Φ、【釘】1.0Φ
刃部硬度HRC62以上
生産国日本
1本
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
用途ホースカッター用替刃
質量(g)30
全長×幅W×厚さ(mm)120×40
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。
仕様耐久重視刃設計
材質高級刃物鋼
形状強力刃(スタンダード)
全長(mm)160
色ブラック
質量(g)161
切断能力【鉄線】2.0Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】1.6×3芯、【ピアノ線】1.0Φ、【釘】2.0Φ
刃部硬度HRC62以上
生産国日本
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
先端が狭いので薄いものでも掴みやすい。
軽天作業時ずん切りやナットを滑らず回せる。
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。
偏心で倍力が通常のペンチの1.5倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断、掴める。
簡易圧着付でエアコンなどのアース線をかカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可)
厚みが薄く軽量化されていますので腰道具が軽くなります。通常ペンチの約20%軽量大きいサイズの製品でも苦になりにくい。
他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途偏芯電工ペンチシリーズ。
材質高級刃物鋼
刃部硬度HRC62以上
切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途鉄線、銅線、VA線などの線材を切断したり、挟んだりすることができます。また、ボルトを挟んだり鉄板などの硬い材質を伸ばす・曲げるなどの作業もできる他、アクセサリー作りなどの細かな作業時にも役立ちます。
仕様セミフラットカット刃・耐久重視刃設計
材質高級刃物鋼
形状強力刃(スタンダード)
全長(mm)190
色ブラック
質量(g)272
切断能力【鉄線】4.0Φ、【銅線】4.0Φ、【VA線】2.0×3芯、【ステンレス線】3.0Φ、【ピアノ線】2.5Φ、【釘】3.0Φ
刃部硬度HRC62以上
生産国日本
1本
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
通常の薄刃タイプと違い、刃の合わせを究極までこだわったモデルとなっております。刷毛のように広がったより線なども綺麗にカットできるようなこだわりの仕上げ刃です。
用途鉄線や銅線、VA線や広がったより線なども切断できる。
材質高級工具鋼・高級刃物鋼
全長(mm)150
色ブラック
質量(g)170
刃形薄刃(フラット刃)
切断能力(mm)柔鉄線:Φ1.6、銅線:Φ2.6、VA線:1.6×3芯
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
三枚合わせプレートにより力が逃げず安定したクランプ力と壊れにくさを実現。ワンタッチボタンにより細かい段階調整が素早くできる。作業中に滑ってもハンドルに指を挟みにくい構造
用途三枚合わせ構造で先端の隙間も無い為紙などの薄物もしっかりとホールドできます。先端部分も薄型設計ですので狭い場所での取り回し、ダブルナットのスパナ代わりにも最適です。
全長(mm)240
質量(g)213
六角対辺(mm)5-50対応
パイプ径(Φmm)6-51
先端厚さ(mm)6.8
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。
仕様セミフラットカット刃・切味重視刃設計
材質高級刃物鋼
形状薄刃(ラウンド)
全長(mm)190
色ブラック
質量(g)272
切断能力【軟鋼線】3.0Φ、【銅線】5.0Φ、【VA線】2.6×3芯、【ステンレス線】2.0Φ、【釘】1.0Φ
刃部硬度HRC62以上
生産国日本
1本
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。
偏心で倍力が20倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断できる。
他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
他社製品に比べペンチ同様薄く仕上げて軽量させています。握り手部分より頭部分が重いと実際の重量よりかなり重く感じますので軽減する為に無駄な肉をそぎ落としております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)
材質高級刃物鋼
全長(mm)195
質量(g)290
刃形表面:薄刃ラウンド
刃部硬度HRC62以上
切断能力(Φmm) 鉄線3
切断能力(mm)ステンレス2
切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1本
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。
仕様セミフラットカット刃・切味重視刃設計
材質高級刃物鋼
形状薄刃(ラウンド)
全長(mm)160
色ブラック
質量(g)159
切断能力【軟鋼線】1.5Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】 1.6×3芯、【ステンレス線】0.8Φ
刃部硬度HRC62以上
生産国日本
1本
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。
仕様セミフラットカット刃・切味重視刃設計
材質高級刃物鋼
形状薄刃(フラット)
全長(mm)160
色ブラック
質量(g)159
切断能力【鉄鋼線】1.5Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】 1.6×3芯、【ステンレス線】0.8Φ
刃部硬度HRC62以上
生産国日本
1本
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。
偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。
簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可)
他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)
材質高級刃物鋼
全長(mm)220
質量(g)290
刃形表面:薄刃ラウンド
刃部硬度HRC62以上
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 銅線5.5
切断能力(mm)ステンレス2
圧着端子簡易圧着付き
切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1本
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
MP-63・MP-63G用替刃(温暖お勧めモデル)
用途MP-63・MP-63G用替刃(温暖お勧めモデル)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
硬質塩化ビニール管やHI管・ポリエチレン管・ポリブデン管などの切断が可能です。
バネの力で刃をオープンさせるため、狭い箇所や連続作業に片手でスピーディーに作業できます。
刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。
替刃交換が簡単です。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。
全長(mm)205
質量(g)260
切断能力硬質塩化ビニル管:0~VP30、ポリブデン管:0~Φ38mm(Gタイプは不向き)、電線保護管:0~VE28、プリカチューブ:0~Φ38mm(対応はしていますが耐久性が落ちます)、HIVP管:0~HIVP30、HT管:0~HTVP30、ガス管:0~PE25、架橋ポリエチレン管:0~Φ38mm、保温材付管:0~Φ38mm、アルミ3層管:0~Φ38mm(Gタイプは不向き)
1本
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能。握り幅が小さく使いやすく、切り終りパイプ割れ大幅軽減。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。
寸法(mm)255×90×20
色ブラック
質量(g)443
タイプ耐久性重視モデル
切断径(mm)外径:63
切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50)
作業範囲最小スペース約150mm
切断荷重(kg)約14
適合替刃MP063F
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
キワ切り対応モデル
替刃の交換が簡単
切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい)
切れ味重視モデル
用途各種パイプの切断
切断可能 外径(Φmm)63
仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP50、【HIVP管】0~HIVP50、【HT管】0~HT50、【保温材付管】0~Φ63mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ63mm、【ポリブデン管】0~Φ63mm
全長(mm)260
質量(g)480
ガス管0~PE50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
切断力20%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。最小スペースで使用できるΦ38mmまで対応のパイプカッタです。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・電線保護管などの切断に。
寸法(mm)205×80×23
色ブラック
質量(g)260
タイプ耐久性重視モデル
切断径(mm)直径:約38
切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm)
作業範囲最小スペース約100mm
適合替刃MP038F
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
MP-38・MP-38G用替刃(寒冷お勧めモデル)
用途MP-38・MP-38G用替刃(寒冷お勧めモデル)
1個
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
キワ切り対応モデル
替刃の交換が簡単
切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい)
耐久性重視モデル
用途各種パイプの切断
切断可能 外径(Φmm)63
仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP50、【HIVP管】0~HIVP50、【HT管】0~HT50、【保温材付管】0~Φ63mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ63mm、【ポリブデン管】0~Φ63mm
全長(mm)260
質量(g)480
ガス管0~PE50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。
用途エンビカッター用(MP63・MP63G・MP63F)替刃として。
適合本体MP63・MP63G・MP63F
寸法(mm)140×100×3
質量(g)137
切断径(mm)外径:63
切断荷重(kg)約14
1枚
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。
用途エンビカッター用(MP38・MP38G・MP38F)替刃として。
適合本体MP38・MP38G・MP38F
寸法(mm)85×55×3
質量(g)45
切断径(mm)外径:38
切断荷重(kg)約15
1枚
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
キワ切り対応モデル
替刃の交換が簡単
切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい)
切れ味重視モデル
用途各種パイプの切断
切断可能 外径(Φmm)38
仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP30、【HIVP管】0~HIVP30、【HT管】0~HT30、【保温材付管】0~Φ38mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ38mm、【ポリブデン管】0~Φ38mm
全長(mm)205
質量(g)260
ガス管0~PE25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
パイプと壁の隙間がわずか5mmあれば切断可能 。
刃の開きが小さいので狭い箇所での切断も可能 。
ポケットに入る極小サイズで、埋設管において掘り返しが極端に少なくて切断可能 。
VP30(インチ以上)まで切断可能 です
寸法(mm)75×205×20
質量(g)262
切断能力(硬質塩化ビニル管)0~VP30
切断可能 外径(Φmm)38まで
1本
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
日本製にこだわった逸品。刃全開時の幅が狭いので工具の取り回しが便利。替刃の交換が簡単。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。
材質アルミ・鉄・ステンレス
切断能力VP管0~VP40、VE管0~VE42、HI管0~HIVP40、HT管0~HT40、ガス管,一般用ポリエチレン管0~PE42、保温材付管,ポリブデン管,架橋ポリエチレン管,水道配水用ポリエチレン管,水道配水用ポリエチレン二層管0~Φ48mm
1個
¥6,898
税込¥7,588
10日以内出荷
MP-48・MP-48G用替刃(温暖お勧めモデル)
用途MP-48・MP-48G用替刃(温暖お勧めモデル)
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。
用途エンビカッター用(MP48・MP48G・MP48F)替刃として。
適合本体MP48・MP48G・MP48F
寸法(mm)95×65×3
質量(g)54
切断径(mm)外径:48
切断荷重(kg)約17
1枚
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。
付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)
寸法(mm)229×92×23
色ブラック
質量(g)308
タイプ耐久性重視モデル
切断径(mm)外径:48
切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)
作業範囲最小スペース約130mm
切断荷重(kg)約17
適合替刃MP048F
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
世界最小・最軽量エンビカッター。
刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。
替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。
電線モール切断用アタッチメント付属
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。
付属品電線モールアタッチメント
全長(mm)229
質量(g)340
切断能力硬質塩化ビニル管:0~VP40、架橋ポリエチレン管:0~Φ48mm、ガス管:0~PE42、HIVP管:0~HIVP40、ポリブデン管:0~Φ48mm、一般用ポリエチレン管:0~PE42、HT管:0~HT40、電線保護管:0~VE42、水道配水用ポリエチレン管:0~Φ48mm、保温材付管:0~Φ48mm、衝撃性硬質塩ビ電線管:0~HIVE42、水道配水用ポリエチレン二層管:0~Φ48mm、【アタッチメント装着時】電線モール:90度切断(0~幅40mm)45度切断(0~3号)、半月モール:90度切断(0~幅40mm)45度切断0~26mm)、オーム社製プロテクタ:90度切断(0~1号)45度切断(0号)
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
MP-48・MP-48G用替刃(寒冷お勧めモデル)
用途MP-48・MP-48G用替刃(寒冷お勧めモデル)
1個
¥2,298
税込¥2,528
10日以内出荷
世界最小・最軽量エンビカッター。
刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。
替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。
全長(mm)260
質量(g)480
切断能力硬質塩化ビニル管:0~VP50、架橋ポリエチレン管:0~Φ63、HT管:0~HT50、保温材付管:0~Φ63、HIVP管:0~HIVP50、ポリブデン管:0~Φ63、電線保護管:0~VE54、ガス管:0~PE50
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
MP-38・MP-38G用替刃(温暖お勧めモデル)
用途MP-38・MP-38G用替刃(温暖お勧めモデル)
1個
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
キワ切り対応モデル
替刃の交換が簡単
切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい)
耐久性重視モデル
用途各種パイプの切断
切断可能 外径(Φmm)38
仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP30、【HIVP管】0~HIVP30、【HT管】0~HT30、【保温材付管】0~Φ38mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ38mm、【アルミ3層管】0~Φ38mm
全長(mm)205
質量(g)260
ガス管0~PE25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。