作業工具/電動・空圧工具 :「カッター部品」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番207-4967 適合機種9031-02BK 質量(g)7 アズワン品番64-8393-13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
全長(mm)200 幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)3.0 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)2.5 口先長(mm)73 切断能力(Φmm) 硬線2.2 バネ無し 切断能力(Φmm)中硬線3.2 先端先長
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
先端先細 切断能力(Φmm) 硬線1.6 バネ無し
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼 幅(mm)ジョイント部:15、口先先端:2.0 厚さ(mm)ジョイント部:8、口先先端:2.5 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
先端40°先曲 バネ無し
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用の切刃付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):50 幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9 全長(mm)160 質量(g)113 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・研磨 切断能力(Φmm) 硬線1.6 材質(刃)バナジウム鋼 (多段階油焼き入れ) 切断能力(Φmm)中硬線2.5 スタイル半丸口
1丁
3,698 税込4,068
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用の切刃付きです。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):50 幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9 全長(mm)160 質量(g)144 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線1.6 材質(刃)バナジウム鋼 (多段階油焼き入れ) 切断能力(Φmm)中硬線2.5 スタイル半丸口
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
バックラッシュのないボックスジョイントを備えた、耐久性があり、負荷に最適化された設計。親指と人差し指の間で細かく快適に握れる、高くてスリムなスリーブ。低摩擦のダブルスプリングで、優しく均一に開きます。クロムメッキではなく鏡面研磨加工を施し、剥がれたクロム部品による回路の干渉を回避します。電子機器や精密機械などの精密切断および組み立て作業に適しています。カッターはレーザーでさらに硬化されており、カッターの硬度は少なくとも62HRCです。丸いヘッドで、小さなベベルが付いています。
厚さ(mm)アゴ部:8.5 全長(mm)130 刃長(mm)16.2 ハンドルコンフォート 切断能力(Φmm) 軟線0.3~1.6 硬度HRC(刃部)62 ヘッド幅(mm)13 切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
9,398 税込10,338
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)カッター付平ペンチ
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは長く、テーパー形状になっています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)140 幅(mm)(ジョイント部)12.5、(口先先端)4.0 厚さ(mm)(ジョイント部)7.0 質量(g)75 口先長(mm)35 切断能力(Φmm) 軟線2.5 切断能力(Φmm)中硬線1.6
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

マルチコンポーネントの細いハンドルカバー付き。 カラーがないので取り扱いやすく、持ち運びに便利です。 追加的にハンドルカバーに組み込まれた開口ばねとロックにより、快適に作業でき、安全に持ち運べます。 軟線、中硬線および硬線用の精密カッター付き。 ボルト、釘、リベットなど、最大径5.2mmの部品を切断。 極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 面一にカットするために、ヘッドは片面のジョイントバーと斜め刃とを備え、20°の角度がついています。 クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
寸法(mm)200×62×24 質量(g)380 切断能力(Φmm) 軟線6 切断能力(Φmm)中硬線5.2 切断能力(Φmm) 硬線4 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)40゜先曲ラジオペンチ
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。歪み耐性、柔軟な精密先端部です。平丸型で、先が長細くなっているアゴです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):73 幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(T2):2.5 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(W4):3 全長(mm)200 質量(g)171 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート、研磨 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2 曲げ角度(°)先:40 スタイル半丸口
1丁
5,298 税込5,828
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ 140mm
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
トラスコ品番446-7477 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 幅(mm)ジョイント部:15 厚さ(mm)ジョイント部:8 全長(mm)140 切断能力(mm)中硬線2.5、硬線1.6 取付穴落下防止用ひも取付穴無 先端形状E2.5×F2.0mm 機能圧着機能無 口先長(mm)42 先端厚さ(mm)2.5 先端幅(mm)2
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)細工用プライヤー
繊細なワイヤー、宝石等貴金属類の加工に。精密な電子部品の曲げ加工や切断にも最適です。先端は精密に加工された円錐型です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
種類精密プライヤ 全長(mm)130 切断能力(Φmm)中硬線2.2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼 幅(mm)(ジョイント部)13.5、(口先先端)2.0 厚さ(mm)(ジョイント部)8.0、(口先先端)1.0 口先長(mm)32 先端厚さ(mm)1 先端幅(mm)2
1丁
6,498 税込7,148
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁ラジオペンチ 落下防止
スタイル:半丸口 鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。 先が尖った半円状のアゴ。 掴み面に歯形が付けられています。 中硬線および硬線用のカッター付き。 サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)160 仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼 幅(mm)ジョイント部:16.5、口先先端:3 厚さ(mm)ジョイント部:9.0、口先先端:2.5 質量(g)156 硬度カッター部:約HRC61 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ 口先長(mm)50 切断能力(Φmm) 銅線1.6 切断能力(Φmm)中硬線2.5
1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
バックラッシュのないボックスジョイントを備えた、耐久性があり、負荷に最適化された設計。親指と人差し指の間で細かく快適に握れる、高くてスリムなスリーブ。低摩擦のダブルスプリングで、優しく均一に開きます。クロムメッキではなく鏡面研磨加工を施し、剥がれたクロム部品による回路の干渉を回避します。電子機器や精密機械などの精密切断および組み立て作業に適しています。カッターはレーザーでさらに硬化されており、カッターの硬度は少なくとも62HRCです。小さな面取りが付いた丸いヘッド。
全長(mm)130 ハンドル静電気防止 切断能力(Φmm) 軟線0.3~2 切断能力(Φmm)ハードワイヤ:0.6 切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
バックラッシュのないボックスジョイントを備えた、耐久性があり、負荷に最適化された設計。親指と人差し指の間で細かく快適に握れる、高くてスリムなスリーブ。低摩擦のダブルスプリングで、優しく均一に開きます。クロムメッキではなく鏡面研磨加工を施し、剥がれたクロム部品による回路の干渉を回避します。電子機器や精密機械などの精密切断および組み立て作業に適しています。カッターはレーザーでさらに硬化されており、カッターの硬度は少なくとも62HRCです。丸いヘッドで、小さなベベルが付いています。
厚さ(mm)アゴ部:8.5 全長(mm)130 刃長(mm)16.2 ハンドル静電気防止 切断能力(Φmm) 軟線0.3~1.6 硬度HRC(刃部)62 ヘッド幅(mm)13 切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
9,898 税込10,888
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
バックラッシュのないボックスジョイントを備えた、耐久性があり、負荷に最適化された設計。親指と人差し指の間で細かく快適に握れる、高くてスリムなスリーブ。低摩擦のダブルスプリングで、優しく均一に開きます。クロムメッキではなく鏡面研磨加工を施し、剥がれたクロム部品による回路の干渉を回避します。電子機器や精密機械などの精密切断および組み立て作業に適しています。カッターはレーザーでさらに硬化されており、カッターの硬度は少なくとも62HRCです。小さな面取りが付いた丸いヘッド。
厚さ(mm)アゴ部:8.5 全長(mm)130 刃長(mm)16.2 ハンドルコンフォート 切断能力(Φmm) 軟線0.3~2 切断能力(Φmm)ハードワイヤ:0.6 硬度HRC(刃部)62 ヘッド幅(mm)13 切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。40°先曲り
長さ(mm)160 トラスコ品番446-7523 幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3 質量(g)150 定格絶縁電圧(V)1000 口先長(mm)50 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

丈夫で便利なニッパー形状です。ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。線径0.03~10mm2の範囲で、自動的に被覆の厚さに調整されます。細かな微調整は必要ありません。独自の切り込み深さ自動調整機構により、従来のように切り込み深さの調整が不要で、芯線を傷つけずストリッピング(皮むき)できます。刃付きのスチールアゴと独自のブレード構造により、TeflonやRadoxのようなケーブルも芯線に傷つける事なくストリッピング(皮むき)できます。10mm2までの単線、16mm2までのより線のCu、Alコンダクター用ワイヤーカッター付きです。ブレードブロックおよび長さ調整ストッパーは交換できます。アゴがスムーズに開く機構です。ソフトプラスチックゾーンをハンドルに設け、ハンドルを確実に保持できます。
仕様交換部品:カッターブロック (1249-21)・ストリッパー (1249-23) 全長(mm)195 質量(g)136' 能力ストリッピング(AWG):32-8 材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ 材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック 能力(mm2)ストリッピング:0.03-10.0
1丁
19,980 税込21,978
90日以内出荷