作業工具/電動・空圧工具 :「アダプター」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法sq.(mm)凹部:6.3凸部:9.5 差込角(sq.)6.3 仕様パワーフィット21世紀バージョン トラスコ品番307-5711 質量(g)15 寸法L(mm)22 寸法D(mm)13
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

歯数60枚のギアを採用、送り角度は6°です。
トラスコ品番383-5499 種別ラチェットアダプタ 質量(g)140 寸法L(mm)51 寸法D1(mm)31 寸法D2(mm)17.7 送り角度(°)6 差込角(sq.)9.5
1丁
7,198 税込7,918
当日出荷

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 材質 質量(g)154 差込角(sq.)凹19.0→凸12.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。
種別変換アダプタ
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 材質 質量(g)154 差込角(sq.)12.7
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

差込角凹25.4→凸19.0 建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
寸法(mm)56.5×44×44 質量(g)310 差込角(sq.)25.4
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)凹25.4×凸19.0 寸法D(mm)50
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角凹19.0→凸25.4 建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
寸法(mm)56×34×34 質量(g)260 差込角(sq.)19
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)凹9.5×凸12.7 トラスコ品番308-0463 質量(g)70 寸法L(mm)42 寸法D(mm)22
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。
トラスコ品番373-2738 セット内容・早回し変換アダプタ(BAE23、34) 種別変換アダプタ 質量(g)50 差込角(sq.)9.5
1セット(2個組)
2,298 税込2,528
当日出荷







JTAE473(JAE473)、JTAE473A(JAE473)で既存のバッテリー(JBE18015H、JBE18030H、JBE18050H)が使用可能になるバッテリーアダプターです。
トラスコ品番231-4106 質量(g)100 アズワン品番65-2489-95
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

デジラチェ ドライバタイプ(GLK060~500)の補給部品です。板ラチェット差替えドライバ用ビットなどの軸対辺6.3mmのビットが使用できます。(両頭ビットは使用できません)
仕様(差込角)凹四角6.3→凹六角6.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

デジラチェ ドライバタイプ(GLK060~500)用のオプション部品です。デジラチェ ドライバタイプに装着することでラチェット操作が可能になり、早回しに便利です。切替スイッチの操作により右回し・左回しの切り替えが可能です。差込角6.3sq.のソケットやビットソケットが使用可能です。
全長(mm)43 幅(mm)20 質量(g)60
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
欠品中



「プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式シリーズ」の交換ヘッド26種類(差込角9×12のスパナ8種、めがね8種、クローフット10種)をトルク換算不要で使用可能。
用途デジラチェ及びデジラチェ[メモルク]ヘッド交換式に差込角9×12の交換ヘッドを取り付けるアダプタ。 質量(g)105 差込角(mm)9×12 寸法L1(mm)43.5 寸法L2(mm)35 適合交換ヘッドGX0912-S14、GX0912-S16、GX0912-S17
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷


1袋
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1袋
5,598 税込6,158
5日以内出荷

1袋
71 税込78
5日以内出荷

1袋
429 税込472
5日以内出荷

1袋
239 税込263
5日以内出荷

1袋
3,998 税込4,398
5日以内出荷

中、大型車輛整備・機械設備・建設機械・農業機械等、大トルクの必要な整備、メンテナンスに活躍します。ボルト規格・作業標準規格に則し入組を厳選しました。付属のアダプタで12.7sq. 、19.0sq. 、25.4sq.差込角の駆動工具、動力工具が使用可能です。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上しました。
差込角(mm)19 セット内容【14点】19.0sq.インパクトレンチ用ソケット(標準):BP6-21P, 22P, 24P, 26P, 27P, 30P, 32P, 35P, 36P, 41P, 46P19.0sq.インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP6-15012.7sq.インパクトレンチ用アダプタ(12.7sq.→19.0sq.):BAP4625.4sq.インパクトレンチ用アダプタ(25.4sq.→19.0sq.):BAP86 質量(kg)9.9 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×160×100 ケース品番TBP614TP-M
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

スマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」(GNA010-02、GNA080-03、GNA200-04)専用ケースです。トルクル本体とUSB充電器(ACアダプタ)、充電ケーブルを収納できます。姿置きで管理がしやすい発泡ポリエチレン製のトレイ付きです。差込角の識別が容易な識別シール付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×135×58
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1/4″(6.35mm)のNo.2ドライバビットが4本付属。自動車などの各種カバー類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。 電動インパクトドライバ用の各種ビット(クロスビット、ヘキサゴンビット、9.5sq.アダプタ、磁気着脱式ビットホルダー)が使用できます。
付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、No.2ビット(4本)、バッテリー(2コ)、充電器 質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)DC14.4 アンビル1/4" 充電時間(分)約40(急速充電型) 入力電源(V)AC100(50/60Hz) 実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

板ラチェット差替えドライバ(TMDB8,RM22,RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。 トルクドライバ(GDP-080~GDP-450)にも使用可能です。
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。 歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
トラスコ品番374-5694 セット内容ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3) 質量(g)201
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷