ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)609
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):587mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
質量(g)1210
タイプ単能型
公差±4%
測定範囲(nm)60-300
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)24
ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌日出荷
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)457
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):435mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
質量(g)1060
タイプ単能型
公差±4%
測定範囲(nm)40-200
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)24
ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)318
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):289mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm
質量(g)635
タイプ単能型
公差±4%
測定範囲(nm)20-100
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)24
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌日出荷
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)201
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):172mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm
質量(g)522
タイプ単能型
公差±4%
測定範囲(nm)4-40
フレーム幅(mm)22
フレーム厚さ(mm)18
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥40,980
税込¥45,078
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。
ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。
所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
ヘッド交換式のトルクレンチ。
ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。
所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。製品には成績証明書が入っております。
トルクレンチの校正も承っております。(有償)
測定範囲(N・m)6-50
1丁
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチです。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能です。トルクレンチの校正は承っております(有償)。
付属品成績証明書
精度(%)±4
豊富なポケット付きの広々としたツールバッグ。頑丈なアルミ製キャリングハンドルと長距離移動に便利なキャリングストラップ付き。底部はプラスチック製で液体の侵入を防ぎます。フレキシブルな蓋で完全に閉じられます。
セット内容両口スパナセット(10/10)6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・24×27・30×32mm・ロールアップケース、ドライバーセットマイナスドライバー0.6×3.5・1×5.5・1.2×6.5mm・プラスドライバー#1・2、ロング六角棒レンチセット(10765/9)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、ラチェット式ドライバーハンドル4008-1、ビットセット(1204/21-1)ビットホルダー・プラスビット#1・2(2本)・ポジドライブビット#1・2(2本)・3、ヘクスローブビットT10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T30・T40、六角ビット4・5・6mm、エンジニアハンマー10961-500G、ウォーターポンププライヤー6551 5 240、喰い切り6660 1 250、ハクソー12050、スクレーパー12481、水準器、木製折り畳み定規、ワイヤースチールブラシ12374、ボルテージテスター10554・AC125-250V、ユーティリティーナイフ12965N、マグネット付きフレキシブル懐中電灯13128-3、テキスタイルツールバッグ13219
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×590×270
入数58点
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
高品質なメトリックサイズで、72歯のラチェットを搭載し、狭い場所でも5°の角度で快適に作業可能です。I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセットです。STAHLWILLEの丸みを帯びた仕上げで、オイリーな手でもしっかり握れて快適に作業できます。省スペースなツールロールで、安全で整理された保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途狭いスペースでの作業に適しています・精密な作業が必要な現場やオイリーな環境下での使用に最適
セット内容ラチェットスパナ(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24
質量(g)3060
入数(本)15
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
高品質なメトリックサイズで、72スプロケットラチェットにより5°の作業角度で効率的に作業できます。スイッチ可能なラチェットで、ネジの締め付けや緩めを迅速に行えます。I型断面ボディーにより高い曲げ強度を持ち、頑丈でスリムな軽量デザインです。滑りにくい表面テクスチャーにより、オイリーな手でも安全に作業できます。省スペースなツールロールで、安全で整理された保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途狭いスペースでの作業に適しています・精密な作業が必要な現場やオイリーな環境下での使用に最適
セット内容ラチェットスパナ(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24
質量(g)3060
入数(本)15
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:500、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:25
質量(g)1400
全長L(mm)520
最小目盛(N・m)10
フレーム幅(mm)b:28
フレーム厚さ(mm)h:23
測定範囲(N・m)60~300
ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
¥119,800
税込¥131,780
90日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。