作業工具/電動・空圧工具 :「切断機 角パイプ」の検索結果
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。
H型鋼200×100を8秒で切断します。
砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。
切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。
焼けが少ないため切断面が熱くありません。
切削液不要のドライタイプです。
用途一般鋼材:角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒、構造用鋼材:H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼、各種管材:ライニング管・鋼管・ガス管
電源(V)三相200
定格電流(A)15
電源コード(m)5.0(4芯キャブタイヤケーブル)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])800
トラスコ品番792-0857
セット内容自動開閉移動カバー装備、チップソー(BS-405N)、ブレ止めローラー、大型透明プロテクター
幅(mm)550
寸法(mm)【ピンホール】Φ65×Φ11×2
質量(kg)220
高さ(mm)1280
奥行(mm)840
角度(°)【可変】右90~30
外径(Φmm)405
消費電力(kW)3.7
電動機3.7kw×4P
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])800/960
バイス最大口幅(mm)205
適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)405×40
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
翌々日出荷
中速専用ブレーキ付きモーター搭載。
より安全な二重絶縁構造。
大型プロテクタ。補助ビス。
スピンドルロック機構。
強靭アルミベース。
角パイプ100x100、丸パイプΦ120、アングル130x130一般鋼材切断可能。
用途一般鋼材から軽量鉄骨まで冴える切れ味
付属品純正チップソー(BS355M)、メガネレンチ17mm、T型レンチ17mm、スパナ17mm、補助バイス
質量(kg)16.4
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1450
コード長さ(m)3.5(2芯)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800
取付寸法(mm)外径355×厚さ4×穴径25.4
最大切断寸法(mm)90°バイス標準位置:丸パイプΦ120・角パイプ100×100、90°バイス中間位置:角パイプ100×100、90°バイス奥位置:各パイプ180×85・アングル130×130、45°バイス標準位置:丸パイプΦ70・角パイプ70×70・アングル50×50
最高使用周速度(m/s)56
バイス最大口幅(mm)185
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し切断スピードと刃物の高寿命を実現
H型鋼200×100を8秒で切断
砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます
切断面がきれいでバリ取りの後処理が不要
やけが少ないため切断面が熱くありません
切削液不要のドライタイプです
鉄工用チップソーBS-405Nが標準付属
用途一般鋼材:角パイプ、アングル、フラットバー、丸棒
構造用鋼材:H型鋼、I型鋼、チャンネル鋼
各種管材:ライニング管、鋼管、ガス管の切断・加工
刃物外径(Φmm)405
刃物内径(Φmm)40
対応材質鉄工用
回転数(min-1[r.p.m])800
全負荷電流(A)15
コード長さ(m)5
芯数4
バイス最大口幅(mm)205
ピンホール(mm)Φ65×Φ11×2
電動機3.7kW×4P
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×840×1280
付属品チップソーBS-405N(1枚)、工具セット
角度可変右90°~30°(0°~60°)
刃厚(mm)2.8
質量(kg)220
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。