作業工具/電動・空圧工具 :「as one」の検索結果

関連キーワード
259件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧(V)AC100 出力電圧(V)AC20~98 寸法(mm)55×44×79 質量(g)150 負荷接続コンセント 入力電源2Pプラグ
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
129 税込142
当日出荷

ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
寸法(mm)11×114 質量(g)6 先端寸法(mm)9×12×0.18t
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


小さいけど本格派の一品 小型部品の修理や組立、狭い場所での作業に。 小型堅牢でプロ仕様のミニレンチ。
仕様●本体全長:65mm●本体重量:約16g アズワン品番68-4100-99
1個
469 税込516
当日出荷

表面洗浄済み、クリーンパックのピンセットです。
材質SUS304
1個
1,640 税込1,804
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非磁性体で、耐薬品性・絶縁性・耐熱性に優れています。 金属汚染や有機物の溶出がありません。 優れた耐磨耗性を持っています。
1個
6,750 税込7,425
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

針金・配線・モジュラーケーブル等の切断に。 精密作業にも使える小型で扱いやすいミニニッパー。 作業負担を軽減する板バネ付。
仕様●重量:63g●材質:炭素工具鋼 アズワン品番68-4098-79
1個
389 税込428
当日出荷

ハンマー不要のワンプッシュ式、簡単にマーキング出来ます。 ピンには硬度が高いハイス鋼を使用。 ドリル穴のマーキング、ケガキだけではなく釘頭の沈めにも使用出来ます。
仕様●重量:98g●材質:ハイス鋼 アズワン品番68-4099-34
1個
959 税込1,055
当日出荷

高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。
材質PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入 全長(mm)120
1個
2,772 税込3,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
5,290 税込5,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス(SUS410)、(本体表面)PFA(フッ素樹脂)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,690 税込4,059
当日出荷

PCや精密機器、時計、メガネ、カメラの修理や加工に。 六角ネジにも対応出来る、六角ドライバー&ナットをセット。 精密な作業に役立つ、使用頻度の高いサイズを揃えました。 六角ドライバー&ナットを強く廻せるクロスバー付。
仕様●重量:410g●材質:炭素工具鋼●セット内容:+00/+0/+1×2本/-1/-1.4/-2/-2.4/-3/-3.8/六角1.5/2/2.5/ナット3/4/5 アズワン品番68-4103-94
1個
1,260 税込1,386
8日以内出荷

本体を握ると先端が開く、逆作用のロングサイズピンセット。 通常のピンセットに比べ部品の保持、固定作業に適しています。 半田付け作業や、精密機器の組立に便利です。 しっかり握れる木製グリップの奥まで届くロングタイプ。
仕様●重量:38g●材質:ステンレス アズワン品番68-4100-42
1個
369 税込406
当日出荷


グリップに優れ、先端部もズレにくい構造になっています。 オートクレーブ可。
材質PA(ナイロン) 全長(mm)120 アズワン品番5-5305-01
1袋(10本)
1,485 税込1,634
当日出荷

フリーハンドでは不安な角度切りの際に役立つ便利ツールです。 鋸をガイドに合わせて45°、90°、135°に切断出来ます。 本体は樹脂製より耐久性に優れているアルミを使用。 木材や成形品等の精密な角度切りに(額縁や箱、模型などの加工・製作)。
仕様●切断可能サイズ:幅40×厚み20mm●適応鋸刃厚:1.0mm アズワン品番68-4103-46
1個
699 税込769
7日以内出荷

1個
10,200 税込11,220
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アズワン品番9-868-13 材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)120
1袋(11本)
1,287 税込1,416
欠品中

先端硬度が低いため、軟らかい金属を保持するのに適しています。
材質真鍮
1本
1,190 税込1,309
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

焼入処理のステンレス刃で強力切断。 刃先に角度を付け、対象物を根元から綺麗に切断出来る精密ニッパー。 握りやすく疲れないグリップ構造。
仕様●重量:63g●材質:ステンレススチール アズワン品番68-4103-73
1個
699 税込769
当日出荷

耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・CF(カーボンファイバー)補強 寸法(mm)全長130 耐熱温度(℃)260~300℃
1個
6,790 税込7,469
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TLC/HPTLCプレートをはじめとしたガラス板のカットに使用可能です。刃には超硬合金を使用しており、まっすぐ正確にカット可能です。
仕様カット幅:10mm以上、カット可能最大サイズ:200×200×厚み3mmまで 材質アルミニウム、PVC 質量(kg)0.9 材質(刃)超硬合金 サイズ(mm)280×240×65 アズワン品番4-3865-01
1パック
39,700 税込43,670
当日出荷

1本
693 税込762
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質[ハンドル]非磁性金属、[チップ]カーボン、耐酸性 耐熱温度(℃)[チップ]190℃(瞬時)、130℃(常時)
1個
6,370 税込7,007
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
7,170 税込7,887
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アズワン品番6-5631-11 仕様RC-120交換用砥石 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)Φ120×Φ25.4×0.5
1袋(10枚)
9,990 税込10,989
当日出荷

1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムで長く、先端から8mm35°に折曲しています。
アズワン品番1-8186-01 材質SA(耐酸性ステンレス) 全長(mm)140
1本
5,790 税込6,369
当日出荷

クリーンルームでの小物入れに便利です。静電気がたまりにくい導電性ポリプロピレン製です。
材質PP 表面抵抗値(Ω)103~104 コンテナ種類メッシュ
1個
1,505 税込1,656
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mg~5gの分銅用ピンセットです。
材質SUS304 全長(mm)100 アズワン品番4-4417-01
1本
1,683 税込1,851
当日出荷

フランジ用ガスケットを現場で容易に切り抜きできる便利な工具です。支鉄自体に目盛りがついているため、正確な切り抜きが可能です。
セット内容支鉄(300L)、針芯用遊動桿、切刃用遊動桿、直芯針、屈伸芯針、刃、遊動桿ノブ(予備)、遊動桿直ゴマ、針芯押えボルト、切刃押えボルト、L型ハンドル、トイシ 質量(g)1100 切断能力(mm)50~540 切断径(mm)Φ50~540(屈伸芯針の使用で最小Φ20mmまで可能) 切断厚(mm)3 アズワン品番2-310-01
1セット
57,300 税込63,030
12日以内出荷

非磁性のSUS302製で耐久性、硬度に優れています。
材質ステンレス(SUS302) 硬度HRC40
1個
861 税込947
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)120 仕様鋼材金切り直 材質ステンレス(S45C) 質量(g)50 アズワン品番3-9209-05
1個
3,590 税込3,949
欠品中

1個
特価
5,590 税込6,149
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番1-9707-02 付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mm セット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個) 本体寸法(mm)Φ13×146 吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)
1式
16,900 税込18,590
当日出荷

TV-1000 真空ピンセット アズワン 動画あり
1個
61,900 税込68,090
当日出荷

材質刃部/高級刃物鋼(安来鋼白紙)、柄部/白心可鍛鋳鉄 全長(mm)220 質量(g)175 刃先曲り アズワン品番1-9902-21 刃渡り(mm)約80
1本
20,100 税込22,110
当日出荷

おすすめ人気ランキング