オートグリッププライヤ(C型)TONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。口幅が広くアゴが深いので障害物越しの作業に最適です。片手でハンドルを広げて握るだけの簡単操作。
オートグリッププライヤ(C型スイベル)TONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。口幅が広くアゴが深いので障害物越しの作業に最適です。片手でハンドルを広げて握るだけの簡単操作。クランプ部が自在になっているので、傾斜物もクランプ可能です。
ロングめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
柄部の曲がり角度が15°と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角のため、ボルトナットにはめやすいです。15°ロングタイプです。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°15
ラチェットメガネレンチ(切替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷から3日以内出荷
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
スピーダーハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
握り部で軽く押しつけながら、片方の手でフランクを回して使用する、早回しのできるハンドルです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2137材質構造用鋼全長(mm)395差込角(mm)12.7
ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
小判形のスタンダードラチェットハンドルです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2315材質構造用鋼歯数24全長(mm)500差込角(mm)19
スピードTハンドルハンガーTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷
T形の先端に角ドライブが付いて、早回しができるハンドルです。いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2136材質構造用鋼全長(mm)300差込角(mm)12.7
スパナ(インチサイズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷から4日以内出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
ショートストレートめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷から9日以内出荷
高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°0
グリッププライヤ(ナットロック)TONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷から7日以内出荷
なめてしまったり、錆付いてしまったボルト・ナットをしっかりと掴んで回すことが出来るグリッププライヤ。先端で掴むことも可能なため、小径ネジにも対応。3点でボルト・ナットを確実に保持します。調整ねじに六角穴付掴んだ後に増し締め可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)
新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用の先端差替式トルクレンチです。締付けトルクが、各サイズに設定された標準締付けトルクに達すると、「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止します。色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能です。スパナヘッドはワンタッチで着脱可能です。検査成績書付きです。
付属品検査成績書/取扱説明書/樹脂ケース寸法(mm)16(S:17/D:38/T:8/H:22/L:300)/38(S:22/D:53/T:11/H:30/L:315)/55(S:26/D:60/T:13/H:32/L:318)/75(S:29/D:65/T:13/H:33/L:323)質量(kg)1.85質量(g)【ヘッド】595精度(%)【トルク】±4二面幅(mm)17(16N・m)/22(38N・m)/26(55N・m)/29(75N・m)トルク(N・m)16/38/55/75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.07MB)
インパクト用ソケットセット(ホイルナット用) セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷
バス・トラック用のアウターナットとインナーナット着脱専用ソケットのセットです。
付属品メタルケーストラスコ品番810-9709セット内容8A-32T、33T、35T、38T、41T、17B、19B、20B、21B (32、33、35、38、41、17、19、20、21(mm))材質内容品:構造用鋼、ケース:スチール差込角(mm)25.4ソケット内容32、33、35、38、41、17、19、20、21RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。六角二面幅が大きく、非鉄・樹脂ナットなどの低トルク締付けに最適です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。付属品ケーストラスコ品番321-2734全長(mm)346精度(%)トルク精度:±4(TMWM)、±7(TMWM-W)二面幅(mm)17~38頭部幅(mm)66.8トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
インパクトソケット用パーツピンTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
インパクト用ソケット類の交換用ピンです。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用に。トラスコ品番810-9413材質構造用鋼
ソケットホルダー(アルミタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
用途ソケットの保管・管理に。材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケット(12角タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)9日以内出荷
ピン・Oリングによる固定のため着脱がなく、連続作業に最適です。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途大型ボルト・ナットの締付け、緩め作業用。付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN7075材質構造用鋼差込角(mm)38.1対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP75
ピンチオフプライヤTONE(トネ/旧:前田金属工業)予約販売
自動車のホース類閉塞作業等に最適なピンチオフプライヤです。耐磨耗性、耐熱性などを兼ね備えたTPRグリップを採用し、手にかかる負担を軽減します。手を離した状態で保持可能な無段階ロック機構に加え、グリップを開くだけでロックを解除できるため作業性抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)
エクスホルダ(ソケット延長アタッチメント)TONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷
レンチ本体とソケットの間に装着することでソケットを延長できるアタッチメントです。
用途トルシア形高力ボルト締め作業での長さ延長専用その他【差込角】Vシリーズ/VRUタイプ質量(g)500出力Vシリーズソケット取付/レバーソケット(VRUタイプ)取付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×100RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンビットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷
凹型のソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により整理して保管が可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用サイズミリ先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から4日以内出荷
コンビネーションスパナのセットです。整理用の樹脂トレーがついています。トレーは別売のメタルケース【MCT3】に収まります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用サイズミリ表面処理鏡面梨地先端形状スパナ、12角めがねRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナセット(インチサイズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)5日以内出荷
コンビネーションスパナのセットです。整理用の樹脂トレーがついています。トレーは別売のメタルケース【MCT3】に収まります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用セット内容コンビネーションスパナ(インチサイズ):CSB-08/CSB-12/CSB-14/CSB-16/CSB-18/CSB-20/CSB-22/CSB-24サイズインチ表面処理鏡面梨地先端形状スパナ、12角めがね質量(g/個)900RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットホルダー(アルミタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷から4日以内出荷
凸タイプのビット類をスッキリ整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。ソケットの保管・管理に。
用途ソケットの保管・管理に。RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップTONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷から8日以内出荷
ソケットホルダー(凹・アルミタイプ)用のクリップです。ソケットの保管・管理に。
用途ソケットの保管・管理に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×30質量(g/個)10RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット変換アダプターセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターセットです。
セット内容ソケットアダプター(38/48/58/68)材質構造用鋼差込角(mm[inch])出力角6.35(1/4)/出力角9.5(3/8)/出力角12.7(1/2)、差込角6.35(1/4)/差込角9.5(3/8)/差込角12.7(1/2)先端形状差込角RoHS指令(10物質対応)対応
オートセンターポンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
穴あけ作業の位置決めに、ハンマー不要で上向きにも正確に作業可能なオートセンターポンチです。目打ち力の調整もでき、グリップには転がり防止用の平面を採用。先端ビットは別売りパーツで交換も可能です。ハンマー不要で上向きの作業も簡単です。転がり防止のグリップ形状です。グリップを左右に回転させると目打ち力の調節が可能です。
寸法(mm)ΦD1:16/ΦD2:35/L:163/L1:167/A:32/H:29質量(g)145先端径(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ビットラチェットセット(ラズベリー)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
数量限定生産、ラズベリー仕様です。組み合わせることで様々な使い方が可能です。細かな送り角度と早回し機能により狭い場所での作業に便利です。
用途(+)ねじ、(-)ねじ、T型トルクスねじ、六角穴付ボルトの締付け、緩め作業用。トラスコ品番609-0364セット内容29点材質ケース:メタル
リペアキットTONE(トネ/旧:前田金属工業)23日以内出荷
伸縮スピンナハンドルNS4EH用のリペアキットです。伸縮スピンナハンドルの補修パーツです。
材質構造用鋼質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×30RoHS指令(10物質対応)対応
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
工具箱GB税込¥2,858¥2,598
差替式ドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)税込¥13,178¥11,980
ソーイングルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥175,780¥159,800