1個
¥699
税込¥769
当日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向左右
主な用途車両整備や各種機械
ガードレールの採用でコード出し入れ時の摩擦を低減します。
天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。
一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全優先設計です。
各種生産工場、自動車整備工場等の電源として優れた機動性を発揮します。
用途自動車整備工場。各種修理工場。各生産工場など。
電線長さ(m)10
特性アース付
電線仕様-種別ST-VCT2
仕様コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)、首振りハンガー機能付
寸法(mm)330×300×105
質量(kg)4.4
電源(V)AC125
定格電流(A)8
電線太さ(mm2)2
材質(ボディ)プラスチック
ターミナル、小型のプーリー等の抜き取りに使用します。
トラスコ品番853-3611
質量(g)600
爪開き幅(mm)30~80
1個
¥8,590
税込¥9,449
当日出荷
仕様ホルダー部ワイドタイプ
トラスコ品番783-9235
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)0.8
全長(mm)91
色ブラック
質量(g)40
山数32
適合材高張力超鋼板
有効刃長(mm)76
1セット(10枚)
¥5,290
税込¥5,819
当日出荷
普通・小型車のホイールを抜き取るプーラーです。
適合小型~普通車
トラスコ品番853-3568
質量(kg)4.2
寸法PCD(mm)115~180
1個
¥42,900
税込¥47,190
当日出荷
小型車~普通車のベアリングギヤを抜き取るプーラーセットです。
トラスコ品番853-3604
質量(kg)4.8
能力(mm)【角爪】33~153/(セパレータ)
1個
¥63,900
税込¥70,290
当日出荷
ベアリング、ギア等の抜き取りに使用します。
爪を付け替えてインナー、アウター両方に使用可能です。
トラスコ品番853-3610
質量(kg)3.6
能力(mm)外側20~80/内側50~90
1個
¥39,900
税込¥43,890
当日出荷
ベアリング、ギア等の内径に引っ掛けて抜き取るプーラーです。
トラスコ品番853-3612
質量(kg)5.5
能力(mm)40~110
1個
¥69,900
税込¥76,890
当日出荷
湿式シリンダーライナーの抜き取り専用プーラーです。
アジャスト式の為ほとんどの車種に適合します。
引き抜きはハンマータイプとネジタイプの2通りが可能です。
トラスコ品番853-3582
質量(kg)14
能力(mm)82~150
1個
¥199,000
税込¥218,900
当日出荷
HSC-300と組み合わせて安全性を高めるV型補助爪とセーフティージョー、リングのセット。
トラスコ品番837-4059
寸法(mm)120×100×90
質量(g)290
1個
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
全長(mm)115
仕様チャックサイズ(穴径×歯組)6mm×11山、5.5mm×11山、5.8mm×10山、7mm×10山
トラスコ品番835-5010
質量(g)100
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
各種生産工場、自動車整備工場などの照明または電源として抜群の機動性を発揮します。
天井や壁に取り付けて使用できます。
脱着式コードレスLEDライトが付属しています。
カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など
電線長さ(m)10
電線仕様-種別VCT1.25mm2×3芯(10m)
仕様ラチェット式ストッパー
セット内容脱着式コードレスLEDライト(品番HLED-20B)、ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
質量(kg)4.4
定格電圧(V)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×335
機能首振りハンガー機能
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)3
明るさ(Lm)500
トラスコ品番852-3227
セット内容打抜ポンチ×1、カシメポンチ×2
質量(kg)3.4
使用圧力(MPa)0.5~0.7
1個
¥229,000
税込¥251,900
当日出荷
軽自動車のベアリングギヤを抜き取るプーラーです。
トラスコ品番853-3605
質量(kg)1.9
能力(mm)【角爪】25~115/(セパレータ)
1個
¥39,900
税込¥43,890
当日出荷
小型~普通車のベアリングギヤ等が抜き取れます。
ターミナルギヤプーラー付
適合小型~普通車
トラスコ品番853-3614
質量(kg)5.6
1個
¥59,900
税込¥65,890
当日出荷
中~大型トラック、バス、トラクターに使用されている大型ベアリングの抜き取りに便利なセットです。
適合中~大型車
トラスコ品番853-3606
質量(kg)27
1個
¥199,000
税込¥218,900
当日出荷
中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるセパレーターです。
トラスコ品番853-3608
質量(kg)4.7
能力(mm)30~100
1個
¥59,900
税込¥65,890
当日出荷
中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるプーラーです。
トラスコ品番853-3609
質量(kg)2.3
有効長(mm)100
能力(mm)38~150
1個
¥39,900
税込¥43,890
当日出荷
中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるプーラーです。
トラスコ品番853-3607
質量(kg)14.4
能力(mm)120~300
1個
¥139,000
税込¥152,900
当日出荷
フライホイールのベアリングの抜き取りに使用します。
適合普通車
トラスコ品番853-3617
質量(g)800
1個
¥17,900
税込¥19,690
当日出荷
オルタネーターのベアリングの抜き取りに使用します。
トラスコ品番853-3616
質量(g)400
爪開き幅(mm)30~55
1個
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
標準ベアリングレースプーラーで抜けない径のベアリングに対応。
トラスコ品番853-3618
質量(kg)15
能力(mm)【セパレータ】30~100
1個
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
手の届きにくい狭いスペースでもお使い頂けるユニバーサルジョイントです。
トラスコ品番853-1832
質量(g)150
角ドライブsq(mm)3/8sq(9.5mm)
1個
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
手の届きにくい狭いスペースでもお使い頂けるユニバーサルジョイントです。
トラスコ品番853-1833
質量(g)200
角ドライブsq(mm)【ドライブ角】1/2sq(12.7mm)
1個
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
軽自動車のホイールを抜き取るプーラーです。
適合軽四輪車
トラスコ品番853-3569
質量(kg)2
寸法PCD(mm)110~140
1個
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる3本爪のヘビーデューティプーラーです。
爪開き幅(mm)80~220
ブレーキスプリングの脱着作業が簡単に行えます。
先端爪は薄爪仕上げ
爪交換可能
種類その他プライヤ
全長(mm)700
適合大型車
トラスコ品番853-4842
質量(kg)3
1個
¥42,900
税込¥47,190
当日出荷
ブレーキスプリングの脱着作業が簡単に行えます。
先端爪は薄爪仕上げ
種類その他プライヤ
全長(mm)330
適合乗用車
トラスコ品番853-4843
質量(g)350
1個
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
真鍮や銅等で出来たチューブの切断及び成型工作に用います。
切断能力(mm)3~30
トラスコ品番852-2809
寸法(mm)【成型】5・6・8・12・16
質量(kg)1.8
1個
¥46,900
税込¥51,590
当日出荷