33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様1セット4サイズ組品、4本組 トラスコ品番835-5009 質量(g)180 全長(mm)127 刃幅(mm)10、15、23、30
1セット
3,990 税込4,389
当日出荷

1パック(10枚)
3,990 税込4,389
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピストンリングをピストンから脱着する際に使用します。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場に、主に中、大型トラックに適合 軸穴種別軸用 質量(g)200 種類スナップリングプライヤ 全長(mm)240 リング径(Φmm)83~135 最大口開き(mm)40 トラスコ品番827-5574 適合車種中・大型トラック リング開き(mm)40
1個
3,690 税込4,059
当日出荷

主な用途車両整備や各種機械 負荷方向左右 精度(%)±4 ヘッド形状ラチェット形 種類プレセット形
1本
12,900 税込14,190
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様チャックサイズ(穴径×歯組)6mm×11山、5.5mm×11山、5.8mm×10山、7mm×10山 全長(mm)115 質量(g)100 トラスコ品番835-5010
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

厚さ(mm)0.8 適合材高張力超鋼板 材質バイメタルハイス ブラック 仕様ホルダー部ワイドタイプ 有効刃長(mm)76 トラスコ品番783-9235 全長(mm)91 質量(g)40 山数32
1セット(10枚)
3,390 税込3,729
当日出荷

ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる3本爪のプーラーです。
1個
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用圧力(MPa)0.5~0.7 セット内容打抜ポンチ×1、カシメポンチ×2 質量(kg)3.4 トラスコ品番852-3227
1個
179,000 税込196,900
当日出荷

小型車~普通車のベアリングギヤを抜き取るプーラーセットです。
質量(kg)4.8 トラスコ品番853-3604 能力(mm)【角爪】33~153/(セパレータ)
1個
57,900 税込63,690
当日出荷

軽自動車のベアリングギヤを抜き取るプーラーです。
トラスコ品番853-3605 質量(kg)1.9 能力(mm)【角爪】25~115/(セパレータ)
1個
34,900 税込38,390
当日出荷

小型~普通車のベアリングギヤ等が抜き取れます。 ターミナルギヤプーラー付
質量(kg)5.6 適合小型~普通車 トラスコ品番853-3614
1個
56,900 税込62,590
当日出荷

中~大型トラック、バス、トラクターに使用されている大型ベアリングの抜き取りに便利なセットです。
適合中~大型車 トラスコ品番853-3606 質量(kg)27
1個
199,000 税込218,900
当日出荷

中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるセパレーターです。
質量(kg)4.7 トラスコ品番853-3608 能力(mm)30~100
1個
59,900 税込65,890
当日出荷

中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるプーラーです。
トラスコ品番853-3609 能力(mm)38~150 質量(kg)2.3 有効長(mm)100
1個
35,900 税込39,490
当日出荷

中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるプーラーです。
能力(mm)120~300 トラスコ品番853-3607 質量(kg)14.4
1個
129,000 税込141,900
当日出荷

フライホイールのベアリングの抜き取りに使用します。
適合普通車 トラスコ品番853-3617 質量(g)800
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

オルタネーターのベアリングの抜き取りに使用します。
爪開き幅(mm)30~55 トラスコ品番853-3616 質量(g)400
1個
15,900 税込17,490
当日出荷

ターミナル、小型のプーリー等の抜き取りに使用します。
トラスコ品番853-3611 爪開き幅(mm)30~80 質量(g)600
1個
7,790 税込8,569
当日出荷

ベアリング、ギア等の抜き取りに使用します。 爪を付け替えてインナー、アウター両方に使用可能です。
質量(kg)3.6 トラスコ品番853-3610 能力(mm)外側20~80/内側50~90
1個
39,900 税込43,890
当日出荷

標準ベアリングレースプーラーで抜けない径のベアリングに対応。
能力(mm)【セパレータ】30~100 トラスコ品番853-3618 質量(kg)15
1個
119,000 税込130,900
当日出荷

ベアリング、ギア等の内径に引っ掛けて抜き取るプーラーです。
質量(kg)5.5 能力(mm)40~110 トラスコ品番853-3612
1個
68,900 税込75,790
当日出荷

湿式シリンダーライナーの抜き取り専用プーラーです。 アジャスト式の為ほとんどの車種に適合します。 引き抜きはハンマータイプとネジタイプの2通りが可能です。
トラスコ品番853-3582 質量(kg)14 能力(mm)82~150
1個
179,000 税込196,900
当日出荷

手の届きにくい狭いスペースでもお使い頂けるユニバーサルジョイントです。
角ドライブsq(mm)3/8sq(9.5mm) トラスコ品番853-1832 質量(g)150
1個
7,090 税込7,799
当日出荷

手の届きにくい狭いスペースでもお使い頂けるユニバーサルジョイントです。
質量(g)200 角ドライブsq(mm)【ドライブ角】1/2sq(12.7mm) トラスコ品番853-1833
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

普通・小型車のホイールを抜き取るプーラーです。
適合小型~普通車 トラスコ品番853-3568 質量(kg)4.2 寸法PCD(mm)115~180
1個
38,900 税込42,790
当日出荷

軽自動車のホイールを抜き取るプーラーです。
適合軽四輪車 トラスコ品番853-3569 質量(kg)2 寸法PCD(mm)110~140
1個
28,900 税込31,790
当日出荷

ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる3本爪のヘビーデューティプーラーです。
爪開き幅(mm)80~220
1個
29,900 税込32,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる2本爪のプーラーです。
1個
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキスプリングの脱着作業が簡単に行えます。 先端爪は薄爪仕上げ 爪交換可能
全長(mm)700 トラスコ品番853-4842 質量(kg)3 適合大型車 種類その他プライヤ
1個
39,900 税込43,890
当日出荷

ブレーキスプリングの脱着作業が簡単に行えます。 先端爪は薄爪仕上げ
トラスコ品番853-4843 適合乗用車 全長(mm)330 種類その他プライヤ 質量(g)350
1個
6,790 税込7,469
当日出荷

HSC-300と組み合わせて安全性を高めるV型補助爪とセーフティージョー、リングのセット。
トラスコ品番837-4059 寸法(mm)120×100×90 質量(g)290
1個
8,990 税込9,889
当日出荷

真鍮や銅等で出来たチューブの切断及び成型工作に用います。
トラスコ品番852-2809 質量(kg)1.8 寸法(mm)【成型】5・6・8・12・16 切断能力(mm)3~30
1個
45,900 税込50,490
当日出荷