1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変形グリップで腰を下ろさずに作業OK。
使用空気圧力(MPa)(推奨)0.63 騒音レベル(dB(A))96dB 実用トルク範囲(N・m)271~2033 最大トルク(N・m)2441 全長(mm)492 空気消費量(L/min)282 差込角(mm)25.4(1インチ) アンビル(mm)210 質量(kg)7.5
1台
85,900 税込94,490
当日出荷

検索のヒント検索結果が少ないと思いましたか?
  • 絞り込みを解除・変更してご検索ください。
    現在の絞り込み:
  • より上位のカテゴリをお試しください。