エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カセットコンロ用のカセットボンベが燃料なので非常用電源に最適。 交流コンセントとUSB出力端子を同時に使えて便利。 持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。 パソコンや精密機器にも使用可能なインバーター発電機。 スイッチ1つで周波数を切り替えできるので地域を選びません。 付属の『直流バッテリー充電用コード』で12Vバッテリーを充電できます。 負荷に応じエンジン回転数を制御する『エコモードスイッチ』で燃費、静粛性が向上。 別売の『並列運転コード』で2台を接続すれば2倍の出力供給が可能。
仕様USB出力端子2口付 付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、棒ハンドル、ドライバー、オイル用ノズル、エンジンオイル(200ml) 使用温度範囲(℃)10~40 定格電圧(V)交流/100、直流/12 制御方式インバータ式 容量(g)燃料/500(カセットボンベ250g×2本) 定格電流(A)交流/6、直流/5 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 騒音値(dB)約71(エコモードスイッチON時:約67) 全長×全幅W×全高(mm)270×470×390 別売付属品並列運転コード1.3m(PC13-H05) 乾燥質量(kg)約14 連続運転時間(h)約1.5(定格負荷) エンジンタイプ冷却4サイクルガスエンジン スパークプラグTORCH A7RTC(NGK CR7HSA 互換) 相数単相 始動方式リコイルスターター(手動) 電圧調整方式PWM 箱寸法(mm)300×490×430 エンジン出力(PS/kW)1.15kW(1.5PS) 装備交流コンセント2口(計6A)、直流コンセント1口(DC12V/5A)、 USB出力2口(DC5V/2A/計4A) 定格出力(kVA)0.6 エンジン総排気量(cm3)53.5 原材料樹脂、スチール エンジンオイル容量(mL)180 エンジン使用燃料LPG(液化ブタン) 取扱説明書(6.1MB) 発電方式多極界磁回転型
取扱い終了

パソコンや精密機器にも使用可能なインバーター発電機。 スイッチ1つで周波数を切り替えできるので地域を選びません。 持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。 付属の『直流バッテリー充電用コード』で12Vバッテリーを充電できます。 現場、日曜大工でも使用できる余裕の1600W出力。 USB出力端子2口付き(DC5V/2Ax2)合計4A。 負荷に応じエンジン回転数を制御する『エコモードスイッチ』で燃費、静粛性が向上。
付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー 定格電圧(V)交流/100、直流/12 制御方式インバータ式 定格電流(A)交流/16、直流/8 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 騒音値(dB)約70(エコ約64) 全長×全幅W×全高(mm)280×500×460 乾燥質量(kg)21 燃料タンク容量(L)3.9 連続運転時間(h)(1/2負荷~定格負荷):約4.5~3.0 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン スパークプラグTORCH A7RTC (NGK CR7HSA 互換) 相数単相 始動方式リコイルスターター(手動) 電圧調整方式PWM 箱寸法(mm)330×550×505 エンジン出力(PS/kW)2.2kW(3.0PS) 装備交流コンセント2口(計16A)、直流コンセント1口(12V/8A),USB出力端子2口(DC5V/2A×2口(計4A)) 定格出力(kVA)1.6 エンジン総排気量(cm3)79 原材料樹脂、スチール エンジンオイル容量(mL)350(SAE10W-30/10W-40) エンジン使用燃料無鉛ガソリン 取扱説明書(6.9MB) 発電方式多極界磁回転型
取扱い終了

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります