2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。 寸法A(mm)865
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MT-55Hをベースにした防音型タンピングランマーです。 エンジン両側の防音カバーと大型リコイルカバー、大型消音マフラーとウレタンフートにより、騒音を低減。 アスファルト転圧時で、音響パワーレベル100dBを実現しました。 近隣施設及びオペレーターの負担を軽減することができます。
仕様防振、静音、特殊マフラー、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリン ストローク(mm)30~70 寸法(mm)機体:1035×375×730、衝撃板:220×315 質量(kg)65 シリーズMT 回転数(min-1[r.p.m])3800~4100 エンジンタイプホンダGX100(4サイクル) 打撃力(kN[kgf])7.4~9.8(750~1000) エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1 衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m) 騒音値(dB(A)/7m)アスファルト:75、砕石:68 音響パワーレベル(dB)アスファルト:100、砕石:93
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります