3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1450 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビットスリーブ式取付 付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2 トラスコ品番169-5380 形状ピストル 全長(mm)152 能力6.5~8.0(普通ネジ)4.0~5.0(タッピングネジ)3.5~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.38 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1400 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビットスリーブ式取付 付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2 トラスコ品番125-4405 形状ストレート 全長(mm)217 能力6.0~8.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.8~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.34 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1930 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビットスリーブ式取付 付属品A15(+2×65G)、A15(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2 トラスコ品番292-5478 形状ピストル 全長(mm)172 能力8.0~10.0(普通ネジ)5.6~6.0(タッピングネジ)4.5~6.2(木ネジ)8.0~10.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.4 ビット差込部(mm)8(六角) ホース継手Rc1/4
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります