空圧工具 :「LRネジ」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します。打込力切替で下地に応じた最適ねじ締めが可能です。
用途省令準耐火構造住宅用ねじ対応51mm機。石こうボード・2×4用ねじ留め付け。 トラスコ品番149-3205 セット内容保護メガネ、ビットB41×2、コンタクトトップL(透明)、六角棒スパナ(4mm)、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース 幅(mm)116 全長(mm)300 質量(kg)2 クールグレー 高さ(mm)312 使用空気圧力(MPa)1.8~2.3 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)Φ3.8×28~51、Φ4.2×32~41
1台
119,000 税込130,900
翌々日出荷

高圧・高速のエアインパクトドライバです。とにかく速い高速ねじ締めです。超硬質スチールボール搭載で、ボール摩擦によるビットの抜け落ちを防止します。,。2段式無段変速スロットルレバー(トリガ)搭載、引き加減で回転数を調整でき、スロースタートがしやすいようにスロットル荷重差を2段階に設定しています。ハンマ部油中式だから焼きつき知らず、1か月に一度ハンマオイルの量を確認し、注油することで手軽にメンテナンスでき、耐久性もアップします。回転速度調整レギュレータで、作業に応じて4段階に調整できます。
用途ねじ締め用エアインパクトドライバ。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~約9000 能力ねじ径(Φmm)木工用:3.5~6 仕様負荷時空気消費量:450L/min(1.0MPa時)・1100L/min(2.3MPa時) 付属品ビット+No.2×65mmマグネット付・ビット+No.2×150mmマグネット付・モータ/ハンマ兼用オイル・六角棒スパナ4・キャリングケース 使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:6以上・長さ30m以内。 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23) アズワン品番64-8549-31 使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷


「軽い押しつけ、早く均一な仕上がり」木下地に特化!単発(トリガ)早打ちを可能に。 コンタクトス突破方式に比べ、ショートストローク打ち込みが可能となります。 これにより、単発打ちのままで速打ち(引きずり打ち)が可能となりました。
用途石膏ボードを木下地に取付ける内装工事 付属品キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ4mm・ビットB41G3、コンタクトトップL(透明) 質量(kg)1.8 ねじ長さ(mm)25、28、32、41 安全装置トリガロック、メカニカル方式 使用ホース内径(Φmm)6以上 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.8~2.3 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)279×116×300 使用ホースマックス スーパーエアホース(長さ30m以内) 装備品通常コンタクトトップ(オレンジ) 装填数ねじ:100(1巻)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング