空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。
用途キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。
付属品フットバルブ(FB70S)、ホース
トラスコ品番466-0200
全長(mm)490
質量(kg)43
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)490×490×283
空気消費量(cm3/回)8000
ホース取付口G3/8
脱皮能力外径30mm、長さ100mm
1台
¥399,000
税込¥438,900
50日以内出荷
ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。
用途キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。
付属品フットバルブ(FB70S)、ホース
トラスコ品番466-0196
全長(mm)420
質量(kg)13.5
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)318×420×169
空気消費量(cm3/回)3000
ホース取付口G1/4
脱皮能力外径15mm、長さ100mm
1台
¥279,000
税込¥306,900
50日以内出荷