空圧工具 :「エアスクリュー」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
正回転・逆回転に切替可能です。
用途小ネジの締め付け作業に。
回転数(min-1[r.p.m])12000
全長(mm)190
質量(kg)0.77
ねじ締め能力(mm)Φ2~6
空気消費量(L/min)32.6
使用空気圧力(MPa)0.62
ビット差込部(mm)6.35
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)8
取扱説明書(3.3MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
全長(mm)181
質量(kg)1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800
空気消費量(L/min)113
空気圧力(MPa)推奨:0.62
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
クラッチタイプのため、必要以上の力がかかると自動的に先端部分が空回りをし、ネジの締めすぎ防止が出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個
寸法(mm)幅50×全長229
質量(kg)1.01
タイプ正逆回転
回転数(min-1[r.p.m])1900
最大トルク(N・m)5
ねじ締め能力(mm)5
空気消費量(L/min)127
使用空気圧力(MPa)0.62
ビット差込部(mm)6.35
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.6MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
木下地ボード張りに今までにない作業性。最適回転数で均一なつら合わせ。
回転数(min-1[回/分])0~約6700
仕様無段変速、正逆転両用
付属品(+)ビット2-45、タービン油VG32、プラスチックケース
質量(kg)1.2
締付け能力(mm)ドライウォール:4
使用ホース内径(Φmm)5.0以上
エアプラグ高圧用型
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3[10~23]
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
部品名称クラッチハウジング
形状図番5
関連資料部品図(0.61MB)
1台使用個数1
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7048
全長(mm)3.5
質量(g)0.1
本体寸法(mm)3.5×3.5×3.5
部品番号5
1個
¥34
税込¥37
当日出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7028
全長(mm)11
質量(g)0.8
本体寸法(mm)11×11×8
部品番号6
1個
¥89
税込¥98
欠品中
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ピストルタイプ
小ねじ向け
正転・逆転切り替え可能
インパクトタイプ
ドライバービット付き(+、-)
用途ねじの締め付けや緩め作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
トルク(N・m)54
本体質量(kg)0.9
空気消費量(L/min)180
チャック寸法(mm)6.35
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)148×42×155
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。
作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7021
全長(mm)22
質量(g)9
本体寸法(mm)22×22×6
部品番号14
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7031
全長(mm)10
質量(g)0.1
本体寸法(mm)10×10×1
部品番号30
1個
¥69
税込¥76
4日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7017
全長(mm)60
質量(g)7.2
本体寸法(mm)60×26×3
部品番号48
1個
¥74
税込¥81
3日以内出荷
用途GT-PLR用。
仕様必要個数:6個/台
トラスコ品番227-7004
全長(mm)30
質量(g)0.4
本体寸法(mm)30×7×2
部品番号17
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7037
全長(mm)7
質量(g)0.1
本体寸法(mm)7×7×7
部品番号28
サイズ(mm)7
1個
¥69
税込¥76
欠品中
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7009
全長(mm)155
質量(g)65.7
本体寸法(mm)155×37×4
部品番号90
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7006
全長(mm)27
質量(g)26.5
本体寸法(mm)27×17×17
部品番号47
1個
¥669
税込¥736
6日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7030
全長(mm)1/8
サイズ1/8”
質量(g)0.1
本体寸法(mm)1/8×1/8×1/8
部品番号41
1個
¥34
税込¥37
6日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7029
全長(mm)19
質量(g)7
本体寸法(mm)19×19×6
部品番号22
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。
ビット差込部(mm)6.35Hex
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)6.35
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)650
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番292-4072
形状ストレート
全長(mm)215
能力2.0~2.5(普通ネジ)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.28
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
実用トルク範囲(N・m)0.3~0.8
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7049
全長(mm)14
サイズP10
質量(g)0.1
本体寸法(mm)14×14×2
部品番号46
1個
¥139
税込¥153
6日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7053
全長(mm)1/8
サイズ1/8”
質量(g)0.1
本体寸法(mm)1/8×1/8×1/8
部品番号35
1個
¥34
税込¥37
6日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7054
全長(mm)12
質量(g)0.1
本体寸法(mm)12×3×3
部品番号34
1個
¥44
税込¥48
4日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7057
全長(mm)9
サイズP5
質量(g)0.1
本体寸法(mm)9×9×2
部品番号37
1個
¥89
税込¥98
6日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7050
全長(mm)15
サイズP11
質量(g)0.1
本体寸法(mm)15×15×2
部品番号24
1個
¥99
税込¥109
3日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7022
全長(mm)37
質量(g)25.8
本体寸法(mm)37×37×5
部品番号13
1個
¥749
税込¥824
6日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7040
全長(mm)11
サイズS8
質量(g)0.1
本体寸法(mm)11×11×2
部品番号26
1個
¥99
税込¥109
3日以内出荷
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7041
全長(mm)136
質量(g)270
本体寸法(mm)136×55×42
部品番号65
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7035
全長(mm)23
サイズSP2.5×22
質量(g)0.5
本体寸法(mm)23×3×3
部品番号45
1個
¥44
税込¥48
6日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7023
全長(mm)9
質量(g)2.2
本体寸法(mm)9×9×7
部品番号31
1個
¥74
税込¥81
翌々日出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7045
全長(mm)19
質量(g)2.9
本体寸法(mm)19×19×2
部品番号12
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7014
全長(mm)31
質量(g)41.5
本体寸法(mm)31×31×28
部品番号8
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7019
全長(mm)16
質量(g)4.6
本体寸法(mm)16×14×14
部品番号2
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
トルクの調整ができます。
トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)6.35Hex
ホース口金取付ねじRc1/8
推奨ホース径(mm)6.35
騒音レベル(dB(A))85
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
トルクの調整ができます。
トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約1400
空気消費量(m3/min)0.2
ホース口金取付ねじRc1/8
推奨ホース径(mm)6.35
騒音レベル(dB(A))75
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
ホース口金取付ねじRc1/8
推奨ホース径(mm)6.35
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1
2
3
次へ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。