空圧工具 :「ステップル 工具」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁打ちもできる電気配線専用タッカです。
用途ケーブルの固定に。 セット内容ステープル1405R×50、ステープル1407R×50 替刃仕様各50本 適合寸法(mm)丸ケーブル:Φ4-6(1405R)、Φ6-8(1407R)/平ケーブル:高さ2.5-4.0x幅8(1405R)、高さ4.5-6.3x幅10.3(1407R)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

ステープル4mm幅用、常圧用エアタッカー
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

25ミリまでのステープルに対応。 冷たさも妨げるグリップカバーを採用 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど 仕様(付加機構)グリップカバー、360°可変排気 付属品六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ 質量(kg)1.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×57×185 使用ホース内径(Φmm)6以上 ステープル装填数100本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7) ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×52×230
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります