空圧工具 :「ソケットレンチ 9.5mm」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)254 質量(kg)1.2 タイプ前方排気 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 最大トルク(N・m)122 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)105 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)270 質量(kg)1.2 タイプ後方排気 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 最大トルク(N・m)100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)200 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

最大締付トルク(N・m)40 無負荷回転数(min-1[r.p.m])380 トラスコ品番102-8422 全長(mm)172 質量(kg)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

エアーラチェット 差込角 12.7mmタイプ モノタロウ 動画あり
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 最大トルク(N・m)122 全長(mm)263 タイプ前方排気 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 本体質量(kg)1.2 空気消費量(L/min)105 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

SHINANO(信濃機販)インパクトレンチ 9.5mm
リバースレバー搭載 。狭い所の作業に最適なショートタイプ!
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 適合意匠登録:No.1365182 全長(mm)126 質量(kg)1.1 差込角(mm)9.5角 最大トルク(N・m)200 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)92/(103)A 空気消費量(m3/min)0.613 能力ボルト径(mm)12 振動7.6/1.2m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

SHINANO(信濃機販)ラチェットレンチ 9.5mm
経済価格で高性能ミニラチェットを実現。ヘッドカバー付。握りやすい六角グリップ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)167 質量(kg)0.55 差込角(mm)9.5角 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)82/(93)A 空気消費量(m3/min)0.323 能力ボルト径(mm)10 振動5.2/1.0m/s2 コンプレッサー(kW)1.5
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)9.5mm角ラチェットレンチ
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 最大トルク(N・m)80 全長(mm)263 質量(kg)1.16 差込角(mm)9.5 口金1/4PT 空気消費量(L/min)450 ハウジング(mm)幅40×高さ42
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

最大締付トルク(N・m)35 無負荷回転数(min-1[r.p.m])290 トラスコ品番111-3358 全長(mm)203 質量(kg)0.67 空気消費量(m3/min)0.2 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ラチェット機構ですから、そのまま増締めができネジを傷めません。 フロント排気です。
用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパークプラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難い所の作業に 最大締付トルク(N・m)30 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 トラスコ品番852-3111 全長(mm)254 質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 アズワン品番64-4655-01 推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

コンパクトツール9.5mmミニラチェットレンチ
最大締付トルク(N・m)35 無負荷回転数(min-1[r.p.m])240 付属品CMオネジカプラー トラスコ品番125-6885 材質アルミ合金、鉄 全長(mm)180 質量(g)520 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.34 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

最大締付トルク(N・m)35 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600 トラスコ品番102-8423 全長(mm)192 質量(kg)0.7 空気消費量(m3/min)0.4 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])450 最大トルク(N・m)30 全長(mm)210 質量(kg)0.58 差込角(mm)8・10・12・14 口金1/4PT 空気消費量(L/min)350 ハウジング(mm)幅29×高さ22
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 最大締付トルク(N・m)250 トラスコ品番818-4578 全長(mm)133 質量(kg)1 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)14 ホース取付口NPT1/4 排気方向下方
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

エス・ピー・エアーK-1ラチェットレンチ9.5mm角
耐久性が高いです。 ラチェットアンビルをがっちりと固定します。
用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ロングソケットを使えばバンパーなどの長いボルトのナット締緩作業も可能 最大締付トルク(N・m)25 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 仕様エアーレギュレーター内蔵・排気方向360°回転式リアー排気 トラスコ品番541-5276 全長(mm)195 質量(kg)0.64 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])200 最大締付トルク(N・m)20 全長(mm)185 質量(kg)0.54 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 締付トルク(N・m)20 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減。レギュレータが3段階調整
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大トルク(N・m)20 全長(mm)192 質量(kg)0.63 差込角(mm)9.5 口金1/4PT 空気消費量(L/min)350 ハウジング(mm)幅31×高さ35
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大トルク(N・m)20 全長(mm)165 質量(kg)0.5 差込角(mm)9.5 口金1/4PT 空気消費量(L/min)350 ハウジング(mm)幅31×高さ32
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

差込角9.5mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])170 最大締付トルク(N・m)35 トラスコ品番859-4103 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)179 質量(g)741 差込角(mm)9.5 空気消費量(L/min)180 定格圧力(bar)6.3
1台
42,980 税込47,278
60日以内出荷

差込角9.5mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大260Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])300 最大締付トルク(N・m)54 トラスコ品番859-4104 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)150 質量(kg)0.5 差込角(mm)9.5 空気消費量(L/min)103 定格圧力(bar)6.3
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

ソケット取付ボールロック式です。小ラチェット機構を使用した増し締め方式、微妙なパワーの調整ができます。排気カバーは360°回転式です。四角ドライブ9.5mmです。
用途自動車整備、自動車鈑金作業、その他建築金物、家具関連など。 最大締付トルク(N・m)- 使用空気圧力(MPa)0.6 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 3/8sq(9.5mm)のソケット&1/4インチ(6.35mm)ビットの両方が使用できます。
最大トルク(N・m)34 無負荷回転数(min-1[r.p.m])420 付属品エアープラグ20PMタイプ 全長(mm)120 質量(kg)0.4 差込角(mm[inch])ソケット:9.5(3/8)、ビット:6.35(1/4) 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上 空気消費量(m3/min)0.26 適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上 エアー入口1/4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm)176 質量(g)550 差込角(mm)9.5 最大トルク(N・m)54 無負荷回転数(min-1[r.p.m])300 空気消費量(L/min)85 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 排気方式後方排気
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。インパクトレンチに最適なソケットのセットです。
用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300 最大トルク(N・m)20 付属品カプラープラグ 全長(mm)170(ソケット含まず) 質量(kg)0.5(ソケット含まず) 差込角(mm)9.5 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))83 能力ボルト径(mm)10 空気消費量(Nm3/min)0.25 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー(kW)1.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ 動画あり
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 最大トルク(N・m)1111/15秒 実用トルク範囲(N・m)162~881 仕様正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1)) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)193 質量(kg)2.1 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)132 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 適応ボルトサイズM19 取扱説明書(11.0MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ 動画あり
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 実用トルク範囲(N・m)918~1627 最大トルク(N・m)2033/15秒 仕様正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1)) 付属品PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)159 質量(kg)3.7 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])19(3/4) 空気消費量(L/min)198 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT3/8 使用ホース径(Φmm)9.5 適応ボルトサイズM30 関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法 取扱説明書(5.6MB)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。 種類ラチェットドライバー 材質(グリップ)アルミ 刃先マグネットなし セット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル ソケット差込角(mm)9.5 質量(g)540 全長(mm)172 最大締付トルク(N・m)40 能力ボルト径(mm)10 排気方向後方 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 ホース取付口PT1/4 使用空気圧力(MPa)0.6~0.7 空気消費量(m3/min)0.09 トラスコ品番773-6975 商品構成単品
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 軽量小型のスタビータイプで狭い箇所でも作業が容易です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm)132 質量(g)470 差込角(mm)9.5 最大トルク(N・m)34 無負荷回転数(min-1[r.p.m])320 空気消費量(L/min)65 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 排気方式後方排気
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

AR3100 エアーラチェットレンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)エアーラチェットレンチ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 最大トルク(N・m)34 トラスコ品番402-2777 質量(kg)0.6 差込角(mm)9.5 本体質量(kg)0.62 空気消費量(L/min)最大(ntp)490、(op)72.2 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 空気取入口Rc1/4(PT1/4) 適応ボルトサイズM10(参考)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

インパクト機能により反動が少なく使用しやすいです。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 高回転数(500rpm)のため作業効率がアップ!
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm)160 質量(g)650 差込角(mm)9.5 最大トルク(N・m)47 無負荷回転数(min-1[r.p.m])500 空気消費量(L/min)68 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 排気方式後方排気
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

シングルハンマーのショートタイプです。 農機などの狭い空間での作業に最適です。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 実用トルク範囲(N・m)310~475 最大トルク(N・m)540 仕様正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1)) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)95 質量(kg)1.1 タイプシングルハンマー 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 空気消費量(L/min)96 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.8MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

エアコン・アクセサリーの取り付け、取り外し、小型車のメンテナンス全般、エンジン廻り等の狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェットです。
最大トルク(N・m)20 トラスコ品番852-3112 全長(mm)165 質量(kg)0.5 タイプミニタイプ 差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくてパワフルなインパクトレンチ!! ツインハンマーで安定した打撃が可能!! 右回転・左回転とも3段階調節可能!!
差込角(mm)1/2(12.7) 内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)
1台
17,980 税込19,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン分解整備作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4300 実用トルク範囲(N・m)200~800 トラスコ品番295-4397 全長(mm)216(ソケット含まず) 質量(kg)4(ソケット含まず) 差込角(mm)19 ホース口金取付ねじRc3/8 騒音レベル(dB(A))88 能力ボルト径(mm)22 空気消費量(Nm3/min)0.47 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 コンプレッサー(kW)3.75
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

ツインハンマーです。 実用トルクを低くおさえることにより、工業用などの長時間使用される現場に適しています。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)746 実用トルク範囲(N・m)260~650 仕様正回転(3段階、約260N・m/5秒(3500min-1)、約475N・m/5秒(6000min-1)、約624N・m/5秒(7000min-1))、逆回転(約650N・m/5秒(7000min-1)) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)145 質量(kg)1.6 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 空気消費量(L/min)124 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.6MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大トルク(N・m)40 トラスコ品番485-1013 全長(mm)166 質量(kg)0.5 使用空気圧力(MPa)0.6~0.7 空気消費量(m3/min)0.32 排気方式後方 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度と耐久性に優れたコンパクトタイプ 簡単に正/逆切替操作可能 クイックリリース式:切替レバーを押すとソケットの脱着が簡単にできます。 リリースボタンでロックされているので不意の脱落がありません。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300 最大トルク(N・m)34 全長(mm)128.3 質量(kg)0.49 空気消費量(L/min)51 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 使用カプラーPT1/4”
1台
17,900 税込19,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。
用途機械等の整備・分解に。 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 排気方向前方
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長9.9重量1.36kgと小柄ながらジャンボハンマー機能を搭載したパワフルなインパクトトレンチ!! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!!
最大トルク(N・m)650/5秒トルク:585 全長(mm)99 質量(kg)1.36 差込角(mm)1/2(12.7) 内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5) 回転数無負荷/11000rpm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります