シリンジ類とは、一般的には注射筒と呼ばれる器具で、気体や液体の吸引および注入に使用されます。外側に円筒形の筒があり、中側に可動式の押子が組み合わされた構造が一般的です。先端に注射針が付いているものとそうでないもので、針付きシリンジ、針無しシリンジと区別する場合が多くなります。シリンジフィルターを付けてろ過に使用したり、物理や有機化学の実験・研究の現場で、液体や気体の注入や体積の測定などにも利用されたりします。素材は、プラスチック製やガラス製、金属製のものがあり、感染や滅菌などの観点から使い捨てに使用されるものが多いです。

検索条件:
商品レビュー★3以上

23件中 1件〜23件

並び替え:

1. ディスポシリンジ(針無) モノタロウ

販売価格(税別) ¥959 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ ディスポシリンジ(針無) 1箱(100本)ほか
レビュー:(61)

【特長】使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。【用途】・狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。【滅菌】済み【滅菌方法】EOG【材質】PP(ポリプロピレン)【口径(Φ)】約3.96

シリンジ類 > ディスポシリンジ
注文コード 品番 内容量 容量(mL)最小目盛(mL)筒先 販売価格 出荷目安 数量
35508584 MDS-1mL 1箱(100本) 1 0.01 ルアースリップ ¥999 0営業日後以内
35508593 MDS-3mL 1箱(100本) 3 0.1 ルアースリップ ¥959 0営業日後以内
35508602 MDS-5mL 1箱(100本) 5 0.2 ルアースリップ ¥999 0営業日後以内
35508611 MDS-10mL 1箱(100本) 10 0.2 ルアースリップ ¥1,490 0営業日後以内
35508627 MDS-20mL 1箱(100本) 20 1 ルアースリップ ¥1,990 0営業日後以内

2. プラスチックシリンジ BOLL

販売価格(税別) ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
BOLL プラスチックシリンジ 1個
レビュー:(54)

【特長】ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。【材質(外筒)】PP【材質(ピストン)】PE

シリンジ類 > ディスポシリンジ
注文コード 品番 内容量 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)タイプ滅菌 販売価格 出荷目安 数量
60949122 SZ-2 1個 72×32×16 横口 なし ¥109 0営業日後以内
60949034 SZ-5 1個 83×35×20 横口 なし ¥149 0営業日後以内
60949043 SZ-10 1個 110×40×20 横口 なし ¥179 0営業日後以内
60949052 SZ-20 1個 130×50×26 横口 なし ¥209 0営業日後以内
60949061 SZ-50 1個 191×57×33 横口 なし ¥259 0営業日後以内

3. ルアーチップオールプラスチックシリンジ HENKE

販売価格(税別) ¥309 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
HENKE ルアーチップオールプラスチックシリンジ 1袋(10本)ほか
レビュー:(22)

【特長】オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。【仕様】バルク包装【材質(外筒)】ポリプロピレン(PP)【先端外径(Φmm)】4【材質(ピストン)】ポリエチレン(PE)

シリンジ類 > ディスポシリンジ
注文コード 品番 内容量 全長(mm)容量(mL)タイプ 販売価格 出荷目安 数量
89999813 A8401-LT 1袋(100本) 95 1 中口 ¥2,490 0営業日後以内
08517328 A8402-LT 1袋(100本) 74.7 2 中口 ¥1,690 0営業日後以内
08517337 A8405-LT 1袋(100本) 86.3 5 横口 ¥1,990 0営業日後以内
08517346 A8410-LT 1袋(100本) 99 10 横口 ¥2,690 0営業日後以内
08517355 A8420-LT 1袋(100本) 115 20 横口 ¥3,990 0営業日後以内

4. 白硬注射筒(ルアー) VAN(翼工業)

販売価格(税別) ¥419 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
VAN(翼工業) 白硬注射筒(ルアー) 1本
レビュー:(34)

【筒先】ルアー【材質】硬質ガラス【目盛】あり【先端外径(Φmm)】4.2〜4.4

シリンジ類 > ディスポシリンジ
注文コード 品番 内容量 容量(mL)1目盛(mL)全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
33407342 #00200114 1本 1 0.05 約79 ¥449 0営業日後以内
11098306 #00200214 1本 2 0.1 約81 ¥419 0営業日後以内
33407367 #00200314 1本 3 0.1 約89 ¥449 0営業日後以内
36695461 #00200414 1本 5 0.1 約100 ¥499 0営業日後以内
11098245 #00200514 1本 10 0.2 約123 ¥699 0営業日後以内

5. カラープラスチック注射筒 ケニス

販売価格(税別) ¥69 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ケニス カラープラスチック注射筒 1本
レビュー:(5)

【特長】カラーピストンのプラスチック注射筒です。 注射筒の先は中央より下から出ている横口タイプです。【仕様】針なし【材質】ポリプロピレン【先端外径(Φmm)】4

シリンジ類 > ディスポシリンジ
注文コード 品番 内容量 容量(mL)滅菌滅菌方法 販売価格 出荷目安 数量
87535333 - 1本 10 電子線滅菌 ¥69 0営業日後以内
87535342 - 1本 20 電子線滅菌 ¥87 0営業日後以内
87535358 - 1本 30 電子線滅菌 ¥169 1営業日後以内
87535367 - 1本 50 電子線滅菌 ¥219 0営業日後以内
87535376 - 1本 10 電子線滅菌 ¥69 0営業日後以内

6. ディスポシリンジ 分注ノズル HENKE

販売価格(税別) ¥1,490
HENKE ディスポシリンジ 分注ノズル 1箱(10個)
レビュー:(14)

【特長】HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。【用途】小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。【TGK品番】0149-14-90-31【トラスコ品番】354-5822【適合本体】HENKE社製オールプラスチックシリンジ【材質】(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン【全長(mm)】98【規格】医療機器クラスT【針ゲージ】18G(内径1.27Φmm)【ノズル長(mm)】80

シリンジ類 > ディスポシリンジ

7. ディスポーザブル注射器 ナリカ

販売価格(税別) ¥40 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ナリカ ディスポーザブル注射器 1個
レビュー:(2)

【材質】プラスチック

シリンジ類 > ディスポシリンジ

8. 金属ニードル 武蔵エンジニアリング

販売価格(税別) ¥1,190 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
武蔵エンジニアリング 金属ニードル 1パック(10本)ほか
レビュー:(4)

【特長】液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。【用途】シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに【針長(mm)】13【全長(mm)】24.5【材質】針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)

シリンジ類 > 部品

9. 2条ねじテーパノズル 武蔵エンジニアリング

販売価格(税別) ¥4,990 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
武蔵エンジニアリング 2条ねじテーパノズル 1パック(50本)
レビュー:(1)

【特長】液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、シリンジの先端につけるノズルです。 テーパー形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。【用途】シリンジの先端につけるノズル。【全長(mm)】31.6【材質】ポリエチレン(PE)

シリンジ類 > 部品

10. プラスチックシリンジロックタイプ(針無) トップ

販売価格(税別) ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
トップ プラスチックシリンジロックタイプ(針無) 1箱(100本)ほか
レビュー:(2)

【特長】外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。【材質】PP【滅菌方法】EOG滅菌【医療機器承認・認証・届出番号】医療機器届出番号:13B1X00085000021【医薬品医療機器等法】一般医療機器

シリンジ類 > ディスポシリンジ

11. プラスチックニードル 岩下

販売価格(税別) ¥1,190 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
岩下 プラスチックニードル 1セット(20本)
レビュー:(1)

【特長】安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。【用途】バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。【材質】針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)【2018年トラスコ掲載ページ】3 1121

シリンジ類 > 部品

12. 工業用シリンジ VAN(翼工業)

販売価格(税別) ¥569 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
VAN(翼工業) 工業用シリンジ 1本
レビュー:(5)

【特長】ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。【材質】硼珪酸ガラス【目盛】青色

シリンジ類 > ディスポシリンジ

13. ニードルキャップ(ノーマルタイプ) 武蔵エンジニアリング

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
武蔵エンジニアリング ニードルキャップ(ノーマルタイプ) 1パック(50本)
レビュー:(1)

【特長】シリンジ先端部を密閉するキャップです。【用途】液剤を詰めたままの保管・輸送に。条ネジ一般・UV材料兼用

シリンジ類 > 部品

14. 硬質ガラス 注射筒(class1) 辻製作所

販売価格(税別) ¥1,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
辻製作所 硬質ガラス 注射筒(class1) 1本
レビュー:(3)

【材質】硬質ガラス【規格】一般医療機器クラスT【目盛】あり【滅菌】なし【医療機器承認・認証・届出番号】医療機器届出番号:13BZ000737【医薬品医療機器等法】一般医療機器

シリンジ類 > ディスポシリンジ

15. 白硬注射筒(浣腸器) アズワン

販売価格(税別) ¥1,287 〜
0営業日後以内から出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
アズワン 白硬注射筒(浣腸器) 1本
レビュー:(5)

【タイプ】中口【材質】硬質ガラス【公差(mm)】(先端外径)±1.0【目盛】あり【滅菌】なし【筒先】浣腸先

シリンジ類 > ディスポシリンジ

16. ハミルトン マイクロシリンジ ハミルトン

販売価格(税別) ¥6,490 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハミルトン ハミルトン マイクロシリンジ 1本
レビュー:(1)

【特長】高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。【用途】HPLC用(レオダイン・バルブ用)

シリンジ類 > マイクロシリンジ

17. 白硬注射筒 ロック先(針なし) VAN(翼工業)

販売価格(税別) ¥608 〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
VAN(翼工業) 白硬注射筒 ロック先(針なし) 1個
レビュー:(3)

【先端外径(Φmm)】4【目盛】あり【滅菌】なし

シリンジ類 > ディスポシリンジ

18. STDニードル 岩下

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
岩下 STDニードル 1パック(12本)
レビュー:(1)

【用途】S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。【針長(mm)】13【質量(g/本)】2.25

シリンジ類 > 部品

19. クリアシリンジ 目盛付 武蔵エンジニアリング

販売価格(税別) ¥4,690 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
武蔵エンジニアリング クリアシリンジ 目盛付 1パック(50本)
レビュー:(1)

【特長】独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。【用途】ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。【材質】ポリプロピレン(PP)【常用圧力(MPa)】Max0.5(常温)

シリンジ類 > ディスポシリンジ

20. 白硬質注射筒 微量用(針なし) VAN(翼工業)

販売価格(税別) ¥689 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
VAN(翼工業) 白硬質注射筒 微量用(針なし) 1本
レビュー:(6)

【用途】微量用です。【材質】硬質ガラス【滅菌】なし【医療機器承認・認証・届出番号】医療機器届出番号:13B3X00237000001【医薬品医療機器等法】一般医療機器

シリンジ類 > ディスポシリンジ

21. 岩下 プラスチックニードルPNCー21Gー13 20本入り 岩下

岩下 岩下 プラスチックニードルPNCー21Gー13 20本入り
レビュー:(1)

【トラスコ品番】836-3257

シリンジ類 > 部品

22. オールプラスチックスディスポシリンジ ルアー型(針なし・非滅菌) HENKE

HENKE オールプラスチックスディスポシリンジ ルアー型(針なし・非滅菌)
ほか
レビュー:(1)

【目盛】あり【滅菌】なし【材質】(注射筒)ポリプロピレン、(プランジャー・シール部)ポリエチレン【筒先】ルアー【先端外径(Φmm)】4

シリンジ類 > ディスポシリンジ

23. オールプラスチックスディスポシリンジ ルアー型(針なし) HENKE

HENKE オールプラスチックスディスポシリンジ ルアー型(針なし)
ほか
レビュー:(14)

【特長】従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだはめ込み型ではなく、オールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。ゴムを使用していないので、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。着脱が容易なスリップオン方式ですので、頻繁にニードルやアダプターを取り替える作業に便利です。【筒先】ルアーチップ【滅菌】済み【滅菌方法】EOG滅菌【材質】(注射筒)ポリプロピレン、(プランジャー・シール部)ポリエチレン【目盛】あり

シリンジ類 > ディスポシリンジ

戻る ページ: 1 次へ

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります