シリンジ類とは、一般的には注射筒と呼ばれる器具で、気体や液体の吸引および注入に使用されます。外側に円筒形の筒があり、中側に可動式の押子が組み合わされた構造が一般的です。先端に注射針が付いているものとそうでないもので、針付きシリンジ、針無しシリンジと区別する場合が多くなります。シリンジフィルターを付けてろ過に使用したり、物理や有機化学の実験・研究の現場で、液体や気体の注入や体積の測定などにも利用されたりします。素材は、プラスチック製やガラス製、金属製のものがあり、感染や滅菌などの観点から使い捨てに使用されるものが多いです。

484件中 1件〜40件

並び替え:

1. ディスポシリンジ(針無) モノタロウ

販売価格(税別) ¥959 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ ディスポシリンジ(針無) 1箱(100本)ほか
レビュー:(61)

【特長】使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。【用途】・狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。【滅菌】済み【滅菌方法】EOG【材質】PP(ポリプロピレン)【口径(Φ)】約3.96

シリンジ類 > ディスポシリンジ
注文コード 品番 内容量 容量(mL)最小目盛(mL)筒先 販売価格 出荷目安 数量
35508584 MDS-1mL 1箱(100本) 1 0.01 ルアースリップ ¥999 0営業日後以内
35508593 MDS-3mL 1箱(100本) 3 0.1 ルアースリップ ¥959 0営業日後以内
35508602 MDS-5mL 1箱(100本) 5 0.2 ルアースリップ ¥999 0営業日後以内
35508611 MDS-10mL 1箱(100本) 10 0.2 ルアースリップ ¥1,490 0営業日後以内
35508627 MDS-20mL 1箱(100本) 20 1 ルアースリップ ¥1,990 0営業日後以内

2. 白硬注射筒(ルアー) VAN(翼工業)

販売価格(税別) ¥419 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
VAN(翼工業) 白硬注射筒(ルアー) 1本
レビュー:(34)

【筒先】ルアー【材質】硬質ガラス【目盛】あり【先端外径(Φmm)】4.2〜4.4

シリンジ類 > ディスポシリンジ
注文コード 品番 内容量 容量(mL)1目盛(mL)全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
33407342 #00200114 1本 1 0.05 約79 ¥449 0営業日後以内
11098306 #00200214 1本 2 0.1 約81 ¥419 0営業日後以内
33407367 #00200314 1本 3 0.1 約89 ¥449 0営業日後以内
36695461 #00200414 1本 5 0.1 約100 ¥499 0営業日後以内
11098245 #00200514 1本 10 0.2 約123 ¥699 0営業日後以内

3. ルアーチップオールプラスチックシリンジ HENKE

販売価格(税別) ¥309 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
HENKE ルアーチップオールプラスチックシリンジ 1袋(10本)ほか
レビュー:(22)

【特長】オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。【仕様】バルク包装【材質(外筒)】ポリプロピレン(PP)【先端外径(Φmm)】4【材質(ピストン)】ポリエチレン(PE)

シリンジ類 > ディスポシリンジ
注文コード 品番 内容量 全長(mm)容量(mL)タイプ 販売価格 出荷目安 数量
89999813 A8401-LT 1袋(100本) 95 1 中口 ¥2,490 0営業日後以内
08517328 A8402-LT 1袋(100本) 74.7 2 中口 ¥1,690 0営業日後以内
08517337 A8405-LT 1袋(100本) 86.3 5 横口 ¥1,990 0営業日後以内
08517346 A8410-LT 1袋(100本) 99 10 横口 ¥2,690 0営業日後以内
08517355 A8420-LT 1袋(100本) 115 20 横口 ¥3,990 0営業日後以内

4. プラスチックシリンジ BOLL

販売価格(税別) ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
BOLL プラスチックシリンジ 1個
レビュー:(54)

【特長】ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。【材質(外筒)】PP【材質(ピストン)】PE

シリンジ類 > ディスポシリンジ
注文コード 品番 内容量 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)タイプ滅菌 販売価格 出荷目安 数量
60949122 SZ-2 1個 72×32×16 横口 なし ¥109 0営業日後以内
60949034 SZ-5 1個 83×35×20 横口 なし ¥149 0営業日後以内
60949043 SZ-10 1個 110×40×20 横口 なし ¥179 0営業日後以内
60949052 SZ-20 1個 130×50×26 横口 なし ¥209 0営業日後以内
60949061 SZ-50 1個 191×57×33 横口 なし ¥259 0営業日後以内

5. ディスポシリンジ 分注ノズル HENKE

販売価格(税別) ¥1,490
HENKE ディスポシリンジ 分注ノズル 1箱(10個)
レビュー:(14)

【特長】HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。【用途】小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。【TGK品番】0149-14-90-31【トラスコ品番】354-5822【適合本体】HENKE社製オールプラスチックシリンジ【材質】(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン【全長(mm)】98【規格】医療機器クラスT【針ゲージ】18G(内径1.27Φmm)【ノズル長(mm)】80

シリンジ類 > ディスポシリンジ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35587011 H4900N 1箱(10個) ¥1,490 0営業日後以内

6. 2条ねじテーパノズル 武蔵エンジニアリング

販売価格(税別) ¥4,990 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
武蔵エンジニアリング 2条ねじテーパノズル 1パック(50本)
レビュー:(1)

【特長】液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、シリンジの先端につけるノズルです。 テーパー形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。【用途】シリンジの先端につけるノズル。【全長(mm)】31.6【材質】ポリエチレン(PE)

シリンジ類 > 部品

7. カラープラスチック注射筒 ケニス

販売価格(税別) ¥69 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ケニス カラープラスチック注射筒 1本
レビュー:(5)

【特長】カラーピストンのプラスチック注射筒です。 注射筒の先は中央より下から出ている横口タイプです。【仕様】針なし【材質】ポリプロピレン【先端外径(Φmm)】4

シリンジ類 > ディスポシリンジ

8. プラスチックニードル 武蔵エンジニアリング

販売価格(税別) ¥2,990 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
武蔵エンジニアリング プラスチックニードル 1パック(50個)

【材質】針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル【全長(mm)】30.5【針長(mm)】13

シリンジ類 > 部品

9. ディスペンサー用シリンジ 武蔵エンジニアリング

販売価格(税別) ¥3,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
武蔵エンジニアリング ディスペンサー用シリンジ 1箱(50本)

シリンジ類 > 部品

10. オールプラスチックディスポシリンジ(ロック) HENKE

販売価格(税別) ¥3,490 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
HENKE オールプラスチックディスポシリンジ(ロック) 1箱(100本)ほか

【特長】コンタミ(異物混入)の原因になるシーリング用ゴムやシリコンオイルを使用していません。汚染物からシリンジを保護するために、一本一本ブリスターパックされています。【滅菌】済み【滅菌方法】EOG滅菌【目盛】あり【筒先】ルアーロック【材質】(外筒部)PP、(ピストン部)PE【タイプ】中口【規格】医療機器クラスT

シリンジ類 > ディスポシリンジ

11. 金属ニードル 武蔵エンジニアリング

販売価格(税別) ¥1,190 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
武蔵エンジニアリング 金属ニードル 1パック(10本)ほか
レビュー:(4)

【特長】液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。【用途】シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに【針長(mm)】13【全長(mm)】24.5【材質】針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)

シリンジ類 > 部品

12. プラスチックシリンジロックタイプ(針無) トップ

販売価格(税別) ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
トップ プラスチックシリンジロックタイプ(針無) 1箱(100本)ほか
レビュー:(2)

【特長】外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。【材質】PP【滅菌方法】EOG滅菌【医療機器承認・認証・届出番号】医療機器届出番号:13B1X00085000021【医薬品医療機器等法】一般医療機器

シリンジ類 > ディスポシリンジ

13. ディスポーザブル注射器 ナリカ

販売価格(税別) ¥40 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ナリカ ディスポーザブル注射器 1個
レビュー:(2)

【材質】プラスチック

シリンジ類 > ディスポシリンジ

14. オールプラスチックディスポシリンジ ケニス

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ケニス オールプラスチックディスポシリンジ 1箱(100本)ほか

【特長】一体成型のオールプラスチックシリンジです。外筒はPP、ピストン部はPE製のため、ゴム由来の溶出がありません。 外筒の最上部に飛び出し防止加工が施してあり、ピストン部脱離の心配がありません。【滅菌】EOG滅菌済(個包装)

シリンジ類 > ディスポシリンジ

15. 工業用シリンジ VAN(翼工業)

販売価格(税別) ¥569 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
VAN(翼工業) 工業用シリンジ 1本
レビュー:(5)

【特長】ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。【材質】硼珪酸ガラス【目盛】青色

シリンジ類 > ディスポシリンジ

16. 2条ねじプラスチックニードル 武蔵エンジニアリング

販売価格(税別) ¥4,490 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
武蔵エンジニアリング 2条ねじプラスチックニードル 1パック(50本)

【特長】安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。【用途】シリンジの先端につけるニードル。【針長(mm)】12.7【材質】針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)

シリンジ類 > 部品

17. 白硬注射筒 ロック先(針なし) VAN(翼工業)

販売価格(税別) ¥608 〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
VAN(翼工業) 白硬注射筒 ロック先(針なし) 1個
レビュー:(3)

【先端外径(Φmm)】4【目盛】あり【滅菌】なし

シリンジ類 > ディスポシリンジ

18. ニードルキャップ(ノーマルタイプ) 武蔵エンジニアリング

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
武蔵エンジニアリング ニードルキャップ(ノーマルタイプ) 1パック(50本)
レビュー:(1)

【特長】シリンジ先端部を密閉するキャップです。【用途】液剤を詰めたままの保管・輸送に。条ネジ一般・UV材料兼用

シリンジ類 > 部品

19. 白硬注射筒(浣腸器) アズワン

販売価格(税別) ¥1,287 〜
0営業日後以内から出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
アズワン 白硬注射筒(浣腸器) 1本
レビュー:(5)

【タイプ】中口【材質】硬質ガラス【公差(mm)】(先端外径)±1.0【目盛】あり【滅菌】なし【筒先】浣腸先

シリンジ類 > ディスポシリンジ

20. ルアーロックオールプラスチックシリンジ HENKE

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
HENKE ルアーロックオールプラスチックシリンジ 1セット(100本)ほか

【特長】オールプラスチックの一体型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ルアーハブ式のニードルアダプターを固定し、使用途中で外れることのない安心できる切り込み口になっています。【仕様】バルク包装【材質】外筒部:ポリプロピレン(PP)、プランジャー(ピストン部):ポリエチレン(PE)

シリンジ類 > ディスポシリンジ

21. PTFEニードル 岩下

販売価格(税別) ¥4,290
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
岩下 PTFEニードル 1パック(20本)

【用途】S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。【質量(g/本)】0.3【針長(mm)】25

シリンジ類 > 部品

22. プラスチックニードル 岩下

販売価格(税別) ¥1,190 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
岩下 プラスチックニードル 1セット(20本)
レビュー:(1)

【特長】安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。【用途】バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。【材質】針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)【2018年トラスコ掲載ページ】3 1121

シリンジ類 > 部品

23. 硬質ガラス 注射筒(class1) 辻製作所

販売価格(税別) ¥1,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
辻製作所 硬質ガラス 注射筒(class1) 1本
レビュー:(3)

【材質】硬質ガラス【規格】一般医療機器クラスT【目盛】あり【滅菌】なし【医療機器承認・認証・届出番号】医療機器届出番号:13BZ000737【医薬品医療機器等法】一般医療機器

シリンジ類 > ディスポシリンジ

24. 注射器 光

販売価格(税別) ¥199
0営業日後以内
注射器 1個

【特長】接着剤用の注射器です アクリル・塩ビ・ペットエース等の接着作業 正確に接着作業を行えます【仕様】針付

シリンジ類 > ディスポシリンジ

25. ハミルトン マイクロシリンジ ハミルトン

販売価格(税別) ¥6,490 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハミルトン ハミルトン マイクロシリンジ 1本
レビュー:(1)

【特長】高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。【用途】HPLC用(レオダイン・バルブ用)

シリンジ類 > マイクロシリンジ

26. ミラクルワイパプランジャ 武蔵エンジニアリング

販売価格(税別) ¥2,890 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
武蔵エンジニアリング ミラクルワイパプランジャ 1パック(50個)

【特長】液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。【材質】ポリエチレン

シリンジ類 > 部品

27. ガラス注射筒 ケニス

販売価格(税別) ¥629 〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ケニス ガラス注射筒 1個

【特長】ロック式は注射針を差し込むとバネによりロックされ、針を固定できます。高圧注射時の針の脱落を防ぎます。【タイプ】ロックタイプ

シリンジ類 > ディスポシリンジ

28. ディスポシリンジ ルアーロック アズワン

販売価格(税別) ¥4,490 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アズワン ディスポシリンジ ルアーロック 1箱(20本)ほか

【特長】ゴムを一切使用していないオールプラスチック製です。【材質】注射筒:PP、プランジャー・シール部:PE

シリンジ類 > ディスポシリンジ

29. シリンジセット ヤヨイ化学

販売価格(税別) ¥690
ヤヨイ化学 シリンジセット 1セット

【特長】壁紙ジョイント部の剥がれ直しの際の接着剤の注入にご使用ください。【付属品】ストレートノズル2本付【材質】ニードル/ステンレス、プラスチック/ポリプロピレン【全長(mm)】約131【タイプ】中口【滅菌】なし【胴径(Φmm)】約23【筒先】ルアーロック【先端外径(Φmm)】約1.25

シリンジ類 > ディスポシリンジ

30. クリアシリンジ 目盛付 武蔵エンジニアリング

販売価格(税別) ¥4,690 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
武蔵エンジニアリング クリアシリンジ 目盛付 1パック(50本)
レビュー:(1)

【特長】独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。【用途】ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。【材質】ポリプロピレン(PP)【常用圧力(MPa)】Max0.5(常温)

シリンジ類 > ディスポシリンジ

31. プランジャ シリンジ用 武蔵エンジニアリング

販売価格(税別) ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
武蔵エンジニアリング プランジャ シリンジ用 1パック(50本)

【特長】シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。【用途】中・高粘度用【材質】ポリエチレン(PE)

シリンジ類 > 部品

32. ハミルトン ニューロシリンジ ハミルトン

販売価格(税別) ¥65,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハミルトン ハミルトン ニューロシリンジ 1個

【特長】極微細なニードルにより動物に与えるダメージを軽減させる設計。。より高い精度での50nLの少量を注入できます。。用途により可変式、固定式のスリーブを選択可能。。シリンジ、アダプタ、ニードル、スリーブが一体となった形で届きます。ニードル及びアダプタの交換はできません。【針形状】針先:90°【針ゲージ】32

シリンジ類 > マイクロシリンジ

33. 工業用シリンジ アズワン

販売価格(税別) ¥1,240
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン 工業用シリンジ 1個

シリンジ類 > ディスポシリンジ

34. ディスポシリンジ キャップ 大阪ケミカル

販売価格(税別) ¥2,790
大阪ケミカル ディスポシリンジ キャップ 1箱(100個)

【特長】シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。ルアーチップ、ルアーロック共用です。【用途】接着剤や塗料などの一時保管に。【TGK品番】149-14-90-32【トラスコ品番】390-7708【規格】医療機器クラスT

シリンジ類 > ディスポシリンジ

35. 2方コック付注射器 ナリカ

販売価格(税別) ¥700 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナリカ 2方コック付注射器 1個

シリンジ類 > ディスポシリンジ

36. マイクロシリンジ S.G.E

販売価格(税別) ¥3,890 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
S.G.E マイクロシリンジ 1個

シリンジ類 > ディスポシリンジ

37. STDニードル 岩下

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
岩下 STDニードル 1パック(12本)
レビュー:(1)

【用途】S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。【針長(mm)】13【質量(g/本)】2.25

シリンジ類 > 部品

38. S型バレル 岩下

販売価格(税別) ¥2,690 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
岩下 S型バレル 1セット(20本)ほか

【特長】ディスペンサー専用のバレルとして、肉厚の耐圧設計により安全性に優れています。内部のテーパー角により流動性が向上し低粘度材料はもちろん、高粘度材料についても目詰まりすることなく吐出できます。半透明で外側から材料の確認ができます。【用途】吐出する材料を入れる容器として。【材質】ポリプロピレン(PP)【2018年トラスコ掲載ページ】3 1123

シリンジ類 > 部品

39. 分注用ノズル ケニス

販売価格(税別) ¥1,790
1営業日後以内
ケニス 分注用ノズル 1組(10本)

【特長】ルアー(チップ)型のシリンジに装着できる分注用ノズル(先端がとがっていない針)とシリンジキャップです。【仕様】太さ18G【ノズル長(mm)】80

シリンジ類 > 部品

40. ディスペンサ用フットスイッチ FS/W-2シリーズ 武蔵エンジニアリング

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
武蔵エンジニアリング ディスペンサ用フットスイッチ FS/W-2シリーズ 1個

【特長】足元でON/OFFをコントロールするフットスイッチです。

シリンジ類 > 部品

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります