ねじりコイルバネとは、コイル軸の周りにねじりトルクを受けて使用されるバネです。使用の回転方向に応じて、ステンレス鋼線などを右巻き、左巻きしてコイル状に成形します。最小線径1mm以下のものから数十mm程度まで幅広い製作が可能です。ねじりコイルバネの両端形状は、取り付け部位や取り付け方法によって決定されるため、さまざまな形状になるのが特徴。クリップ等の挟み部品、郵便受けやドアノブ開閉用の部品、蓋の開閉補助などさまざまな用途で使用されます。
商品豆知識
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
材質SUS304WP-B
『バネ』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。