6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~95℃ 温度調節精度±0.3℃(60℃撹拌時) 温度分布精度±1℃(60℃撹拌時) 使用周囲温度(℃)5~35 温度調節マイコンPID制御 ヒーター白金測温度抵抗体(Pt100Ω) 材質(槽)SUS304 安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ 付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個) 材質(槽)SUS304 使用温度範囲(℃)室温+5~250 安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ ヒーターSUS316L パイプヒーター 温度センサー白金測温度抵抗体(Pt100Ω) 温度調節精度±0.3℃(200℃撹拌時) 使用周囲温度(℃)5~35 温度調節マイコンPID制御 温度分布精度±1.5℃(200℃撹拌時)
1台
85,880 税込94,468
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)室温+5~95 付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包 材質(槽)SUS304 安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズ ヒーターSUS316L パイプヒーター 温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時) 電源AC100V(50/60Hz) 温度調節液体膨張式 温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富なラインナップにより用途に応じて使用できるオイルバス。用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。持ち運びに便利な把手付きです。制御ユニットを取り外すことができ、容易に液槽の清掃が行えます。
仕様●必要電源設備:AC100V 15A●槽内容量(満水時):約12L●槽形状:角型●温度上昇時間:約100分室温→250℃●温度調節器:マイコンPID制御●電源(50Hz/60Hz):AC100V 12.8A●角型 マイコンPID式 付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個 材質槽:SUS304 質量(kg)約3.9 外形寸法(mm)W350×D440×H215 使用温度範囲室温+5℃~250℃ ※使用温度100度以下でご使用の場合は、層内を撹拌しながら使用してください。 槽内寸法(mm)W270×D270×H170 安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ ヒーターSUS316Lパイプヒーター ヒーター容量(kW)1.27 温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1238-48 温度分布精度±1.5℃ at 200℃(攪拌時) 温度調節精度(℃)±0.3 at 200(攪拌時)
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個) 材質(槽)SUS304 使用温度範囲(℃)室温+5~230℃ 安全装置過熱防止装置、過電流保護ヒューズ ヒーターSUS316L パイプヒーター 温度調節精度±3.5℃(200℃撹拌時) 使用周囲温度(℃)5~35 温度調節液体膨張式 温度分布精度±1.5℃(200℃撹拌時)
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
ヒーター容量(kW)1.27 付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包) 材質(槽)SUS304 使用温度範囲(℃)室温+5~95℃ 安全装置過熱防止装置、過電流保護ヒューズ ヒーターSUS316L パイプヒーター 電源(AC100V)12.7A(50/60Hz) 温度調節精度±1.5℃(60℃撹拌時) 使用周囲温度(℃)5~35 温度調節液体膨張式 温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)