加熱・冷却・クーラーボックス :「測温抵抗体」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測温部をFEPで覆ったモールド型。温度センサをそのまま液中に入れることができ、耐薬品性にも優れています。フッ素樹脂被覆されたリード線は撚ってあり、狭い場所への挿入に適しています。高精度な白金測温抵抗体。JIS C 1604 1mA。クラスB。
使用温度範囲(℃)-40~180
全長(m)2
感温部(mm)70×120
圧着端子M-3
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
高い測定温度精度。普通電線との接続が可能。
材質リード線被覆:ビニール、保護管部:SUS316
使用温度範囲(℃)-199~100
端末仕様リード線:圧着Y端子
リード線(m)2
高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-20~200
感温部(mm)Φ4.8×L200
リード線(m)3
圧着端子M-3
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
火傷保護シート付で安全に使用できます。背面に固定用把手が付いています(取外し可能)。
仕様温度調節器:白金測温抵抗体 時分割比例制御
温度範囲(℃)(室温+5)~199
温度精度±0.5~1℃(撹拌時)
材質(水槽)SUS304
スマートなデザインと使いやすさを工夫しました。プレートカバーをかぶせて低温庫としても使用可能。温度の設定はワンタッチです。
プレート寸法(mm)W220×D150
付属品アクリル製プレートカバー 内寸法:W248×D170×H55mm
質量(kg)8.5
電源AC100V 50/60Hz 2A
温度範囲(℃)‐5~80(at室温20)
温度精度±0.5℃(at室温25℃、中心部)
冷却方式ペルチェ素子・ヒーター併用
材質(プレート)アルミニウム製硬質アルマイト仕上げ
温度制御方式デジタルPID制御 Pt測温抵抗体
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×248×133(+78)
1個
¥209,800
税込¥230,780
6日以内出荷
PIDオートチューニング、SSR式を採用し、高精度な温度コントロールが行えます。電源は95~240Vのフリー電源。アップダウンキーにより容易な温度設定が可能。
材質センサシース:ステンレス SUS304
質量(kg)約1.5
電源AC95~240V 50/60Hz
センサー寸法(mm)Φ3.2×L150
温度精度±0.5%FS±1digit
出力容量MAX15A
リード線(m)2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×165×100
端子台M-4ネジ止め
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。