加熱・冷却・クーラーボックス :「タイプレート」の検索結果
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。
天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)
タイプアナログ
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)
寸法(mm)202×293×102
最高温度(℃)550
プレート寸法(mm)184×184
本体質量(kg)約3.5
安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能
設定方式デジタル
温度制御方式K熱電対によるPID制御
ヒーター容量(W)1000
アズワン品番4-2088-01
使用温度100℃~
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥56,500
税込¥62,150
当日出荷
アズワン品番1-6099-01
電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)
耐荷重(kg)10
最高温度(℃)300
プレート寸法(mm)400×300
連続使用時間(時間)48(250℃時)
材質(プレート)アルミニウム
温度制御方式PID制御オートチューニング機能付
指示精度設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
ヒーター容量(W)900
1台
¥149,000
税込¥163,900
当日出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。
セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度500℃までの高温加熱用途に使用可能です。
天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)
タイプ(設定)アナログ
使用温度範囲(℃)100~500
電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ
最高温度(℃)500
本体寸法(mm)372×300×109
プレート寸法(mm)254×254
本体質量(kg)約5.7
安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
ヒーター容量(W)1400
アズワン品番4-4867-02
1個
¥70,900
税込¥77,990
当日出荷
低床のためクリーンベンチ等で扱いやすいです。
マイクロプレートを2枚搭載可能です。
低床設計クールプレートです。
材質(プレート)アルミニウム
質量(kg)約2
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
プレート寸法(mm)234×129
温度設定範囲(℃)室温-20℃~室温、-10~+40℃
サイズ(mm)250×140×65
アズワン品番4-5071-01
1個
¥142,000
税込¥156,200
当日出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。
セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用可能です。
天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)
タイプ(設定)アナログ
使用温度範囲(℃)100~550
電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ
最高温度(℃)550
本体寸法(mm)202×293×102
プレート寸法(mm)184×184
本体質量(kg)約3.5
安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
ヒーター容量(W)1000
アズワン品番4-4867-01
1個
¥53,300
税込¥58,630
当日出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。
デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度500℃までの高温加熱用途に使用できます。
天板が高温になると警告ランプが点灯します。
天板枠の無いセラミックホットプレートです。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)
タイプ(設定)デジタル
使用温度範囲(℃)100~500
電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ
最高温度(℃)500
本体寸法(mm)372×300×109
プレート寸法(mm)254×254
本体質量(kg)約5.7
安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
ヒーター容量(W)1400
アズワン品番4-2088-02
1個
¥72,400
税込¥79,640
当日出荷
平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。ヒーター・温調器分離タイプで、耐久性に優れています。
質量(kg)約11.5
電源AC100V 50/60Hz最大1kW
最高温度(℃)300
本体寸法(mm)450×350×133
耐荷重約15kg(ただしプレート面積80%への分布荷重)
プレート寸法(mm)400×300
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)、温調器~ホットプレート間: 2
材質(プレート)アルミニウム
温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き
連続使用可能時間48時間(250℃時)
アズワン品番1-7558-11
1台
¥143,000
税込¥157,300
当日出荷
設定値と実測値がひと目でわかる2段デジタル表示式です。ペルチェ素子のPID制御により高精度の温度制御が可能です。タイマー付きです。天板が大きいため、大きい試料・サンプルの実験に適しています。冷却・加熱両方対応可能です。大きいプレートの冷却・加熱タイプ!
仕様温調方式:ペルチェユニット
付属品アクリルカバー
質量(kg)5
耐荷重(kg)5
プレート寸法(mm)280×190
安全装置過電流保護(ガラス管ヒューズ5A)、過昇防止(手動復帰型バイメタル(作動温度/70℃))
電源コード(m)Pアース付きコード/2.5
材質(プレート)アルミニウム
最大消費電力(W)200
温度制御方式PID制御
電源(AC100V)50/60Hz
外寸法(mm)310×262(突起含む)×110
温度設定範囲(℃)0~60(室温/-20~60)
アズワン品番4-3765-01
タイマーONタイマー、OFFタイマー、SVスタート
1個
¥174,000
税込¥191,400
10日以内出荷
最高温度(℃)600
材質(天板)銅合金(耐熱Niめっき処理)
最高温度(℃)400
電源電圧(V)AC100
材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。