培養用品 :「CLT」の検索結果
関連キーワード
表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。
材質PS(USP Class Ⅵ準拠)
規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み
滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS、γ線滅菌済。
1ウェル当り容量(mL)0.2
Nunclon Delta処理により、細胞付着性・増殖性を保証された培養用シャーレです。
材質ポリスチレン
形状フタ付
滅菌ガンマ線照射済
周縁部(モート部)に滅菌水を添加することで外周ウェルの乾燥によるエッジ効果を低減できる96ウェルプレートです。 4ヶ所のモート部に滅菌水または培地を1.7mL添加して使用します。 表面にNunclon Delte 処理(親水性処理)を行っています。
ウェル数96
容量(μL)最大400
規格ANSI/SBS国際標準規格に準拠
滅菌済
表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。 再シールが可能な包装です。
材質PS(USP Class Ⅵ準拠)
規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み
滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
Nunclon Delta処理細胞付着性・増殖性を促進ガラスに近い透明度の高いポリスチレン製顕微鏡観察に適しているリム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を抑える各ウェルのリム部が高いため、ウェル間のコンタミネーションを防止フタは積み重ねや正確なハンドリングを考えた機能的なデザイン96ウェルプレートはオートメーション対応(ANSI/SBS規格準拠)
材質本体・フタ/PS
外形寸法(mm)128×86
表面処理NunclonTM Delta
ウェル形状F
ウェル数96
1ウェル当り容量(μL)200、最大:400
フタあり
1ウェルの培養面積(cm2)0.33
アズワン品番63-9282-26
1箱(16包×10個)
¥86,880
税込¥95,568
22日以内出荷
Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。
外寸法(mm)86×128
培養スペースが3段あり、従来の800mlフラスコと同サイズながら3倍の培養面積。Nunclon™ Delta処理。γ線滅菌済。材質:本体/PS、キャップ/HDPE
容量(mL)800
培養面積(cm2)500
使用量最適:200mL
Nunclon™ Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。エアーベント付ディッシュはフタ内側に通気性を維持するためのベントが付いています。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。
蛍光・発光測定用96ウェルプレート。リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を最小限に。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。ブラックプレートでバックグラウンドや乱反射を最小限に抑え、蛍光測定にお使い頂けます。Nunclon™Delta処理。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS。γ線滅菌済。
1ウェル当り容量(μL)200、最大:400
種別フルオロヌンクプレート
1ウェルの培養面積(cm2)0.33
Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。クローニング実験において、大量のコロニーをスクリーニングする際に便利。バクテリアや菌類の培養にも有効。マイクロウェルプレートをインキュベーションする際の水分保持用チャンバーとしても使用可能。
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。