クロマトグラフィーとは、物質の構造や成分などを知るために混合物から不純物を取り除く作業で使用されるものをいいます。クロマトグラフィーの種類には液体クロマトグラフィーとガスクロマトグラフィーがあり、液体クロマトグラフィーは主に液体、ガスクロマトグラフィーは気体を移動相とします。クロマトグラフィー製品では、グラフ管や薄層クロマトグラフィーなどがあり、ガスクロマトの迅速性とペーパークロマトの確実性をあわせもった製品などがあり、広範囲の研究に使用されます。

1,702件中 1件〜40件

並び替え:

1. TLCプレート(シリカゲル60) Merck(メルクミリポア)

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
Merck(メルクミリポア) TLCプレート(シリカゲル60) 1箱(20枚)ほか

【特長】シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。

クロマトグラフィー製品 > TLCプレート
注文コード 品番 内容量 寸法(mm)材質(プレート)固定タイプ 販売価格 出荷目安 数量
68397403 15326 1箱(100枚) 25×75 ガラス シリカゲル60F254 ¥29,900 22日
68397412 5714 1箱(100枚) 50×200 ガラス シリカゲル60F254 ¥39,900 1営業日後以内
68397428 5719 1箱(200枚) 50×100 ガラス シリカゲル60F254 ¥38,900 22日
68397437 5789 1箱(25枚) 50×100 ガラス シリカゲル60F254 ¥8,990 0営業日後以内
68397446 15327 1箱(100枚) 25×75 ガラス シリカゲル60F254 ¥29,900 22日

2. 粒状活性炭 アズワン

販売価格(税別) ¥3,490 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン 粒状活性炭 1個
レビュー:(1)

【特長】活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。 1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。【材質】粒状活性炭

クロマトグラフィー製品 > クロマトグラフィー
注文コード 品番 内容量 適合粒度アズワン品番 販売価格 出荷目安 数量
20828614 液相用GW10/32 1個 塩素・トリハロメタンなど 10〜32メッシュ活性炭量500g 2-1818-01 ¥3,490 0営業日後以内
20828623 気相用4GG 1個 主に中性ガス・密閉庫内の空気浄化・有毒ガス・悪臭の浄化 4mmペレット活性性炭量500g 2-1818-02 ¥3,490 0営業日後以内

3. TLC展開槽 矢沢科学

販売価格(税別) ¥11,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
矢沢科学 TLC展開槽 1個

【特長】薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。 50×100mm、100×100mm、100×200mmのTLCプレートが使用できる各種形状を用意しました。

クロマトグラフィー製品 > TLCプレート
注文コード 品番 内容量 内寸法(mm)適合プレート 販売価格 出荷目安 数量
68397683 100-14(Mタイプ) 1個 105×35×110 スライドグラス100×100mm(3枚用) ¥11,900 0営業日後以内
68397692 100-7D(Lタイプ) 1個 235×105×210 200×200mm(3枚用) ¥88,900 1営業日後以内
68397708 100-8(円筒タイプ) 1個 Φ87×220 50×200(1〜2枚用) ¥11,900 1営業日後以内

4. 脱気装置 アズワン

販売価格(税別) ¥169,900 〜
出荷目安:63日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン 脱気装置 1個

クロマトグラフィー製品 > クロマトグラフィー
注文コード 品番 内容量 アズワン品番 販売価格 出荷目安 数量
21313897 DG-7110 1個 2-5080-01 ¥169,900 63日
21313906 DG-7210 1個 2-5080-02 ¥194,900 63日
21313915 DG-7310 1個 2-5080-03 ¥219,900 63日
21313924 DG-7410 1個 2-5080-04 ¥244,900 63日

5. ポリプロピレンハウジング1PP-1-FS(標準品) ADVANTEC

販売価格(税別) ¥8,990
ADVANTEC ポリプロピレンハウジング1PP-1-FS(標準品) 1個

【特長】ヘッドと胴から成る、1本用ポリプロピレンハウジングです。 充填剤や着色剤を含まない高純度ポリプロピレン樹脂を使用しているため、ハウジングからの溶出がほとんどなく、高純度薬品や超純水などの濾過に使用できます。 ハウジング内部表面が平滑であるため、微粒子・微生物の滞留や付着が起りにくく、サニタリー性に優れています。【用途】超純水、有機溶剤、酸・アルカリ溶液、飲料、食品、メッキ液、油、ペイントなどあらゆる分野のろ過に。【材質】ポリプロピレン【仕様】(Oリング)シリコーン、(ベント)SUS304プッシュボタン式、(圧力計)なし、(アダプタースプリング)SUS304電解研磨仕上げ【TGK品番】567-40-74-11【型式】1PP-1-FS【厚さ(mm)】0.20【寸法(mm)】Φ200×340【質量(kg)】0.84【最高使用圧力(MPa)】0.49(25℃)、0.19(60℃)【接続口径(inch)】3/4PTF(3/4PTニップル付)【材質(キャップ)】ポリプロピレン【適合カートリッジコード】C、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプ【最高使用温度(℃)】60

クロマトグラフィー製品
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
02927583 43011000 1個 ¥8,990 0営業日後以内

6. トーセル用ハウジング 1TSタイプ ADVANTEC

販売価格(税別) ¥38,900
4営業日後以内
ADVANTEC トーセル用ハウジング 1TSタイプ 1個

【特長】ヘッドと胴の2つ部分から成る、センターポスト構造の1本用ステンレスハウジングです。 ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。IN、OUTの形状は、3/4インチPTです。 カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。【TGK品番】567-40-74-02【型式】1TS【材質(カプセル部)】SUS-316

クロマトグラフィー製品

7. TLC展開槽(二層式展開槽) 矢沢科学

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
矢沢科学 TLC展開槽(二層式展開槽) 1個

【特長】展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。

クロマトグラフィー製品 > TLCプレート

8. バイオカラム吸収管 アズワン

販売価格(税別) ¥22,700 〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン バイオカラム吸収管 1本

【付属品】ガラスフィルターG2×2枚【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】MAX0.15[1.5]

クロマトグラフィー製品 > カラム

9. ガラス噴霧器 アズワン

販売価格(税別) ¥3,190 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アズワン ガラス噴霧器 1本

【特長】二連球のゴムふいごと連結させ、溶液を噴霧します。

クロマトグラフィー製品

10. 分取用PLCプレート Merck(メルクミリポア)

販売価格(税別) ¥29,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
Merck(メルクミリポア) 分取用PLCプレート 1箱(20枚)ほか

【特長】一般分析用TLCプレートと同じ有機性固着剤を用いたコーティングテクノロジーを採用し、mg〜g量の試料をアプライし分離できます。 展開後、プレートから目的のバンドを掻き取り抽出することで、目的の化合物を回収することができます。【仕様】担体:シリカゲル60、支持体:ガラスプレート【寸法(mm)】200×200

クロマトグラフィー製品 > TLCプレート

11. NMRサンプルチューブ OPTIMA

販売価格(税別) ¥6,790 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
OPTIMA NMRサンプルチューブ 1箱(10本)

【特長】NMR分析に適用しているスタンダードチューブです。【厚さ(mm)】0.38

クロマトグラフィー製品

12. バイオカラム(カラムクロマト型) アズワン

販売価格(税別) ¥11,300 〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
アズワン バイオカラム(カラムクロマト型) 1本

【特長】設置したままで、フィルター部の交換が可能です。 分離性能が非常に優れています。 分解しやすく、高い洗浄効果があります。 部品は共通で、多目的に組み合わせて使うことができます。【材質】本体/パイレックス製ガラス、パッキン/シリコン・ニトリル・バイトン(R)(PTFEコーティング等)、キャップ/PF(フェノール樹脂)(黒)・PTFE(フッ素樹脂)(白)【付属品】ガラスフィルターG2×1枚、シリコンパッキン

クロマトグラフィー製品 > カラム

13. 水素吸蔵合金キャニスター YMC

販売価格(税別) ¥59,900
9営業日後以内
YMC 水素吸蔵合金キャニスター 1個

【アズワン品番】2-1562-01

クロマトグラフィー製品 > クロマトグラフィー

14. セルロースTLCプレート Merck(メルクミリポア)

販売価格(税別) ¥29,800 〜
2営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Merck(メルクミリポア) セルロースTLCプレート 1箱(25枚)

【特長】アミノ酸や糖・脂質などの親水性物質の分離・精製に適したTLCプレートです。 必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。【寸法(mm)】200×200【固定タイプ】セルロース【膜厚(μm)】90

クロマトグラフィー製品 > TLCプレート

15. クロマトグラフ管 フィルター付 PTFEコック付 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥14,652 〜
4営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
東京硝子器械(TGK) クロマトグラフ管 フィルター付 PTFEコック付 1個

【スペース】Fine透明共通摺合せガラス器具について

クロマトグラフィー製品 > カラム

16. ガス精製ジャー DRIERITE

販売価格(税別) ¥18,900
DRIERITE ガス精製ジャー 1本

【特長】ガスクロマトグラフやスペクトロメトリー等の純粋なガスが必要なアプリケーションに適しています。 吸湿が進むと、色が青からピンク色に変わり、交換時期を知らせます。 Drieriteは再生が可能です。 大気圧または90psiまでの圧力の場合、1時間で200lの空気の露点を-73.3℃まで下げる事ができます。 消化ガスの乾燥・サンプル前処理・機器の劣化予防・反応混合ガスの乾燥・乾燥空気によるパージ・ベント等に使用できます。【仕様】吸水可能量(g):50【材質】(ジャー・キャップ)ポリカーボネート、(乾燥剤サポート・スプリング)SUS304【寸法(mm)】Φ67×290【最高使用圧力】90psi【内容量(g)】(indcated drierite 8メッシュ)×567【ホース接続径】(内径)Φ1/4〜3/8インチ【アズワン品番】1-1848-01【推奨ガス流量】200L/h

クロマトグラフィー製品 > クロマトグラフィー

17. トリトン X-100 ガスクロマトグラフィー用 Triton (R) 112298 1L Merck(メルクミリポア)

販売価格(税別) ¥44,900
出荷目安:33日
Merck(メルクミリポア) トリトン X-100 ガスクロマトグラフィー用 Triton (R) 112298 1L 1個

【アズワン品番】61-0311-14

クロマトグラフィー製品 > クロマトグラフィー

18. 4L缶入溶媒 シグマアルドリッチ

販売価格(税別) ¥5,290 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シグマアルドリッチ 4L缶入溶媒 1個

【特長】片手でも軽々持ち運び可能で、18L缶に比べて省スペースな4L缶入り溶媒です。 注ぎ口が付属しています。【容量(L)】4【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】アルコール類【純度(%)】試薬特級 >99.5【危険物の性質】水溶性

クロマトグラフィー製品

19. 微結晶セルロース カラムクロマトグラフィー用 102331 500G Merck(メルクミリポア)

販売価格(税別) ¥8,990
5営業日後以内
Merck(メルクミリポア) 微結晶セルロース カラムクロマトグラフィー用 102331 500G 1個

【アズワン品番】61-0406-28

クロマトグラフィー製品

20. 薄層クロマトグラフィー用 ガラス板 矢沢科学

販売価格(税別) ¥3,490 〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
矢沢科学 薄層クロマトグラフィー用 ガラス板 1組(10枚)

クロマトグラフィー製品 > クロマトグラフィー

21. 乳酸溶液 アズワン

販売価格(税別) ¥3,190
0営業日後以内
アズワン 乳酸溶液 1個

【アズワン品番】2-1935-11

クロマトグラフィー製品 > カラム

22. ポータブル水素発生機 HORIBA

販売価格(税別) ¥599,000 〜
出荷目安:33日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HORIBA ポータブル水素発生機 1個

クロマトグラフィー製品 > クロマトグラフィー

23. TLCプレート(40×80mm)8枚 ケニス

販売価格(税別) ¥2,490
1営業日後以内
ケニス TLCプレート(40×80mm)8枚 1組(8枚)

クロマトグラフィー製品 > TLCプレート

24. 薄層クロマトグラフィー 矢沢科学

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
矢沢科学 薄層クロマトグラフィー 1枚ほか

【特長】ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。

クロマトグラフィー製品 > クロマトグラフィー

25. TLC展開槽(フタ付き) シグマアルドリッチ

販売価格(税別) ¥13,900 〜
出荷目安:15日から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
シグマアルドリッチ TLC展開槽(フタ付き) 1個

【特長】薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。【タイプ】角型

クロマトグラフィー製品 > TLCプレート

26. クロマトグラフ管 コック付 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥12,375 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
東京硝子器械(TGK) クロマトグラフ管 コック付 1個

【スペース】Fine透明共通摺合せガラス器具について

クロマトグラフィー製品 > カラム

27. TLC展開槽(フタ付き) シグマアルドリッチ

販売価格(税別) ¥12,900 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シグマアルドリッチ TLC展開槽(フタ付き) 1個

【特長】薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。【タイプ】筒型

クロマトグラフィー製品 > TLCプレート

28. 液体クロマトグラフ配管用ピークチューブ 仁礼工業

販売価格(税別) ¥8,990 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
仁礼工業 液体クロマトグラフ配管用ピークチューブ 1袋

【特長】高い寸法精度を有し、優れた耐圧性と耐薬品性があります。【用途】液体クロマトグラフ専用。【質量(kg)】0.1【使用温度範囲】0〜260℃【全長(m)】10【外径】1/16inch【適合流体】各種水溶液、アルコール

クロマトグラフィー製品 > カラム

29. 二層式展開槽(TLC) CAMAG(カマグ)

販売価格(税別) ¥32,900 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
CAMAG(カマグ) 二層式展開槽(TLC) 1個

【特長】展開槽の底が2槽になっており、展開溶媒を節約できます(100×100mmで4mL、200×100mmで20mL)。 溶媒の廃棄処理を軽減できます。 溶媒蒸気によるプレートの前飽和に有効です。 飽和溶媒と展開溶媒が異なる場合にも使用できます。

クロマトグラフィー製品 > クロマトグラフィー

30. アクリルカラム アズワン

販売価格(税別) ¥42,570 〜
出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アズワン アクリルカラム 1セット

【特長】純水製造の前処理にご使用できます。

クロマトグラフィー製品 > カラム

31. TLC展開槽(二層式展開槽) 英弘精機

販売価格(税別) ¥32,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
英弘精機 TLC展開槽(二層式展開槽) 1個

【特長】展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。

クロマトグラフィー製品 > TLCプレート

32. TLCプレートカッター エルシーサイエンス

販売価格(税別) ¥37,900
出荷目安:11日
エルシーサイエンス TLCプレートカッター 1個

【特長】200×200mmのTLCプレートを100×200mmなどの大きさに簡単・正確にカットできます。刃の交換も可能です。 使い方はTLCプレートをカットしたい幅の目盛に合わせ固定し、ガイドの溝にカッターを差込み、上から下へスライドさせるだけです。【寸法(mm)】270×260×30【カッター部】回転式超硬刃(刃の交換可)【適合プレート】200×200mm、200×100mm、100×100mm

クロマトグラフィー製品 > TLCプレート

33. SPCクロマトカラム(PTFEコック付き) SIBATA(柴田科学)

販売価格(税別) ¥10,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SIBATA(柴田科学) SPCクロマトカラム(PTFEコック付き) 1個

【コック】PTFE【材質】硼珪酸ガラス-1

クロマトグラフィー製品 > カラム

34. クロマトグラフ管(フィルター付き・テフロンコック付き) アズワン

販売価格(税別) ¥11,385 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン クロマトグラフ管(フィルター付き・テフロンコック付き) 1個

【材質】硼珪酸ガラス-1【カラム長さ(mm)】300【材質(コック)】テフロン【足外径(Φmm)】8

クロマトグラフィー製品 > カラム

35. 噴霧器 クロマト用 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥4,290 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東京硝子器械(TGK) 噴霧器 クロマト用 1個

【仕様】スプリング止め付き

クロマトグラフィー製品

36. HPLCカラム 資生堂

販売価格(税別) ¥26,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
資生堂 HPLCカラム 1個

クロマトグラフィー製品 > カラム

37. ピークタフオシネ 5個入 ジーエルサイエンス

販売価格(税別) ¥4,190
6営業日後以内
ジーエルサイエンス ピークタフオシネ 5個入 1パック(5個)

【アズワン品番】62-7025-72

クロマトグラフィー製品 > カラム

38. PTFEコック付クロマトカラム 3808シリーズ 旭製作所

販売価格(税別) ¥7,590 〜
出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
旭製作所 PTFEコック付クロマトカラム 3808シリーズ 1個

【特長】環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付クロマトカラムです。【種別】クロマトカラム PTFEコック付

クロマトグラフィー製品 > カラム

39. クロマトグラフ管 climbing(クライミング)

販売価格(税別) ¥2,990 〜
1営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
climbing(クライミング) クロマトグラフ管 1個

【材質】硼珪酸ガラス

クロマトグラフィー製品 > カラム

40. エチブロ除去カラム多用途 アズワン

販売価格(税別) ¥999 〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン エチブロ除去カラム多用途 1袋(2本)

【特長】カラムを通した溶液のエイジウムブロマイドの99%以上がカラム内に吸着されます。エチジウムブロマイドを吸着すると赤く染まる吸着材を使用しており、目視で吸着が確認できます。吸着剤にオカラを使用しており環境に配慮しています。充填剤が入っておらず、様々な用途に使用できます。

クロマトグラフィー製品 > カラム

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ