デシケーター類 :「片手」の検索結果
関連キーワード
シリカゲル付きノンオートのエコノミータイプデシケーターです。
積み重ねOKで収納用BOXとしてもお使い頂けます。
プッシュロック式の取っ手は使い易く片手で開閉カンタンです
付属品棚板2枚、湿度計、シリカゲル
材質(本体)ABS、(扉)AS
質量(kg)約3(棚板、シリカゲルは含まず)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×430
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×313×358
オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。
仕様棚耐荷重:4kgf/枚
付属品棚板×2 デジタル湿度計
材質本体/ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS
質量(kg)4
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約15
外寸(mm)310×360×430
内寸(mm)253×313×358
設定湿度(%)約30~40
除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
高機能除湿ユニットを搭載し庫内の湿度を30~40%RHに保ちます。全自動除湿方式なのでわずらわしいシリカゲルの交換は不要。除湿サイクルは60Hzで2時間、50Hzで2.4時間です。本体は無駄のない形状でコンパクトボディ。扉の開閉は片手でワンタッチ。物の出し入れがスムーズに行えます。2段積みが可能で貴重なスペースを有効に利用できます。本体を一体成形することでコストダウンしました。棚板2枚と簡易温度計を付属しています。
仕様除湿サイクル:2時間(60Hz)、2.4時間(50Hz)
材質(本体部)ABS、(除湿ユニット部)ABS-POM
質量(kg)約4(除湿ユニット900g含む・棚板含まず)
電圧(V)(除湿ユニット部:供給)AC100
消費電力(W)平均15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)310×360×430、(除湿ユニット部)230×140×60
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)253×313×358
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります
- デシケーター類
- 乾燥剤(シリカゲル 等)
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。